JIS強力ニッパ 150mmTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
JIS規格の標準的な強力ニッパです。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。全長(mm)156トラスコ品番365-4966質量(g)160刃形厚刃切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3
スモールニッパTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器などの分野での極細線の切断に最適です。
用途AV・通信・精機機器の組立、修理、ホビー関係用ニッパ。全長(mm)106仕様ばね付トラスコ品番365-5024質量(g)58刃形ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8切断能力(Φmm) より線2
JIS強力ニッパTRUSCO当日出荷
JIS規格の標準的な強力ニッパです。
特殊鋼を使用し、耐久性に優れます。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。トラスコ品番206-8506全長(mm)186材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(g)240切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3アズワン品番64-8713-78
絶縁電工ニッパTRUSCO当日出荷
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。
規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
プラスチックニッパTRUSCO当日出荷
形状を最も汎用性の高い形状としました。樹脂製品のバリ取り作業などに最適です。
用途プラモデル・プラスチック成型品のゲート切断・バリ取りに。仕様ばね付刃形ストレート刃仕上刃部鏡面仕上げ
VA線用ニッパTRUSCO当日出荷
刃ががっちりしているので、プラスチックニッパ兼、VA線用ニッパとしてお使い頂けます。
材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線2.0
斜ニッパTRUSCO当日出荷
材質特殊鋼、グリップ:樹脂切断能力(Φmm) 鉄線1.2
エンドニッパTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
突起している釘や線材の切断用に適しています。
用途結線作業、建築現場等での鉄線・ピアノ線・釘等の切断用に。
絶縁ニッパTRUSCO当日出荷
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
刃先は入念な焼入れ処理で、シャープな切れ味を実現します。
ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
ページ: 1/ 3
ミニニッパートップマン[工具・金物]税込¥417¥379
ポケットニッパートップマン[工具・金物]税込¥1,978¥1,798
ニッパーWIZ'A税込¥1,848~¥1,680~