プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
商品豆知識
口開きが広範囲で調整できる、ガス・水道・空調等の配管工事に便利なウォーターポンププライヤーです。
強力に締め付けてもすべりくい溝付構造。パイプ・丸棒・ボルト・ナット等をがっちりとつかむことができます。
※非絶縁工具です。電源を切ってからご使用ください。
※極端に柄の端を持つと手をはさむ恐れがあります。
仕様●本体サイズ:250mm●重量:380g●仕様:6段階(45mmまで)に調節可能
アズワン品番67-8112-79
取扱い終了
爪の交換だけで軸用・穴用に換装が可能で合計8通りの使用方法が出来る、軸穴兼用タイプのスナップリングプライヤー。
ストレートタイプ(細)、ストレートタイプ(太)、45°タイプ、90°タイプの4種類の替え爪式です。
10~55mmまでのスナップリング(止め輪)に対応しています。
※非絶縁工具です。電源を切ってからご使用ください。
※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。
※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
仕様●本体サイズ:150mm●重量:120g●仕様(軸用・穴用):10mm~55mmまで
アズワン品番67-8112-87
取扱い終了
はさむ・まげる・まわすの便利ツール
種類コンビネーションプライヤ
全長(mm)150
切断能力(Φmm) ピアノ線1.3
質量(g)130
取扱い終了
プライヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。