特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高所作業シリーズになります。 ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。 工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。 ランヤード用リング付です。 ダイヤモンド型鋸刃状のジョウは焼き入れ処理した刃が付いています。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)165.1 先端形状ロングノーズ トラスコ品番474-2117 材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)172 先端ギザ付 寸法A(mm)33
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

高所作業シリーズになります。 パラレル・ジョーは複数のポジションで固定可能であり、深い溝がすぐれたノンスリップ能力を発揮します。 ワイヤ・カッターが付いていますので、さまざまな用途に使用することができます。 ランヤード用のリング付です。 鋸刃状のジョウで強力なグリップが可能です。 ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。
種類コンビネーションプライヤ 全長(mm)254 トラスコ品番474-2044 材質工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂 厚さ(mm)12 質量(g)472 寸法A(mm)36 切断能力(Φmm)2.2
1丁
9,998 税込10,998
9日以内出荷

高所作業のための落下防止ランヤード用リング付です。 パラレル・ジョーは複数のポジションで固定可能です。 ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。 深い溝がすぐれたノンスリップ能力を発揮します。 鋸刃状のジョウで強力なグリップが可能です。
用途高所作業者に 仕様ランヤード用リング付 材質工具鋼
1丁
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります