特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
533件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類その他プライヤ 全長(mm)187 エスコ品番EA590E
1個
4,460 税込4,906
当日出荷

1個
4,590 税込5,049
当日出荷

1個
5,450 税込5,995
当日出荷

特にアルミフィン修正用に設計しました。先端部の内、外面がバフ仕上げの為、相手を傷つけません。
材質スチール 全長(mm)160 先端サイズ(mm)20×0.5 関連資料接続図(0.04MB)
1丁
6,170 税込6,787
当日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)185 エスコ品番EA532XA-2
1個
4,410 税込4,851
欠品中

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)320 軸穴種別穴用 リング穴径(Φmm)85~140 先端径(mm)3.2
1個
6,340 税込6,974
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:ペンチ×1、ニッパー×1、ラジオペンチ×1、コンビネーションプライヤー×1、ウォーターポンププライヤー×1。ラジオペンチは先端ギザ付き。
仕様ウォーターポンププライヤー全長(mm):250 全長(mm)コンビネーションプライヤー:160、ニッパー:160、ペンチ:180、ラジオペンチ:160 切断能力(mm)【ペンチ】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ニッパー】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】鉄線:Φ2.0、銅線:Φ2.2、硬線:Φ1.6 入組点数5点 最大開口(mm)45 先端厚さ(mm)11
1セット(1セット)
6,240 税込6,864
翌日出荷

種類セット品 全長(mm)225 軸穴種別軸・穴兼用 エスコ品番EA682S-3
1個
5,650 税込6,215
当日出荷

種類セット品 全長(mm)125 軸穴種別軸・穴兼用 エスコ品番EA682S-1
1個
3,650 税込4,015
当日出荷

種類ノーズプライヤ 全長(mm)135 先端形状フラットノーズ エスコ品番EA682CF-125
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

セット内容:ニッパー、ラジオペンチ、コンビネーションプライヤー。ニッパーは先端と根元で刃角を変えているため先端で銅線などの軟線の切断に。根元はピアノ線などの硬線の切断に適しています。皮むき付き。ラジオペンチは先端ギザ付き。コンビネーションプライヤーは先端部が三段形状になっており、細かいものから太いものまで掴みやすくなっています。針金や鉄線も切断できます。
全長(mm)コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:159、ラジオペンチ:160 切断能力(mm)【ニッパー】軟線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、ピアノ線:Φ1.8、【ラジオペンチ】軟線:Φ2.0、硬線:Φ1.6、【コンビネーションプライヤー】鉄線:Φ2.6 最大開口(mm)30
1セット(1セット)
10,500 税込11,550
翌日出荷

あらかじめガラス切りで付けた傷に沿って力を加えることによって切る事が出来ます。5mmまでの厚さのガラスを安全かつ、簡単に切る事ができます。切断時に破片がでません。挟み口部分が回転するので、切目に対して常に90°になります。
用途ステンドグラス等薄物細工用 材質強化アルミニウム 全長(mm)200 質量(g)230 板厚(mm)(可能)5
1丁(1丁)
15,800 税込17,380
翌日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)190 エスコ品番EA532XA-13
1個
7,760 税込8,536
当日出荷

セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、90°:EA590HA-31、-32、-33、(6本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為交換が簡単で、しっかりホールドできます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。ねじ式。
1セット
19,300 税込21,230
翌日出荷

全長(mm)200 刃長(mm)24 先端幅(mm)24
1本
9,930 税込10,923
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)250 質量(g)435 アズワン品番64-7865-61 開口幅(mm)最大35
1丁
16,300 税込17,930
翌日出荷

仕様適応リング:EA952BR-1~-3 全長(mm)180 質量(g)340
1個
7,990 税込8,789
翌日出荷

1個
8,170 税込8,987
当日出荷

1個
30,700 税込33,770
翌日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)200 エスコ品番EA627AX-2
1個
7,050 税込7,755
翌日出荷

種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状フラットノーズ 仕様フラット、キザ付 質量(g)110 先端幅(mm)8.5 刃長(mm)55 先端厚さ(mm)2.5 エスコ品番EA537LA-1 材質本体/クロームバナジウム鋼ヘッド/光沢研磨ハンドル/プラスチックコート
1個
5,370 税込5,907
当日出荷

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)225 軸穴種別穴用 リング穴径(Φmm)40~100 先端径(mm)2.3
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 仕上研磨仕上げ タイプストレート
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容:プライヤー、Φ1.2mmストレートヘッド、Φ1.4mmストレートヘッド、45°ヘッド、90°ヘッド。ヘッド取替式。内外兼用。ケース付き。ヘッドを交換して軸・穴・角度を変更することができます。
用途軸穴用スナップリングの脱着作業に 全長(mm)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:180×90×28 全質量(g)258 関連資料RoHS(1.39MB) リング径(Φmm)23~45
1セット(1セット)
2,760 税込3,036
翌々日出荷

固定ネジを使用することで、積層時に安定した圧力がかかります。間隔の調節が可能です。EA575AE-31~-36と一緒にお使いください。
1台
2,490 税込2,739
翌日出荷

1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

仕様適応リング径:#1・#2 材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング 質量(g)75 呼び長さ(mm)110 アズワン品番64-7866-55
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

仕様適応リング径:#3・#4 材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング 質量(g)171 呼び長さ(mm)175 アズワン品番64-7866-54
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

耐食性・耐摩耗性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 質量(g)380 呼び長さ(mm)200 アズワン品番64-7865-81
1個
9,990 税込10,989
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 質量(g)365 呼び長さ(mm)250 アズワン品番64-7865-63 開口幅(mm)最大32
1丁
12,800 税込14,080
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)300 質量(g)700 アズワン品番64-7865-62 開口幅(mm)最大38
1丁
19,800 税込21,780
翌日出荷

プラスチック製の保護カバーで対象物への傷を防止します
適合本体プライヤーレンチ 250 材質プラスチック 寸法(mm)15×38×19 質量(g)18 アズワン品番64-2219-26
1組
2,000 税込2,200
翌日出荷

全長(mm)190 質量(g)200 最大開口(mm)33 アズワン品番64-7865-68
1丁
2,130 税込2,343
欠品中

仕様トレイ付 セット内容200mmラジオペンチ ・180mm電工ペンチ ・160mm電工ニッパー
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)125 軸穴種別軸用 エスコ品番EA682SA-11A
1個
885 税込974
翌日出荷

種類コンビネーションプライヤ 全長(mm)160 エスコ品番EA680S-160
1個
950 税込1,045
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)185 軸穴種別軸用 エスコ品番EA590BA-13
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

1個
25,100 税込27,610
当日出荷

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)41 全長(mm)100 エスコ品番EA533AS-4
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

全長(mm)250 エスコ品番EA531E-250 呼び寸法(mm)250
1個
4,710 税込5,181
当日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります