絞り込み
ブランド
  • WELL
  • モノタロウ(19)
  • エスコ(532)
  • KNIPEX(クニペックス)(281)
  • RS PRO(151)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(69)
  • IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(67)
  • BAHCO(バーコ)(61)
  • TRUSCO(50)
  • ハゼット(50)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(44)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
  • JTC(36)
  • KTC(35)
  • SIGNET(シグネット)(35)
  • エンジニア(34)
  • IRWIN(33)
  • TSUNODA(ツノダ)(32)
  • ラングツールズ(29)
  • トップ工業(28)
  • GRIP-ON TOOLS S.A(27)
全長(mm)
  • 200(1)
  • 250(1)
全長(mm)
  • 100~120未満(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラスプライヤー WELLカラスプライヤーWELL
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
ガタツキのない三枚合せのボックス構造のウォーターポンププライヤーです。 3点保持のくわえ部はブレのないひし形で、物をくわえた時にガッチリくいこむ刃にしていますので、丸い物でもしっかりとつかむことができます。 番線カッター、安全ストッパー、マイナスドライバー付で一丁でマルチに使用することもできます。 水回りの作業での使用を考慮しているため、全体を薄く仕上げ柄を長くし、メッキ処理を行いサビに強い作りにしています。
用途ガス・水道管の配管工事、自動車、産業機械等のメンテナンスに。仕様調整(段階):7トラスコ品番363-7937材質特殊合金鋼(S45C)全長(mm)250タイプ三枚合わせタイプ最大口開き(mm)51ハンドルグリップ無し機能ドライバー:ありカッター番線:Φ1.2~Φ2.6まで
Mr.CAP ステンレス製先細プライヤー WELLMr.CAP ステンレス製先細プライヤーWELL
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
錆びにくいステンレス製のマイクロサイズ先細プライヤーです。 ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。 ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。 安全な保護キャップ付きです。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。 超小型のマイクロサイズで、手のひらに収まる超小型設計です。 連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しています。 ハンドル下部に安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴を装備しています。 ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適です。 ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。
用途ホビーや釣りなど狭い場所の作業に。トラスコ品番364-7422材質ステンレス JIS420J2全長(mm)100タイプ先細寸法A(mm)30切断能力(mm)無し色(グリップ)レッド
Mr.CAP ステンレス製先曲りプライヤー WELLMr.CAP ステンレス製先曲りプライヤーWELL
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
錆びにくいステンレス製のマイクロサイズ先曲りプライヤーです。 ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。 安全な保護キャップ付きです。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。 超小型のマイクロサイズで、手のひらに収まる超小型設計です。 連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しています。 ハンドル下部に安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴を装備。 ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適。 ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。
用途ホビーや釣りなど狭い場所の作業に。トラスコ品番364-7423材質ステンレス JIS420J2全長(mm)100タイプ先曲寸法A(mm)30切断能力(mm)無し色(グリップ)レッド
WANIプライヤー(ローレットグリップ) WELLWANIプライヤー(ローレットグリップ)WELL
1,798税込1,978
1丁
9日以内出荷
薄型ヘッドと左右非対称の特殊「ワニ」刃により、狭い場所でも使いやすく、どんな部品でもガッチリ挟んで離しません。 センター切断方式を採用しており従来品よりも25%も軽い力で線材の切断が可能です。 2段階スライドが可能なことで、挟む範囲を広くでき大きなボルトやナットも掴むことができます。 自動車、バイク、自転車等のメンテナンスや家庭用に最適なツールです。 グリップ部は滑りにくいローレット加工を施しています。
用途物をつかんだり、挟んだり、回したり、切断したりできる万能工具。自動車整備や建築・設備メンテナンス等に。トラスコ品番363-7936材質特殊合金鋼(S55C)全長(mm)200寸法A(mm)45切断能力(mm)Φ2.6切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ