ミニスナップリングプライヤーセットSIGNET(シグネット)(5件のレビュー)当日出荷
先端チップ径1mmのミニスナップリングプライヤーセット。
穴用・軸用それぞれストレートと曲りタイプの入った4本組。
全長は66~77mmで狭い場所での作業に最適なコンパクトタイプ。
種類セット品全長(mm)66~77軸穴種別軸・穴兼用軸径(Φmm)1
ロングノーズプライヤーSIGNET(シグネット)当日出荷
狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。
細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
種類ノーズプライヤ全長(mm)280先端形状ロングノーズ
ロングノーズプライヤー45°SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)当日出荷
狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。
細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
種類ノーズプライヤ全長(mm)280先端形状ベントノーズ/ロングノーズ
ピンチオフプライヤーSIGNET(シグネット)当日出荷
フューエルホース・ヒーターホース・ブレーキホースなどのゴム製のホース外しの際、
挟んで液体の流失を防ぎます。ワンタッチで脱着可能です。
スナップリングプライヤーSIGNET(シグネット)(5件のレビュー)当日出荷
レバー操作ひとつで軸用・穴用を簡単に切り替えられる。
先端を付け替えれば、軸用ストレートヘッド・90°ヘッド、穴用ストレートヘッド・90°ヘッドの4種類をこれ1本でカバーできる。
種類スナップリングプライヤ全長(mm)190軸穴種別軸・穴兼用セット内容ストレートチップ(1.2mm&1.8mm)、90°先曲チップ(1.2mm)、90°先曲チップ(1.8mm)、チップ部分ネジ締め用六角レンチ(グリップに収納)適合スナップリング(mm)軸用:8~48、穴用:22~48
ホースクリッププライヤーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)翌日出荷
先端がブロック形状で滑りにくく、ホースクリップをがっちり保持します。歯部は台形状であり、縦・横・斜めのどの方向でも利用できます。狭い所や奥まった所でも使用できます。
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)200質量(g)243開き幅(mm)最大:90
トラックホースクランププライヤーSIGNET(シグネット)当日出荷
ワイドレンジのトラック用ホースクランププライヤー。ワイヤー式で、手の届きにくい場所での作業も楽々。ラチェット機構付きで、ホースクランプが開いた状態で安全にロック。ロックしたまま移動させることも可能。
用途ラジエターホース、燃料ホースなどのホースバンドの取り付け取り外しに。適合寸法(mm)クランプ:18-76爪開き幅(mm)0-72ワイヤー長(mm)有効:64全長(mm)ボディ:305、爪部ボディ:125、グリップ部:170全幅(mm)165全高(mm)ボディ:25幅(mm)爪部ボディ:23.7高さ(mm)爪部ボディ:23.5
90915交換用部品(チップ6本セット)SIGNET(シグネット)翌日出荷
セット内容90°先曲チップ(1.2mm)×2本、90°先曲チップ(1.8mm)×2本、ストレートチップ(1.2mm)×1本、ストレートチップ(1.8mm)×1本、六角レンチ(チップ部分ネジ締め用)×1本
絶縁ロングノーズプライヤーSIGNET(シグネット)翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(金属部)クロムバナジウム鋼
軸用スナップリングプライヤー 直SIGNET(シグネット)翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)170軸穴種別軸用軸径(Φmm)1.8適合スナップリング(mm)10~25
ステップロッキングC-クランプSIGNET(シグネット)翌日出荷
大きい口の開きを持ち、作業ピースの大きいもののロッキングに最適です。
スイーベルパッドが付いているため、ワークピースを傷めずにクランプできます。
反復作業がスピーディーにできます。
スタンダード グリッププライヤーSIGNET(シグネット)翌日出荷
頑丈な先端なので、困難な作業の補強に最適。
工場、作業現場、自動車整備、ご家庭など、幅広い作業に不可欠です。
付替式プライヤーセットSIGNET(シグネット)翌日出荷
持ち運びに最適なヘッド付替え式。
ロックを外してグリップを開くだけで簡単に付け替えできます。
緊急な現場に最適。
専用ポーチ付き。
種類セット品全長(mm)ニッパー185、ペンチ201、ラジオペンチ216
絶縁ウォーターポンププライヤーSIGNET(シグネット)翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(金属部)クロムバナジウム鋼
テーブルグリップクランプSIGNET(シグネット)翌日出荷
ベース部に5つの穴が開いており、ワークベンチに取り付ける事ができます。
スイーベルパッド付きで、テーパー状のものの固定も可能です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)100全長(mm)300奥行(mm)80質量(g)880
アルミU-クランプSIGNET(シグネット)翌日出荷
電気溶接箇所に付かない特殊アルミ合金のジョー(あご)で、合理的な商品です。
アゴは軽量なアルミ製で、作業者の負担を軽減します。
U字型のアゴにより、溶接したい場所を見ながら作業できます。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)100全長(mm)300奥行(mm)70質量(g)740
アルミC-クランプSIGNET(シグネット)翌日出荷
アームは軽量なアルミ合金製で電気溶接作業用にデザインされた合理的、かつ便利な工具です。
ジョー(あご)部分の合金が、溶接点につかないようになっています。
400℃の高熱に耐えられます。
プラグ溶接プライヤーSIGNET(シグネット)翌日出荷
プラグ溶接の際、パネルを突き抜けるのを防止する為の、金銅パッド付プライヤーです。
金銅パッド(口金)の為、溶接箇所が付着しません。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)240奥行(mm)20質量(g)510
シートメタルクランプSIGNET(シグネット)翌日出荷
安全操作、曲げ作業、成形作業等のシートを力強くはさみます。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)45全長(mm)200奥行(mm)23質量(g)520
スチールU-クランプSIGNET(シグネット)翌日出荷
強力なグリップ力で、パイプ、薄板など、一線上にロックし支え、深く引き込んだU字型のアゴのため、
溶接したい部分を見ながら作業することができます。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)60全長(mm)200奥行(mm)30質量(g)690
スチールC-クランプSIGNET(シグネット)翌日出荷
片手操作可能。溶接、はんだ付け、接着などの作業中、2つのワークスペースを一緒にホールド。
組み立て作業、修理、溶接などに最適です。
グリッププライヤーSIGNET(シグネット)翌日出荷
プライヤー、ホルダー、クランプ、レバー、パイプレンチなどとしても使える多機能ツール。
丸いワーク材もしっかりホールド。さらに、番線も切断可能です。
スタンダード グリッププライヤーSIGNET(シグネット)翌日出荷
先端が薄く、普及型グリッププライヤーです。
修理工場、工事現場、一般家庭と多様な場所で使用できます。
ロッキングナットなしの普及タイプ。
『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります