絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(19)
  • エスコ(521)
  • KNIPEX(クニペックス)(279)
  • RS PRO(149)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(68)
  • IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(67)
  • BAHCO(バーコ)(61)
  • TRUSCO(50)
  • ハゼット(50)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(43)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(37)
  • JTC(36)
  • エンジニア(35)
  • SIGNET(シグネット)(35)
  • IRWIN(32)
  • TSUNODA(ツノダ)(31)
  • ラングツールズ(29)
  • トップ工業(28)
  • GRIP-ON TOOLS S.A(27)
全長(mm)
  • 200(1)
  • 220(1)
全長(mm)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(2)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(10)
  • 180~200未満(5)
  • 200~220未満(8)
  • 220~240未満(6)
  • 260~280未満(3)
  • 450~500未満(2)
  • 600~650未満(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) KTCコンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)KTC(34件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。
種類コンビネーションプライヤ仕様21世紀バージョンツール寸法T1(mm)11
先端クローセット KTC先端クローセットKTC(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10個組)
当日出荷
クローは特殊工具鋼で独自の熱処理により強く、逆テーパの先端形状で、作業中スナップリングを落としにくく、狭い場所での作業にも適しています。
質量(g)40適合スナップリングプライヤ:SCP-171、1715、SOP-171、1715、172、173材質特殊工具鋼
直型スナップリングプライヤ穴用 KTC直型スナップリングプライヤ穴用KTC(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)185軸穴種別穴用質量(g)200
ウォーターポンププライヤー KTCウォーターポンププライヤーKTC
4,098税込4,508
1個
当日出荷
WPD1シリーズの後継機種。5段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。
用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。寸法(mm)253×10.5×44機構(ジョイント)5段階適合パイプ径(Φmm)Φ6~32
ロッキングプライヤ曲線あご(ワイヤーカッター付) KTCロッキングプライヤ曲線あご(ワイヤーカッター付)KTC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
直型スナップリングプライヤ軸用 KTC直型スナップリングプライヤ軸用KTC(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)180軸穴種別軸用質量(g)200
軸・穴兼用スナップリングプライヤ KTC軸・穴兼用スナップリングプライヤKTC(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
軸穴兼用なので作業性が向上。
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)145軸穴種別軸・穴兼用適合スナップリング(mm)10~40質量(g)120トラスコ品番373-8191クロー形状1.2Φmm径
ウォーターポンププライヤー KTCウォーターポンププライヤーKTC
4,598税込5,058
1個
当日出荷
WPD1シリーズの後継機種。6段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。
用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。寸法(mm)304×11.5×45機構(ジョイント)6段階適合パイプ径(Φmm)Φ6~50
ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付) KTCロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付)KTC(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
狭所作業に便利なロングノーズタイプです。 小ねじやボルト・ナットをつかんで回すことができます。 ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ先端幅(mm)5
平型スナップリングプライヤ軸用 KTC平型スナップリングプライヤ軸用KTC
3,500税込3,850
1個
当日出荷
クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170軸穴種別軸用質量(g)195トラスコ品番373-8256クロー形状平型
直型スナップリングプライヤ穴用 KTC直型スナップリングプライヤ穴用KTC
2,998税込3,298
1本
当日出荷
適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
用途スナップリングの脱着適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)寸法(mm)235×52×17質量(g)300長さ(mm)65(クロー)先端角(°)0
直型ロングスナップリングプライヤ穴用 KTC直型ロングスナップリングプライヤ穴用KTC(16件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
クローが長いロングタイプなので、狭く奥深い場所で威力を発揮します。
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)220軸穴種別穴用適合スナップリング(mm)10~11質量(g)160トラスコ品番373-7799クロー形状1.2Φmm径
直型スナップリングプライヤ軸用 KTC直型スナップリングプライヤ軸用KTC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
用途スナップリングの脱着適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)寸法(mm)238×127×17質量(g)300長さ(mm)64(クロー)先端角(°)0
ロッキングプライヤCクランプ KTCロッキングプライヤCクランプKTC(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
角鉄材やパネル類の固定、溶接作業に便利です。
種類グリッププライヤ材質特殊工具鋼
直型ロングスナップリングプライヤ軸用 KTC直型ロングスナップリングプライヤ軸用KTC(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)215軸穴種別軸用適合スナップリング(mm)10~11質量(g)200トラスコ品番373-8221クロー形状1.2Φmm径
ねじプライヤ KTCねじプライヤKTC(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
従来のプライヤと違い先端に小ねじをくわえる形状と歯が設けられています。 先端部分を使用し小ねじを回した場合、滑りにくくなっているので、従来のプライヤ(メーカー品)と比較して4倍以上のトルクで回すことができます。 先端を使用することで狭い場所での作業が可能で、プライヤでは外すことができない、小ねじを外すことができます。
用途なめて形状がつぶれた小ねじの緩め。 錆びて固着した小ねじの緩め。(固着の状態により使用できない物があります) 特殊な形状をした小ねじの緩め。種類ねじプライヤ全長(mm)175質量(g)160適合ねじM2~M6トラスコ品番395-7918
曲型ロングスナップリングプライヤ穴用 KTC曲型ロングスナップリングプライヤ穴用KTC(8件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
クローが60mmと長く、狭く奥深い場所で威力を発揮します。
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)175軸穴種別穴用適合スナップリング(mm)10~11質量(g)200トラスコ品番373-7811クロー形状1.2Φmm径
曲型ロングスナップリングプライヤ軸用 KTC曲型ロングスナップリングプライヤ軸用KTC(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
欠品中
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170軸穴種別軸用適合スナップリング(mm)10~11質量(g)200トラスコ品番373-8248クロー形状1.2Φmm径
曲型スナップリングプライヤ軸用 KTC曲型スナップリングプライヤ軸用KTC
3,298税込3,628
1個
当日出荷
クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170軸穴種別軸用適合スナップリング(mm)19~30質量(g)195トラスコ品番373-8230クロー形状2.0Φmm径
コンビネーションプライヤ パック・台紙仕様 KTCコンビネーションプライヤ パック・台紙仕様KTC
1,698税込1,868
1丁ほか
当日出荷
広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計です。歯形状は「三段形状」で細かいものから太いものまでつかみやすくなっています。手にフィットするソフトグリップです。
用途汎用工具
曲型スナップリングプライヤ穴用 KTC曲型スナップリングプライヤ穴用KTC
2,998税込3,298
1本
当日出荷
適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
用途スナップリングの脱着適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)寸法(mm)215×52×17質量(g)300長さ(mm)47(クロー)先端角(°)90
樹脂製絶縁ノーズプライヤー KTC樹脂製絶縁ノーズプライヤーKTC
6,298税込6,928
1個
当日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。軽量で対象物を傷つけにくい樹脂製です。
規格IEC 60900:2004規格全長(mm)220質量(g)145
ロッキングプライヤ曲線あご KTCロッキングプライヤ曲線あごKTC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種類グリッププライヤ
ロッキングプライヤ直線あご KTCロッキングプライヤ直線あごKTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種類グリッププライヤ
曲型スナップリングプライヤ穴用 KTC曲型スナップリングプライヤ穴用KTC(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉バネ付きです。
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)165軸穴種別穴用適合スナップリング(mm)10~11質量(g)200トラスコ品番373-7802クロー形状1.2Φmm径
曲型スナップリングプライヤ軸用 KTC曲型スナップリングプライヤ軸用KTC
2,998税込3,298
1本
当日出荷
適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
用途スナップリングの脱着適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)寸法(mm)220×127×17質量(g)300長さ(mm)52(クロー)先端角(°)90
ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ KTCロッキングプライヤスイーベルパッドクランプKTC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
対象物にあわせ先端のスイーベルパッドが動くため、傾斜物などの固定に便利です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。
種類グリッププライヤ
ロッキングプライヤ溶接用クランプ KTCロッキングプライヤ溶接用クランプKTC
4,698税込5,168
1個
当日出荷
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)41全長(mm)230トラスコ品番453-5855
ロッキングプライヤチェーンクランプ KTCロッキングプライヤチェーンクランプKTC
7,198税込7,918
1本
当日出荷
種類グリッププライヤ全長(mm)210トラスコ品番453-5936
スナップリングプライヤ KTCスナップリングプライヤKTC
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
用途引っ掛け穴のないスナップリングの取外し(取付け)に使用。寸法L(mm)168質量(g)170寸法D(mm)90寸法l(mm)21
ロッキングプライヤー大型曲線あご KTCロッキングプライヤー大型曲線あごKTC
7,698税込8,468
1丁
当日出荷
大きな開口の曲線あごを採用しています。エキゾーストパイプやラジエータホースの交換などに使用できます。
用途ロッキングプライヤトラスコ品番373-0069材質特殊工具鋼幅(mm)70、最大締付:79全長(mm)265奥行(mm)12最大口開き(mm)79
バイスグリップ チェン KTCバイスグリップ チェンKTC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
チェーンクランプ20R用のチェーンです。
用途ロッキングプライヤ用補給部品。全長(mm)500
パネルクランプ KTCパネルクランプKTC
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
下あごが前後にスライドし、パネルなどを90°でクランプします。
用途ロッキングプライヤ種類グリッププライヤ最大口開き(mm)9.5全長(mm)230幅(mm)69質量(kg)0.3トラスコ品番373-0263
先端クロー KTC先端クローKTC
3,998税込4,398
1パック(4本)
3日以内出荷

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ