絞り込み
ブランド
  • TSUNODA(ツノダ)
  • モノタロウ(19)
  • エスコ(521)
  • KNIPEX(クニペックス)(278)
  • RS PRO(149)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(68)
  • IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(67)
  • BAHCO(バーコ)(61)
  • TRUSCO(50)
  • ハゼット(50)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(43)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(37)
  • JTC(36)
  • エンジニア(35)
  • KTC(35)
  • SIGNET(シグネット)(35)
  • IRWIN(32)
  • ラングツールズ(29)
  • トップ工業(28)
  • GRIP-ON TOOLS S.A(27)
全長(mm)
  • 127(1)
  • 128(1)
  • 140(1)
  • 143(1)
  • 157(1)
  • 164(1)
  • 165(1)
  • 167(1)
  • 168(1)
  • 170(1)
  • 184(1)
  • 200(3)
  • 202(1)
  • 203(2)
  • 207(1)
  • 210(1)
  • 212(1)
  • 227(1)
  • 250(2)
  • 252(1)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(3)
  • 160~180未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライヤー バネ付 TSUNODA(ツノダ)プライヤー バネ付TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!種類コンビネーションプライヤバネあり
ウォーターポンププライヤーバネ付 TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンププライヤーバネ付TSUNODA(ツノダ)(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!バネあり
King チェーンプライヤー縦横型 TSUNODA(ツノダ)King チェーンプライヤー縦横型TSUNODA(ツノダ)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。 縦横型は頭部側面にもクリップをつかむ溝が付いているので、狭い隙間でも使用できます。 (PAT.)
用途自転車・バイク、産業機械用チェーンの脱着用プライヤー仕様ばね付適合ローラーチェーントラスコ品番162-3707材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール厚さ(mm)9全長(mm)164質量(g)145寸法A(mm)46アズワン品番64-8585-47適合範囲(mm)410~630(車両用)35~60(産業機械用)1/2×1/8(自転車用)E形止め輪3~5
結束バンドニッパー TSUNODA(ツノダ)結束バンドニッパーTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
配線の結束をスピーディーにこなす。
用途配線の締め、カットをこれ1本で。種類その他プライヤ全長(mm)158切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm2) より線VSF5.5材質神戸製鋼機械構造用炭素鋼質量(g)135材質(柄部)塩化ビニール硬度HRC(刃部)(高周波焼き入れ)58~64焼入硬度(無酸化全体焼き入れ)HRC42~50
プライヤー 交換パッド TSUNODA(ツノダ)プライヤー 交換パッドTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
簡単に交換が可能
用途ぷらイヤー専用パッド
JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤー TSUNODA(ツノダ)JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤーTSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
3点保持非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
用途ガス、水道等の配管作業。自動車、産業機器のメンテナンス。
ドライバー付きウォーターポンププライヤー TSUNODA(ツノダ)ドライバー付きウォーターポンププライヤーTSUNODA(ツノダ)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
サビに強いメッキ仕上げで、ミニサイズでも40mmパイプが掴める本格派工具。非対称つかみ刃が、色々な形状のモノをガッチリ掴む!便利なドライバー付。安定性の良い3点保持と非対称つかみ部が、丸・角・板、あらゆる形状をしっかり掴みます。
用途電源BOX内等の狭い場所での、コネクタの取付に最適。狭い場所でも確実にナットを締める。水まわりの修理から、キッチン・ホビーの容器の固く閉じた蓋の開封などに。仕様ドライバー:ありトラスコ品番653-2148材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)157最大口開き(mm)40先端厚さ(mm)8調整方法4段階
ウォータープライヤー 交換パッド TSUNODA(ツノダ)ウォータープライヤー 交換パッドTSUNODA(ツノダ)
199税込219
1個
当日出荷
簡単に交換が可能
用途ぷらイヤー専用パッド
プライヤー JIS TSUNODA(ツノダ)プライヤー JISTSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ジョイント部が2段階にスライドする構造で、掴む範囲を調節可能!
種類コンビネーションプライヤ
ミニフラットノーズプライヤー TSUNODA(ツノダ)ミニフラットノーズプライヤーTSUNODA(ツノダ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
平たい物を傷つけずに細工ができます。
種類ノーズプライヤ全長(mm)119先端形状フラットノーズ頭部幅(mm)11頭部厚(mm)8柄幅(mm)49先端長(mm)23質量(g)60仕様バネ付トラスコ品番853-4887
ウォーターポンプぷらイヤー(バネ付き) TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンプぷらイヤー(バネ付き)TSUNODA(ツノダ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
5段階スライド調整/連続作業に便利なバネ付き/番線カッター機能付き/携帯性があり、持ち運びしやすく、手軽に使えるのでご家庭での使用にも最適。
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に全長(mm)202質量(g)240材質(本体)機械構造用炭素鋼材質POM樹脂(くわえ部)被覆材塩化ビニール(柄)表面処理黒染め処理使用範囲(Φmm)パイプ外径:7~50切断能力(Φmm)軟鉄線(針金):2.0
JISスリムプライヤー TSUNODA(ツノダ)JISスリムプライヤーTSUNODA(ツノダ)(6件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
用途自動車、バイク、機械等のメンテナンス。種類コンビネーションプライヤ
極薄型ホールドプライヤー ベントタイプ TSUNODA(ツノダ)極薄型ホールドプライヤー ベントタイプTSUNODA(ツノダ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。
材質炭素鋼全長(mm)200質量(g)231角度(°)20切断能力(mm)軟鉄線2.6/番線2.6
極薄型ホールドプライヤー TSUNODA(ツノダ)極薄型ホールドプライヤーTSUNODA(ツノダ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。
材質炭素鋼全長(mm)200質量(g)231切断能力(mm)軟鉄線2.6/番線2.6
ウォーターポンププライヤー TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンププライヤーTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!呼び寸法(mm)250切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6バネなし使用範囲(Φmm)パイプ径:約7.0~50関連部品交換樹脂パッド SC-WP250
ニードルノーズプライヤー TSUNODA(ツノダ)ニードルノーズプライヤーTSUNODA(ツノダ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!卓上で作業しやすい先曲りタイプ
種類ノーズプライヤ全長(mm)132先端形状ニードルノーズ頭部幅(mm)14頭部厚(mm)8柄幅(mm)50先端長(mm)34質量(g)65トラスコ品番853-4891
WPプライヤードライバー付 250mm (3枚合わせ) TSUNODA(ツノダ)WPプライヤードライバー付 250mm (3枚合わせ)TSUNODA(ツノダ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ガタツキが起きない3枚合わせ構造!錆にも強いメッキ仕上げで水道工事など水気の多い場所に最適!
全長(mm)250使用範囲(mm)6~51トラスコ品番785-1243質量(g)340呼び寸法(mm)250頭部厚(mm)7頭部幅(mm)51柄幅(mm)43切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
WPプライヤー溝付 JIS TSUNODA(ツノダ)WPプライヤー溝付 JISTSUNODA(ツノダ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
口開きを自在に調整!細いパイプから太いパイプまでシッカリ掴んで回せる!
ウォーターポンププライヤー 250MM TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンププライヤー 250MMTSUNODA(ツノダ)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
厳格な品質管理を行って製造している日本産業規格(JIS)適合品です。5段階口開き調整が可能です。サビに強いメッキ仕上げです。手になじむビニールコーティンググリップを採用しています。
用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。トラスコ品番551-9695材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)253最大口開き(mm)51調整方法5段階RoHS指令(10物質対応)対応
ホールドプライヤー TSUNODA(ツノダ)ホールドプライヤーTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。
材質炭素鋼
TTC mini‐tools エッチングベンダー(ロング平型) TSUNODA(ツノダ)TTC mini‐tools エッチングベンダー(ロング平型)TSUNODA(ツノダ)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)136先端形状ロングノーズ頭部厚(mm)7仕様ばね付トラスコ品番828-3590材質機械構造用炭素鋼質量(g)75
KingTTC スリムプライヤー JIS TSUNODA(ツノダ)KingTTC スリムプライヤー JISTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
薄型ヘッドと非対称ノコ刃で狭いところでも部品をガッチリ挟んで離しません。新カシメ構造で耐久性が大幅にアップしました。センター切断方式で軽い力で切れます。
材質機械構造用炭素鋼厚さ(mm)11.5全長(mm)207質量(g)260寸法A(mm)45切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
ウォーターポンププライヤー TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンププライヤーTSUNODA(ツノダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
用途水道やガス管などの配管工事のほか、自動車整備や電気工事などの際に仕様ドライバー付き(柄先端部)材質機械構造用炭素鋼(S58C)幅(mm)ドライバー:6シルバー質量(g)約306深さ(mm)くわえ部:38 頭部厚:10最大口開き(mm)46 口開きの調整数:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約256×50×17使用範囲(Φmm)6~46焼入硬度無酸:化全体焼入れ 全体硬度:RC44~52 表面処理:ニッケルクロームメッキ
TTC mini‐tools エッチングベンダー(ショート先丸型) TSUNODA(ツノダ)TTC mini‐tools エッチングベンダー(ショート先丸型)TSUNODA(ツノダ)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)124先端形状ラウンドノーズ/ショートノーズ頭部厚(mm)7仕様ばね付トラスコ品番828-3589材質機械構造用炭素鋼質量(g)70
ミニコーンプライヤー TSUNODA(ツノダ)ミニコーンプライヤーTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
線材のまるめや貴金属製品の加工に
種類精密プライヤ全長(mm)143頭部幅(mm)15頭部厚(mm)8柄幅(mm)49先端長(mm)35質量(g)80トラスコ品番828-3583
ミニワイヤーストリッパー TSUNODA(ツノダ)ミニワイヤーストリッパーTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
挟み幅の調節で太さの異なるより線の皮むきが簡単に!
種類精密プライヤ全長(mm)127切断能力(Φmm) より線2頭部幅(mm)14頭部厚(mm)8柄幅(mm)50先端長(mm)28質量(g)70トラスコ品番828-3584皮むき能力電線断面積0.25~2.0mm2までの単線およびより線
WPプライヤードライバー付 250mm TSUNODA(ツノダ)WPプライヤードライバー付 250mmTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
口開きを自在に調整!細いパイプから太いパイプまでシッカリ掴んで回せる!
全長(mm)252最大口開き(mm)38トラスコ品番853-4863質量(g)340呼び寸法(mm)250アゴの深さ(mm)37頭部厚(mm)10頭部幅(mm)49柄幅(mm)46
スリムプライヤー バネ付 TSUNODA(ツノダ)スリムプライヤー バネ付TSUNODA(ツノダ)
66,980税込73,678
1箱(60個)
翌々日出荷
非対称形状つかみ刃でガッチリ喰いつきます。耐久性抜群のカシメ構造です。スリムな先端形状です。2段階スライド調整可能です。
用途自動車、バイク、自転車などの整備や家庭用でのメンテナンスに。材質機械用構造炭素鋼、グリップ:塩化ビニールバネありRoHS指令(10物質対応)対応
Trinityラウンドノーズプライヤー 130mm TSUNODA(ツノダ)Trinityラウンドノーズプライヤー 130mmTSUNODA(ツノダ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端を細く仕上げているので、小さいまるめも綺麗に作れます。
種類ノーズプライヤ全長(mm)128先端形状ラウンドノーズ質量(g)65先端長(mm)21頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12柄幅(mm)52トラスコ品番785-2860
フラッシュベンダー TSUNODA(ツノダ)フラッシュベンダーTSUNODA(ツノダ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
片側を平らにしてことで線材がブレずに掴める!丸め加工が簡単にできます!
種類精密プライヤ全長(mm)140切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) アルミ線4切断能力(Φmm) より線2頭部幅(mm)14頭部厚(mm)6柄幅(mm)50先端長(mm)34質量(g)60TGK品番528-57-49-09トラスコ品番853-4890
シャープノーズプライヤー TSUNODA(ツノダ)シャープノーズプライヤーTSUNODA(ツノダ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
プロの溶接作業者の必需品(CO2溶接用トーチ専用)先端が細長く狭い箇所の作業や電気工事用としても便利
種類ノーズプライヤ全長(mm)164切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm)ステンレス1切断能力(Φmm) より線2先端形状ロングノーズ頭部幅(mm)17頭部厚(mm)10柄幅(mm)52先端長(mm)52質量(g)110トラスコ品番853-5192

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ