絞り込み
ブランド
  • スリーピークス
  • モノタロウ(19)
  • エスコ(531)
  • KNIPEX(クニペックス)(279)
  • RS PRO(151)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(69)
  • IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(67)
  • BAHCO(バーコ)(61)
  • TRUSCO(50)
  • ハゼット(50)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(43)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(37)
  • JTC(36)
  • エンジニア(35)
  • KTC(35)
  • SIGNET(シグネット)(35)
  • IRWIN(32)
  • TSUNODA(ツノダ)(32)
  • ラングツールズ(29)
  • トップ工業(28)
  • GRIP-ON TOOLS S.A(27)
全長(mm)
  • 100~120未満(4)
  • 120~140未満(5)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(4)
  • 200~220未満(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスねじバイス スリーピークストラスねじバイススリーピークス(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
トラスねじにも対応した新設計のたて溝。くわえ部はすべてダイヤ型とし、計3ヶ所のくわえ部でねじをつかみ、ロックで固定、強力に回します。くわえ部が大きく開くため、各種ねじやパイプに対応可能です。
用途ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、サビついたねじ及び特殊なねじ等の取り外しに AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等その他広範囲に パイプ等、丸物のクランプに 回す、つかむ、曲げる、クランプ種類ねじプライヤ呼び寸法(mm)130質量(g)145使用範囲トラスねじ:M2~M4、なべねじ:M1.6~M6、六角ねじ:3~13mm
先細トラスねじバイス スリーピークス先細トラスねじバイススリーピークス
2,998税込3,298
1個
当日出荷
狭い場所で使える先細タイプ!先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm全長(mm)165質量(g)170材質(頭)S58C口幅(mm)9硬度HRCくわえ部:54~60アズワン品番64-3672-55
トラスねじバイス スリーピークストラスねじバイススリーピークス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
全長(mm)215トラスコ品番123-2877材質頭部:S58C質量(g)430
ウォータープライヤー スリーピークスウォータープライヤースリーピークス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
3枚合わせ構造で、確実につかみ固定します。指はさみ防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)六角ねじ:10~41、パイプ径:Φ6~43材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ質量(g)390刃部硬度(HRC)50~58
3P トラスねじバイスレンチ付 スリーピークス3P トラスねじバイスレンチ付スリーピークス
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに便利です。トラスねじにも対応した新設計の溝を採用しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかめます。3ケ所のくわえ部で、様々な形や大きさのネジに対応します。口幅調整ねじには六角穴付ねじを使用し、ロック後に増し締めができる六角棒レンチが付いています。
用途外せなくなったねじの取り外し。ねじ(mm)六角:3~13材質炭素鋼(S58C) 硬度(HRC):54~60mm
ニードルプライヤー スリーピークスニードルプライヤースリーピークス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)135先端形状ニードルノーズトラスコ品番853-4893
ショートニードルノーズプ スリーピークスショートニードルノーズプスリーピークス
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)118先端形状ニードルノーズトラスコ品番826-6581
ニードルプライヤー スリーピークスニードルプライヤースリーピークス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)137先端形状ニードルノーズトラスコ品番853-4892
トラスねじプライヤー スリーピークストラスねじプライヤースリーピークス(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスねじにも対応した新設計のたて溝。 くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。 3ヶ所のくわえ部で、さまざまな形や大きさのねじに対応します。 高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。
用途ドライバーで外せなくなった、トラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。種類ねじプライヤ材質S58C使用範囲(トラスねじ)M2~M4、(なべねじ)M1.6~M6硬度HRC(くわえ部)50~58
ステンラウンドノーズプライヤー スリーピークスステンラウンドノーズプライヤースリーピークス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途丸める/輪をつくる/つまむ種類ノーズプライヤ呼び寸法(mm)140全長(mm)140先端形状ラウンドノーズトラスコ品番381-9493材質ステンレス鋼質量(g)50寸法H(mm)Φ0.8寸法A(mm)140寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89寸法I(mm)Φ3硬度HRC(刃部)48~53
ラウンドノーズプライヤー スリーピークスラウンドノーズプライヤースリーピークス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類ノーズプライヤ先端形状ラウンドノーズ
ベンドニードルプライヤー スリーピークスベンドニードルプライヤースリーピークス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)136先端形状ニードルノーズトラスコ品番826-6580
ノーズプラーヤー スリーピークスノーズプラーヤースリーピークス
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)117先端形状フラットノーズトラスコ品番853-4895
ニードルノーズプライヤー スリーピークスニードルノーズプライヤースリーピークス(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
ピンセットの様に精密につかめます。先端刻み無し。
種類ノーズプライヤ呼び寸法(mm)130全長(mm)138先端形状ニードルノーズトラスコ品番826-6579材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ質量(g)60硬度HRC(刃部)42~50
トラスねじプライヤー スリーピークストラスねじプライヤースリーピークス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トラスねじに対応した新設計のたて溝。 くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。 高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。 細い先端形状で、狭い所での作業に使用できます。 全長115mm、総重量65gのコンパクト設計。 静電気対策としてESD対応エラストマー樹脂グリップの採用。表面抵抗値1×106~109Ω/sq. やわらかい感触と耐久性に優れたプラスチックバネ(コイルバネの約10倍)
用途ドライバーで外せなくなった、極小サイズのトラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。種類ねじプライヤ呼び寸法(mm)115全長(mm)116.5トラスコ品番776-7528材質S58C質量(g)65使用範囲(トラスねじ)M2、(なべねじ)M1~M2.6材質(グリップ)エラストマー樹脂硬度HRC(くわえ部)50~58表面抵抗値(Ωsq)1×106~109材質(バネ)プラスチック
電工Fペンチ 165mm スリーピークス電工Fペンチ 165mmスリーピークス
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
切り口がつぶれることなく、ケーブル線を1回で切断可能です。刃の奥部に鉄線を切断できる機能を付けました。先端くわえ部は隙間を極力おさえました。薄物を確実につかみます。握りやすく力が入りやすい、独自の新設計グリップです。Φ2.0mm×3芯を楽に切断できます。
用途電気工事に。トラスコ品番357-9465材質機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)173取付穴落下防止用ひも:有切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤ型トラスねじプライヤー175mm スリーピークスダイヤ型トラスねじプライヤー175mmスリーピークス
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
たて溝と先端くわえ部が変わってトラスねじにも対応しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。力を入れやすいグリップ形状。
用途ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに。全長(mm)175材質機械構造用炭素鋼グリップ:エラストマー樹脂幅(mm)グリップ:49厚さ(mm)12.5質量(g)240適合ねじM2~M4(トラスねじ)、M1.6~M6(なべねじ)、3~13mm(六角ねじ)先端長(mm)37先端幅(mm)22
くちプラ ウォーターポンププライヤー スリーピークスくちプラ ウォーターポンププライヤースリーピークス
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
3枚合わせ構造で、確実につかみ、固定します。指をはさみにくいストッパー付。 8段階に調節可能なくわえ部。
呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)ナット:10~41、パイプ:Φ6~43材質クロムバナジウム鋼質量(g)390硬度HRC40~50(本体)
ラウンドノーズプライヤー スリーピークスラウンドノーズプライヤースリーピークス
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
種類ノーズプライヤ呼び寸法(mm)135全長(mm)136先端形状ラウンドノーズ質量(g)56寸法H(mm)Φ0.8寸法A(mm)136寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)44寸法C(mm)79寸法G(mm)Φ3
ダイヤ型トラスねじプライヤー スリーピークスダイヤ型トラスねじプライヤースリーピークス(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
種類ねじプライヤ全長(mm)215トラスコ品番469-8754質量(g)350
小ねじプライヤー スリーピークス小ねじプライヤースリーピークス
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、錆付いたネジ及び特殊なねじ等の取り外しに大変便利です。全てのくわえ部はダイヤ型で、幅広いサイズのねじを、常に3点保持(独自の3点保持設計)AV関係、OA機器、精密機械、組立家具、自動車、自転車整備等その他広範囲に使える優れものです。回す、つかむ作業に最適!
種類ねじプライヤ寸法F(mm)7.5~8.5使用範囲(mm)小ねじ:3~13.5・M1.6~M6六角ねじ:3~13寸法E(mm)2.5~3.5材質(グリップ)エラストマー

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ