2,191件中 401~440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールを分かりやすく整理して保管。 プライヤー形状に対応した窪み。 ツートンカラーの密閉気孔スポンジ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:335×165×33
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き ハンドルプラスチックコーティング 材質ボディ:クロムバナジウム鋼(油焼き入れ)、ツールロール:ポリエステル
1セット(4本組)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H&H HAND TOOLSはJIS規格(日本工業規格)認定工場にて製造しています。 細かい作業やホビーに使える手のひらサイズ アウトドア・ツーリングにも最適 口開き4段階調節、最大16ミリ 溝と突起でボルトに負荷をかけない
寸法(mm)125 呼び寸法(mm)125
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

一工程で足曲げと切断が同時に行えます。 加工時の部品の足の長さを調節できるアジャスター付きです。
用途抵抗など電子部品のリード線のキンク工具。 トラスコ品番135-4729 全長(mm)152 質量(g)100 最大切断径(Φmm)1.0
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状ロングノーズ トラスコ品番859-2058 材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC
1丁
559 税込615
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ
「ハイ・ロック」ネジにおける、チタン、鉄、アルミ製等のカラーを破断、取り除くことができます。 つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。 タイルをはがす作業にも使用できます。
用途航空機関連産業における製造、メンテナンス作業に
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。
用途奥行のある作業場所に最適 種類ノーズプライヤ 全長(mm)223 先端形状ロングノーズ サイズ(inch)9 タイプステンレスロングノーズ 厚さ(mm)24 トラスコ品番818-4336 材質ステンレス 質量(g)278
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。 ピンチ・オフ用で一時的にガスの流れを止める場合に使用します。
用途銅管の管端つぶし作業に。ホース類の閉塞作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)13 全長(mm)180 トラスコ品番819-5313 質量(g)363 適合銅管径3/16~1/2inch
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)190 エスコ品番EA532XA-13
1個
7,760 税込8,536
当日出荷

グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 折り曲げ作業や仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ 全長(mm)194 トラスコ品番760-7857 質量(g)470
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤ(溶接用)
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 溶接作業やリベット作業に最適です。
種類グリッププライヤ 全長(mm)228 トラスコ品番760-7881 質量(g)635
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

オートグリッププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
広げて握るだけの簡単操作で適切な口開き幅に自動調整。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮留め・固定・溶接・接合の保持具として便利です。 対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。
種類グリッププライヤ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォーターポンププライヤーとパイプレンチの機能が一つになったツールです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。口幅を最大
全長(mm)560 使用範囲(mm)(パイプ)115、(ナット)120 口幅調節20 質量(g)2750 トラスコ品番446-9364
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)コブラ3本セット
透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
セット内容コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180、8701-250、8701-300) 質量(g)1195 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
1組
19,980 税込21,978
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)グリッププライヤー
板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
種類グリッププライヤ 材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呼び寸法300 最大口開き(mm)70 トラスコ品番469-6743 質量(g)535
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)パイププライヤ グリップなし
配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイントなど)、サイズの大きいナットなどにご使用下さい。グリップ部は握りやすいラウンド形状
全長(mm)230 呼び寸法(mm)230 最大口開き(mm)76 質量(g)270 先端厚さ(mm)9.5 口開調節5段階
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

ラジオペンチと違い、口開きが2段階に調節できるので細かい作業の他、6角ナットやパイプもつかめます。
種類ノーズプライヤ 最大口開き(mm)20 全長(mm)165 切断能力(Φmm) 軟線1.7 先端形状ロングノーズ 口開調節2段階 材質クロームバナジューム鋼 表面処理ニッケルクロームメッキ 質量(g)160 幅(mm)43 奥行(mm)15
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

成形作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利なツールです。
種類グリッププライヤ 寸法L(mm)195 タイプ8R 寸法A(mm)61 寸法B(mm)50 寸法C(mm)80
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

通常のロッキングCクランプより懐が深いため、奥行きのあるものや障害物をさけてクランプしたい時に便利です。 あごの先端部分は丸く加工されており傷を防止します。 自動車のボディー修理にも最適。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)190 寸法L(mm)455 タイプ18DR 寸法A(mm)260 寸法B(mm)193 寸法C(mm)250 寸法D(mm)55
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が薄い(約5.5mm)。軟線の切断可能
寸法L(mm)205 質量(g)255 呼び寸法(mm)200 寸法E(mm)45 寸法l(mm)56 寸法T(mm)5.5 先端形状シンノーズ 切断能力(Φmm) 軟線2.6 くわえられる加工物寸法(mm)25 口幅調節2段階
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

先端くわえ部は薄く平らで精密作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに 種類ノーズプライヤ 全長(mm)130 先端形状フラットノーズ 仕様ギザ付 トラスコ品番387-2548 質量(g)54 頭部厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-1
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)120 全長(mm)250 トラスコ品番372-6592 アゴの深さ(mm)120 アゴ高さ(mm)88
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

先端を丸く細くして狭い箇所に入りやすくしてあります。
用途タイヤの釘抜き専用工具です。 仕様ソフトカバー付 トラスコ品番368-9034 厚さ(mm)11 全長(mm)198 質量(g)200 種類その他プライヤ 寸法A(mm)38
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

トラスねじにも対応した新設計のたて溝。 くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。 3ヶ所のくわえ部で、さまざまな形や大きさのねじに対応します。 高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。
用途ドライバーで外せなくなった、トラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。 種類ねじプライヤ 材質S58C 使用範囲(トラスねじ)M2~M4、(なべねじ)M1.6~M6 硬度HRC(くわえ部)50~58
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。 フラットな2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。
用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。 種類その他プライヤ 最大口開き(mm)15 全長(mm)195 仕様総焼き入れ品 トラスコ品番328-7904 質量(g)460 口幅(mm)24 最大締圧力(kN)5.8 頭部硬度HRC42~48 口深(mm)28
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

NA175 ネジアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス
プライヤ用途にも使用可能! 小ネジ外し可能。先端は、丸形状がつかみやすい構造で小ネジの頭をつかみます。
用途ドライバーでは外せなかったサビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 種類ねじプライヤ 全長(mm)170 トラスコ品番356-8911 質量(g)150 頭部厚(mm)9 適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ8mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M2~M3)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

バネ内蔵型。 つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。
種類コンビネーションプライヤ 口開調節2段階
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eリングの装着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
用途精密機器の軸部に取付けられたEリングの取付けに 種類その他プライヤ 全長(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 リング寸法(mm)3~5 材質(本体)特殊炭素鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スマートで使い易い
仕様ビニールグリップ付
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類スナップリングプライヤ 寸法L(mm)170 軸穴種別軸用 適合スナップリング(mm)10~11 質量(g)200 トラスコ品番373-8248 クロー形状1.2Φmm径
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ドロップ鍛造スチールにより強度と耐久性が向上しています。ハイテコ設計のプライヤーです。 確実にグリップするクロスハッチのローレットジョーを備えた流線型デザインです。
用途重切削、繰り返し切削、または非常にハードな切削作業用に 材質金属部分/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーを「切る」「剥く」「圧着」これ一丁。一般的なM型圧着に加えQI(サーボコネクタ・2550)の丸型圧着にも対応。作業しやすいコンパクト設計。丸型圧着対応モデル。高耐久バネ
用途ドローン、ラジコン、ユニバーサル基板、自作PC、自動車、電装 材質高炭素鋼 全長(mm)150 質量(g)120 板厚(mm)3.2 関連資料(0.73MB)
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)機工小悪魔(メカニカル リトル デビル)
小回りが利くかわいい相棒!ポケットにもすっぽり!。スリムな頭部で奥まで届く「機工小悪魔」起動!
用途機械整備に 材質本体/高炭素鋼、柄部/PVCコーディング 全長(mm)130 質量(g)70 表面処理カチオン電着塗装 頭部厚(mm)6 頭部長(mm)23.5 柄幅(mm)35 パイプ外径(Φmm)2~16
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

広げて握るだけ。自動で調整・保持。
1本
3,390 税込3,729
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。90°ベントヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ) 角度(°)先端曲がり:90 仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
1丁
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製パイプジョイント、丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に最適です。つかみ面にプラスチック歯がついており、ワークを傷つけません。つかみ面は滑り止めの横すじ入りです。丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に最適です。
用途プラスチック製パイプジョイント、丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に。 付属品プラスチックジョー トラスコ品番125-6284 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼 呼び寸法(mm)250 最大口開き(mm)10~75 機能調整25段階
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチネオウォータ
ついに”Neo”に定番プライヤが登場!。指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。水回りに強いカチオン電着塗装で、小さくても大きな口開き。先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。
用途キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。 仕様マイナスドライバー付・落下防止穴・口開き5段階調整 材質本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティング ブラック 質量(g)175 全長A(mm)196 表面処理カチオン電着塗装 最大口開き(mm)48 頭部厚(mm)B:12.5 頭部長(mm)C:46 切断能力(Φmm) 軟線2 熱処理焼入れ:完全無酸化焼入れ 柄幅(mm)D:33 パイプ外径(Φmm)3.5~48
1本
2,714 税込2,985
欠品中

1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります