カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 60~70未満(4)
- 80~90未満(4)
- 100~120未満(21)
- 120~140未満(130)
- 140~160未満(148)
- 160~180未満(209)
- 180~200未満(156)
- 200~220未満(233)
- 220~240未満(138)
- 240~260未満(55)
- 260~280未満(33)
- 280~300未満(51)
- 300~350未満(72)
- 350~400未満(9)
- 400~450未満(7)
- 450~500未満(19)
- 500~550未満(6)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(12)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(20)
- BAHCO(バーコ)(56)
- ENGINEER(エンジニア)(38)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(70)
- IRWIN(32)
- JTC(37)
- KNIPEX(クニペックス)(281)
- KTC(38)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(39)
- RS PRO(160)
- SIGNET(シグネット)(35)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(37)
- TRUSCO(45)
- TSUNODA(ツノダ)(36)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(68)
- エスコ(476)
- トップ工業(28)
- ハゼット(58)
- ラングツールズ(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
20ページ目: プライヤ
商品豆知識

TOJIプラトリガーウォータ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷バネ解除機構で工具箱にもコンパクト収納できます。(1段目でバネが解除)。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付きです。落下防止ストラップ取付穴を採用しました。どの支点位置でもハンドル幅の変動やアゴの段差が発生しない垂直ストローク設計です。用途各種配管作業から家庭用、DIY用などに。材質本体:高炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)
ウォーターポンププライヤー
MASTERTOOL¥3,698税込¥4,0681個当日出荷三枚合わせプレートにより力が逃げず安定したクランプ力と壊れにくさを実現。ワンタッチボタンにより細かい段階調整が素早くできる。作業中に滑ってもハンドルに指を挟みにくい構造用途三枚合わせ構造で先端の隙間も無い為紙などの薄物もしっかりとホールドできます。先端部分も薄型設計ですので狭い場所での取り回し、ダブルナットのスパナ代わりにも最適です。全長(mm)240質量(g)213六角対辺(mm)5-50対応パイプ径(Φmm)6-51先端厚さ(mm)6.8
スナップリングプライヤー 穴用 ストレートタイプ
ハゼット¥9,598~税込¥10,558~1丁6日以内出荷から59日以内出荷穴用スナップリング用プライヤーです。スナップリングが抜けにくい逆円錐状の先端です。精密電機熱処理によって最適な硬度に加工されています。クロムメッキ仕上げハンドル部には滑り止めのおうとつがデザインされています。用途器械メインテナンス。車両修理。
スナップリングプライヤー軸用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
カチオン電着塗装 ドライバー付ウォーターポンププライヤー
マルビー¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷耐食性防錆性に優れたカチオン電着塗装仕様です。 くわえ部は5段階に広げることができ、パイプ・丸棒・ボルト・ナット等をがっちりとつかむことができます。 ハンドルにはネジ回し・缶のふた開け・バール代わりに使えるマイナスドライバー付きです。用途ガス・水道・空調等の水道・配管工事に。仕様調整(段階):5トラスコ品番364-4632材質特殊合金鋼(S45C)全長(mm)250最大口開き(mm)48ハンドルグリップ無し機能ドライバー:あり
ロングリーチプライヤー
TTC¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷全長が長くスリムな先端が手の届きにくい狭所作業に最適です。用途自動車・農機具・産業機械等の作業・メンテナンスに。RoHS指令(10物質対応)対応
8709-180V01 カバーグリップ (87XX-180用)
KNIPEX(クニペックス)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷プラスチック製保護爪3組で構成されるセット。 丸いワークピースを傷から守るのに最適です。 保護ジョーは、ツールのすべての歯をカバーすることで損傷を防止します。 グリップジョーに簡単かつ確実に装着でき、しっかりとホールドします。 滑らかなグリップ表面(歯がない)。用途87XX180全機種用プラスチック製ジョー3組(2010年以降のモデル)質量(g)37
スナップリングプライヤー(T型ハンドルタイプ・替爪式・軸穴兼用)
ラングツールズ¥25,980税込¥28,5781丁当日出荷大口径のスナップリングも安全に確実に着脱が可能です。 T型ハンドル式の開閉機構なので、広い範囲のスナップリングサイズに使用可能です。 替爪式なので長くご使用いただけます。用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5726セット内容20°曲爪×3組、72°曲爪×3組材質焼入合金鋼全長(mm)165タイプばね無爪形状20°曲爪、72°曲爪使用範囲(mm)穴リング:90~175、軸リング:90~175爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6リング使用範囲(mm)穴リング:90~175 軸リング:90~175
スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・ラチェットロック機構付き)
ラングツールズ¥14,980税込¥16,4781丁5日以内出荷中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替えできます。 ラチェットロック機構で口開きを保持できるので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5674セット内容15°曲爪×3組、70°曲爪×3組材質焼入合金鋼全長(mm)245タイプばね付爪形状15°曲爪、70°曲爪使用範囲(mm)穴リング:46~102、軸リング:38~102爪先端径(Φmm)2.3、2.7、3.0
スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・口開き調整機能付)
ラングツールズ¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。 側面部の調整ネジで最大口開きを調整出来ます。 ばね付きなので楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5670セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組材質合金鋼全長(mm)190タイプばね付爪形状直爪、 90°曲爪使用範囲(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2
直型スナップリングプライヤ軸用
KTC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。用途スナップリングの脱着長さ(mm)64(クロー)寸法(mm)238×127×17質量(g)300先端角(°)0適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)
スリムヘッドウォーターポンププライヤ
スーパーツール¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷サイズ調整が不要のため、左利き・右利きどちらの手でも作業が可能。特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理で耐久性は抜群。衛生面に配慮した抗菌仕様グリップ。ジョイント部は遊びが少なく、しっかりと対象物を挟む。三枚合わせ構造。ヘッド部分がスリムになっており、狭い場所での作業に最適。本体は黒クロムメッキ仕様。用途ガス・水道・空調等の配管工事やボルト・ナット・継手の締め付け作業に最適。全長(mm)245質量(g)440最大口開き(mm)47グリップタイプ抗菌仕様
シートメタルベンドプライヤー(オフセット型)
エスコ¥17,100税込¥18,8101丁翌日出荷仕様●全長(mm):約220●口幅(mm):152●口深さ(mm):31●加工可能板厚:0.8mm●重量(g):854
ロッキングプライヤー
DEEN¥4,600税込¥5,0601本当日出荷開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、10mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。 つかんだ状態で締めこむことにより、より強力につかむことができます。 また、つかんだ状態からリリースする際もレンチやソケットを使って緩めることができます。全長(mm)193
ロングノーズプライヤー
DEEN(1件のレビュー)¥4,200税込¥4,6201本当日出荷奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。全長(mm)295先端形状ストレート
175mm 二重リング先曲プライヤー(ステンレス製)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷仕様適応リング径:#3・#4材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング質量(g)171呼び長さ(mm)175
110mm 二重リング先曲プライヤー(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷仕様適応リング径:#1・#2材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング質量(g)72呼び長さ(mm)110
13mm/200mm コンビネーションプライヤー(ステンレス製)
エスコ¥9,990税込¥10,9891個翌日出荷耐食性・耐摩耗性に優れています材質ステンレス(SUS420)質量(g)380呼び長さ(mm)200![[EA531K-12用] 先端保護カバー(3組入) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64729894-210510-02.jpg)
[EA531K-12用] 先端保護カバー(3組入)
エスコ¥2,370税込¥2,6071セット(3組)翌日出荷プラスチック製の保護カバーで対象物への傷を防止します適合本体プライヤーレンチ 300材質プラスチック寸法(mm)43×21×21質量(g)24
25mm/165mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製)
エスコ¥11,900税込¥13,0901丁当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)165質量(g)220開口幅(mm)最大25
160mm ねじプライヤー(ネジザウルス/ホルダー付)
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷仕様適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3~9.5、本体部:5.5~10材質本体:高炭素鋼、ホルダー:ポリエステル全長(mm)160切断能力(Φmm) 銅線銅線:1.2
52mm/250mm プライヤーレンチ(グリップ付)
エスコ¥12,500税込¥13,7501丁翌日出荷従来品に比べて開口部が広がり、15%軽量化モデル。1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます。全長(mm)250質量(g)468仕上亜鉛合金メッキ最大開口(mm)52設定段数19
180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー
エスコ¥9,180税込¥10,0981個翌日出荷アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上セット内容250mm アリゲーターウォーターポンププライヤー(EA531E-250)、180mm アリゲーターウォーターポンププライヤー(EA531E-180)型番003120V02全質量(g)535
U型ロッキングプライヤー
E-Value¥2,498税込¥2,7481個当日出荷板金、溶接作業で鋼材の固定に使用できます。鋼材の固定に最適です。用途板金・溶接作業等。全長(mm)約250口開き(mm)60有効長(ふところ深さ)(mm)80
C型ロッキングP パット付
E-Value¥2,898税込¥3,1881個当日出荷先端可動式なので広い範囲で平行クランプできます。先端が自在金具付きのため、角度のある対象物もクランプできます。可動式パットで角度のある物の固定に便利です。用途金工作業、軽天作業。仕様可動パット付全長(mm)約275口開き(mm)80有効長(ふところ深さ)(mm)75
精密プライヤー(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番207-0841全長(mm)130材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)84タイプ半丸先端ギザなし寸法A(mm)20アズワン品番64-8506-83
ニードルノーズプライヤー クラシック
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,298税込¥4,7281本32日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。抓み部分はギザ付きストレート形状。開口用スプリング付き。全長(mm)160切断能力中硬線程度先端形状ニードルノーズ切断可能径(Φmm)最大2.0
ウォーターポンププライヤー ボックスタイプ インダストリアル
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,998~税込¥5,498~1本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
ウォーターポンププライヤー インダストリアル(ボタン付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,598~税込¥7,258~1本32日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
スナップリングプライヤー8000A
GEDORE(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ有
スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)替爪
GEDORE¥599~税込¥659~1個当日出荷8007V(3084493)用の替え爪6.0mmです。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。適合機種8007 V-GRIP適合本体3084493材質/仕上特殊工具鋼爪形状直爪使用範囲(mm)305~1000
プライヤ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



























![[EA531K-12用] 先端保護カバー(3組入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64729894-210510-02.jpg)