絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: プライヤ

プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
2,194件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 直KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁ほか
当日出荷から翌日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
ウォーターポンププライヤー(ドライバー機能付) TRUSCOウォーターポンププライヤー(ドライバー機能付)TRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
柄部にマイナスドライバーが付いています。ドライバー機能だけではなく、缶のフタなどの開封にも便利です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管から一般作業まで全長(mm)250規格寸法(mm)250最大口開き(mm)42仕様調整(段階):5トラスコ品番253-4771材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(g)400
スナップリングプライヤー 爪3種付 SUN UPスナップリングプライヤー 爪3種付SUN UP
2,298税込2,528
1個
当日出荷
軸用穴用兼用使用範囲 10~50mmのスナップリングの脱着ができます直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属爪を取り替えることにより6種類の使い方ができますプラスチックケースの為部品を紛失しません替爪の脱着がワンタッチこの1丁ですべてOK
全長(mm)180質量(g)258
スナップリングプライヤ(ベントタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スナップリングプライヤ(ベントタイプ・軸用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スナップリング軸用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用
スナップリングプライヤ(ベントタイプ・穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スナップリングプライヤ(ベントタイプ・穴用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用
ウォーターポンププライヤー KTCウォーターポンププライヤーKTC
4,098税込4,508
1個
当日出荷
WPD1シリーズの後継機種。5段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。
用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。寸法(mm)253×10.5×44機構(ジョイント)5段階適合パイプ径(Φmm)Φ6~32
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用
スナップリングプライヤ軸用直爪 トップ工業スナップリングプライヤ軸用直爪トップ工業(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。先端部は逆テーパー加工により、リングを確実にキャッチします。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用爪形状直爪仕様シャフト用ストレート(軸用直爪)
結束バンドニッパー TSUNODA(ツノダ)結束バンドニッパーTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
配線の結束をスピーディーにこなす。
用途配線の締め、カットをこれ1本で。種類その他プライヤ全長(mm)158切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm2) より線VSF5.5材質神戸製鋼機械構造用炭素鋼質量(g)135材質(柄部)塩化ビニール硬度HRC(刃部)(高周波焼き入れ)58~64焼入硬度(無酸化全体焼き入れ)HRC42~50
ソフトタッチくわえ部樹脂 IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチくわえ部樹脂IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
379税込417
1セット(2組)
当日出荷
はさむ物をキズをつけたくない時に、ホビーやキッチンにも。 弾力性のあるウレタン樹脂製。
用途ソフトタッチの交換用として材質ジュラコン(R)適合機種ソフトタッチコンビ:PH-165
フラットノーズプライヤー イチネンTASCOフラットノーズプライヤーイチネンTASCO(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。全長(mm)160先端形状フラットノーズ先端幅(mm)20
直型スナップリングプライヤ軸用 KTC直型スナップリングプライヤ軸用KTC(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)180軸穴種別軸用質量(g)200
ピンセットプライヤー フジ矢ピンセットプライヤーフジ矢(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
極細先端が狭い場所で役に立ちます。 刃付きタイプと比較して、刃の部分が当たらないので先端部分に力が入れやすく、ギザ無しでも驚くほどしっかりつかめます。
種類ノーズプライヤ全長(mm)151先端形状フラットノーズ仕様ばね付・先端部ギザなしトラスコ品番788-1665材質特殊鋼、グリップ:樹脂質量(g)60先端寸法(mm)1.9×1.3
ネジザウルスVP-5 エンジニアネジザウルスVP-5エンジニア
4,798税込5,278
1個
当日出荷
サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも少ない力で回せます。さまざまなワークの固定に使用できます。調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。さまざまなワークの固定に。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。材質【本体】クロムモリブデン鋼幅(mm)【グリップ】64全長(mm)220質量(g)550硬度【タテ溝】HRC57±3頭径(Φmm)【対応ねじ】Φ3~9.5口幅(mm)11つかみ幅(mm)板材/36・パイプ/Φ7~36RoHS指令(10物質対応)対応
軸用スナップリングプライヤー(曲爪) KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤー(曲爪)KNIPEX(クニペックス)(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
King チェーンプライヤー縦横型 TSUNODA(ツノダ)King チェーンプライヤー縦横型TSUNODA(ツノダ)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。 縦横型は頭部側面にもクリップをつかむ溝が付いているので、狭い隙間でも使用できます。 (PAT.)
用途自転車・バイク、産業機械用チェーンの脱着用プライヤー仕様ばね付適合ローラーチェーントラスコ品番162-3707材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール厚さ(mm)9全長(mm)164質量(g)145寸法A(mm)46アズワン品番64-8585-47適合範囲(mm)410~630(車両用)35~60(産業機械用)1/2×1/8(自転車用)E形止め輪3~5
ネジザウルスWP(ポンプザウルス) エンジニアネジザウルスWP(ポンプザウルス)エンジニア(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
2つの特許技術「タテ溝」&「アイソセレス(二等辺三角形)構造」でネジを真上から均等に掴み、潰れたネジや錆びたネジが外せます。先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です。止水栓の調整や持ち出しソケットの着脱が可能です。
用途水廻りの作業に。寸法(mm)257種類ねじプライヤ最大口開き(mm)41全長(mm)257切断能力(Φmm) 鉄線2材質(グリップ)硬質エラストマー、(グリップ以外)高炭素鋼質量(g)410ねじ径(mm)マイナスネジ7.8×1硬度HRC(タテ溝)60±2適合ねじ径(Φmm)(ナベ/トラス)3~5.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
バイスプライヤ(ロングノーズタイプ カッター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤ(ロングノーズタイプ カッター付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
狭い場所のボルトの締付やピンの引き抜きなど指の入らない場所での細かい作業に最適です。
用途小ネジ類の取り付け、取り外しに割りピンの取り付け、取り外しに小物の保持作業に種類グリッププライヤ切断能力(Φmm) 軟線1.2
ネジザウルスDF エンジニアネジザウルスDFエンジニア(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
陸上自衛隊仕様の新型ネジザウルスです。先端のタテ溝で頭が低いねじでもしっかり掴めます。切断刃は刃長7.5mmの高耐久性刃を採用しています。独自の横溝(ギア歯)で極薄板もしっかり掴めます。金属本体貫通の落下防止穴で強度がアップしています。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。種類ねじプライヤ寸法(mm)160全長(mm)160仕様反射防止処理、ポジションマーカー、落下防止ストラップ用穴(穴径3.5mm)材質高炭素鋼質量(g)125穴径(Φmm)(ストリッパー)0.85/1.2刃長(mm)7.5切断能力野外用通信線1/TT対応ねじナベ/トラス(先端くわえ部)直径3~9.5mm硬度HRC(先端)60±2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)コブラ ウォーターポンププライヤーKNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁ほか
当日出荷
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
ハイブリッドアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドアンギラスLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
アンギラスがさらに進化!軽量コンパクトで使い勝手を追求し高機能化を実現錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外し機能先端部で薄板をガッチリくわえる「トリグリップ歯型」コンパクトサイズでも口開きがワイドなくわえ部(非対称歯型)でガッチリくわえます
用途配管工事(水道・ガス・エアー等)、電気工事、自動車、設備、水回りのメンテナンスに材質黒色カチオン電着塗装適合ねじネジ頭Φ12以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)先端厚さ(mm)9
ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mm KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mmKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1丁
当日出荷
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。 アゴの自動調節機能を持つコブラです。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます。 自動調節スプリングはハンドル内に内臓されています。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。
全長(mm)250つかみ幅(mm)(パイプ)Φ50、(ナット)46トラスコ品番446-9372質量(g)314呼び寸法(mm)250
コンビネーションプライヤ トップ工業コンビネーションプライヤトップ工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
スマートで使いやすい
用途物をつかむ、パイプ等の丸い物をつかんで廻す、針金等を切る、3つの機能を持ち、用途は広範囲。種類コンビネーションプライヤ
スナップリングプライヤー (先端固定型) スーパーツールスナップリングプライヤー (先端固定型)スーパーツール(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用爪形状曲爪
ウォーターポンププライヤー ホーザンウォーターポンププライヤーホーザン(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
全長195mmの小型タイプで255mmサイズに比べ約40%軽く取り回しの良い使いやすいサイズです。アウトレットボックスで使いやすい小型タイプです。
用途配管工事作業でのパイプの保持、ナットの締め付け作業に。全長(mm)195最大口開き(mm)30トラスコ品番400-5295材質S55C質量(g)200口幅調節5段階
プライヤーセット WORKPROプライヤーセットWORKPRO
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
耐久性を考慮した鍛造スチール製です。熱処理済み、完全研磨済みです。
付属品10インチ(250mm) ウォーターポンププライヤー、8インチ (200mm) ラジオペンチ、8インチ(200mm) 電工用ペンチ、6インチ(150mm) ニッパー、10インチ (250mm) スリップジョイントプライヤー材質炭素鋼 / 刃、 TPR / ハンドル寸法(cm)セット:32.5×27×1.5質量(g/セット)1470寸法(inch)10 (250mm) / ウォーターポンププライヤー 、8 (200mm) / ラジオペンチ・電工用ペンチ、6 (150mm) / ニッパー、10 (250mm) / スリップジョイントプライヤー入数5
ウォーターポンププライヤー KTCウォーターポンププライヤーKTC
4,598税込5,058
1個
当日出荷
WPD1シリーズの後継機種。6段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。
用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。寸法(mm)304×11.5×45機構(ジョイント)6段階適合パイプ径(Φmm)Φ6~50
コンビネーションプライヤー エンジニアコンビネーションプライヤーエンジニア
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
つかむ、切る、曲げる、さまざまな用途に使えるコンビネーションプライヤー。 つかむ物の大小によって、口の開き方が2段階に変えられます。 錆に強いメッキ仕上げ。
用途バイク、自動車の整備や、DIYに。材質(本体)炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ストロングコンビプライヤ SK11ストロングコンビプライヤSK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
網目状のクロスカット加工により、従来品(横溝のみ)と比べ滑りに強く、縦・横・斜め方向ともに強力に掴んで離しません。JISマーク付きの日本産業規格認証商品です。口開きは2段階調節でき、対象物に合わせて口幅調整が可能です。
用途家庭内のメンテナンスから水道蛇口等の水まわり作業、自動車や機械の整備作業。材質高炭素鋼S55C
ネジザウルスEL エンジニアネジザウルスELエンジニア(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
電気工事に最適、電設のネジザウルス。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。タテ溝をペンチの中心からずらすことで、結束バンドなども確実に掴めます。刃長21mmでVVFΦ2.6×3芯を切断できます。強力偏芯タイプで従来のペンチより30%切断力アップ。棒材や三分ナットも回せるくわえ部。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。電気工事での作業に。仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジ材質高炭素鋼、エラストマー質量(g)350呼び寸法(mm)200ねじ頭径(mm)Φ3~9.5切断能力(Φmm) 銅線4先端硬度HRC60±2切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2鋼撚線(mm2 )切断能力:8関連資料(8.37MB)切断能力(Φmm) ステンレス2切断能力(Φmm) VVF線:2.6×3芯
ミニスナップリングプライヤーセット SIGNET(シグネット)ミニスナップリングプライヤーセットSIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(4個)
当日出荷
先端チップ径1mmのミニスナップリングプライヤーセット。 穴用・軸用それぞれストレートと曲りタイプの入った4本組。 全長は66~77mmで狭い場所での作業に最適なコンパクトタイプ。
種類セット品全長(mm)66~77軸穴種別軸・穴兼用軸径(Φmm)1
ロッキングCクランプ IRWINロッキングCクランプIRWIN(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁ほか
当日出荷
角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。 障害物を避けて奥深い場所をクランプする事ができます。
種類グリッププライヤ
TTC ラジぷら 交換用樹脂パット TTCTTC ラジぷら 交換用樹脂パットTTC(2件のレビュー)
239税込263
1セット(2個)
当日出荷
かんたん取付け!!ネジ不要アタッチメント!!外し方;細い棒で差し込む。取り付け方;本体の樹脂の凹凸を合わせてハメ込むだけ!
用途TTCラジぷら専用交換樹脂パットアズワン品番64-3670-01
エビ スナップリングプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ スナップリングプライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
種類スナップリングプライヤ
替え爪(直用) フジ矢替え爪(直用)フジ矢(3件のレビュー)
549税込604
1パック(2本)
当日出荷
C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
爪形状直爪質量(g)10
C型ロッキングプライヤー E-ValueC型ロッキングプライヤーE-Value(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
先端が自在金具付の為、角度のある対象物もクランプできます。
種類グリッププライヤ材質炭素工具鋼
ソフトタッチワイド IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチワイドIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などの幅の広いものも傷をつけずにしっかりつかんで回します。メッキ品の約10倍の防錆力で、サビに強いカチオン電着塗装です。連続作業に大変便利なバネ内蔵機構を採用しています。WL-270Sに比較して、全長20%短く、重量10%軽量コンパクトで、使用範囲は同一です。口幅8段階調節でつかむものにぴったりフィットします。ドアノブの交換や密閉した容器のキャップオープナーなど家庭用ツールとしても便利です。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用に。大径サイズの配管パイプや、プラスチックナットを、傷めずに脱着。仕様【調整】8段階その他落下防止用ひも取付穴なし付属品取替用角型樹脂NO.50トラスコ品番659-3829材質本体:高炭素鋼、くわえ部:ウレタン樹脂、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)225最大口開き(mm)75先端厚さ(mm)15
ネジザウルス WP-3 エンジニアネジザウルス WP-3エンジニア
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ネジ外し機能を搭載した、クイックアジャスト機能付きウォーターポンププライヤー。スムーズなクイックアジャスト機能搭載で、グリップをスライドさせるだけで開き幅を調整できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
用途水周りの作業に。ビニルライニング鋼管の保守作業に。六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。材質炭素鋼(本体)全長(mm)245質量(g)350硬度タテ溝:HRC60±2ねじ頭径(mm)適合:Φ3~9.5呼び250つかみ幅(mm)ナット:対辺5~47、パイプ:Φ5~50
ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付) KTCロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付)KTC(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
狭所作業に便利なロングノーズタイプです。 小ねじやボルト・ナットをつかんで回すことができます。 ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ先端幅(mm)5
プライヤセット(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プライヤセット(マスターグリップタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
種類セット品トラスコ品番810-9587セット内容CT-175G、RP-150G、KN-150G質量(g)750

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ