2,194件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、つかむ、まわす等の作業がスムーズに行えます。
用途つかむ、まわす作業。 仕様二重成型グリップ 材質炭素工具鋼 開口幅(mm)最大:43
1個
999 税込1,099
当日出荷

ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。かしめ作業などの多くの用途に使用できます。
用途つかむ、かしめ、切断等。 種類ノーズプライヤ 切断能力(Φmm) 軟線0.5 切断能力(Φmm) 銅線0.5以下 先端形状ロングノーズ 硬度HRC(刃部)46~50 仕様バネ付 材質ステンレス鋼(SUS420)
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)オートウォーターポンププライヤ
口開き幅の自動調整でわずらわしい調整作業が不要になり作業効率UP! パイプやナットにセルフロックするので、滑らずに小さい力で作業可能。 物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用。 ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)280 先端形状ロングノーズ
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435) 爪形状曲爪
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

0.08mmΦの極細銅線も先端でしっかりキャッチ。 精密作業に適した高精度な仕上がり。
種類精密プライヤ 全長(mm)125 切断能力(Φmm) 銅線0.08 硬度HRC46 仕様ESD対策品 質量(g)42 トラスコ品番120-4408
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

線材の丸め加工がカンタンにできます。 3段階の先端で自由自在。 高級グリップは使い心地抜群。
種類その他プライヤ 全長(mm)112 質量(g)70 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 切断能力(Φmm)古美9ピン1.0 サイズ(mm)110 切断能力(Φmm) 軟銅線1.0 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

精密作業に最適です。サビにくいステンレス製です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。 仕様ギザ付 種類ノーズプライヤ 全長(mm)130 先端形状ニードルノーズ 質量(g)54 トラスコ品番369-2078 材質ステンレス 頭部厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-1
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
全長(mm)36 トラスコ品番369-3759 質量(g)10 爪形状曲爪 爪先端径(Φmm)2.0
1セット
599 税込659
当日出荷

TG200NA ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
従来の機能に小ネジ外しの機能を追加! ロブテックスオリジナルのプライヤが、ネジアンギラスシリーズに登場! 両面完全フラット軸ナット採用。 くわえ部は、非対称の特殊形状!3点当り(トリグリップ)で、ガッチリグリップ!!
寸法(mm)200 種類ねじプライヤ 全長(mm)203 切断能力(Φmm) 軟線2.6 トラスコ品番396-5562 質量(g)250 機能はずす、つかむ、まわす、切る 頭部先端厚(mm)11 適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M6、トラス/M3~M5)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭いエンジンルーム内でのホースクリップをつかむ作業に最適。アゴの開きは細かく19段階に調節できます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。
サイズ(mm)250 トラスコ品番446-9429 質量(g)325 対辺(mm)6~42 能力1.1/4(パイプ径Φinch) 口幅調節19段階
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)200 先端形状ロングノーズ 仕様つかみ面/網目すじ入り トラスコ品番446-7850 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 質量(g)179 ハンドルプラスチックコーティング 仕上(ヘッド)磨き ヘッド形状ストレート 口先長(mm)73 先端厚さ(mm)2.5 口形状半丸口 先端幅(mm)3
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)ステンレスプライヤー
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)25 全長(mm)200 質量(g)270 幅(mm)50 材質SUS420J2ステンレス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

本体にバネが内蔵されており、柄が自動的に開き、連続作業が楽にできます。
用途水道の水漏れ修理等・配管作業・電設作業に 全長(mm)252 呼び寸法(mm)250 最大口開き(mm)47 厚さ(mm)10 質量(g)340 口開調節5
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤC型 (皿付)
クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)40 全長(mm)170 トラスコ品番372-6584 質量(g)250 アゴの深さ(mm)35 アゴ高さ(mm)50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)電工小悪魔(エレク リトル デビル)
手のひらに宿る電工石化の技。多機能プライヤ「電工小悪魔」起動!
用途電設作業に。ホビーに 材質本体/高炭素鋼、柄部/PVCコーディング 全長(mm)148 質量(g)107 表面処理カチオン電着塗装 頭部厚(mm)8 頭部長(mm)43.6 柄幅(mm)40 パイプ外径(Φmm)9~33
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)ロッキングプライヤー
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。
用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。 材質本体:S45C 表面処理ニッケルメッキ
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PW-09 ウォーターポンププライヤー エンジニア 動画あり
5段階スライド調整で、多用途に使えるウォーターポンププライヤー。 3つのくわえ部で、棒材、パイプ、ナットを強力に保持します。 耐荷重性に優れたグループジョイント方式。 錆に強いメッキ仕上げ。
用途配管工事や自動車、機械などの組み立て、保守作業に。 全長(mm)254 材質(本体)炭素鋼 質量(g)375 最大口径(mm)46 グリップ部(mm)幅46 先端長(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。 一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。 綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。 パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。 また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。
全長(mm)200
1本
2,990 税込3,289
当日出荷

ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。 一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。 綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。 パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。 また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。
全長(mm)150
1本
2,498 税込2,748
欠品中

パイプから板材までしっかり掴める菱形形状です。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付。強度を保ったまま軽量化を実現した薄型軽量設計。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心。
用途配管工事や電気工事でのロックナット等の締め付け、自動車整備等に。
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途ワイヤーの切断など 材質焼き入れクロムバナジウム鋼
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)215 トラスコ品番123-2877 材質頭部:S58C 質量(g)430
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

極細先端が狭い場所で役に立ちます。 刃付きタイプと比較して、刃の部分が当たらないので先端部分に力が入れやすく、ギザ無しでも驚くほどしっかりつかめます。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)147 先端形状ベントノーズ 仕様ばね付・先端部ギザなし トラスコ品番788-1673 材質特殊鋼、グリップ:樹脂 質量(g)60 先端寸法(mm)1.9×1.3
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤ
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! パイプや丸物のクランプに最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合FN100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
699 税込769
当日出荷

ハンドル形状ロングタイプです。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 材質/仕上(本体部)特殊炭素鋼<S58C>(先端部)クロムモリブデン<SCM435>
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界初の両面完全フラット軸ナットです。くわえ分の非対称の特殊形状で必ず3点あたりになり、ガッチリグリップします。切断刃は理想の刃付けで、当初従来品(プライヤー)と比較し、小さな荷重で切断可能です。
種類グリッププライヤ
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊バネ機構とソフトグリップの採用で、長時間作業の手の疲れをやわらげます。
種類コンビネーションプライヤ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クローが60mmと長く、狭く奥深い場所で威力を発揮します。
種類スナップリングプライヤ 寸法L(mm)175 軸穴種別穴用 適合スナップリング(mm)10~11 質量(g)200 トラスコ品番373-7811 クロー形状1.2Φmm径
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

1本4役。精密スナップリングにはかかせません。 世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。 従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸・穴兼用 寸法D(mm)9 E(°)65
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ダイヤモンドバイスミニ
精密作業を強力サポート!。先端アヤメ形状でしっかりキャッチ!
用途各種整備、精密機械の組立、配線作業、ホビーなどに 材質本体/クロームモリブデン鋼、柄部/PVCコーディング 表面処理/黒染め 全長(mm)135 質量(g)130 機能2段階調整、ワイヤーカット機能付 頭部厚(mm)5.5 頭部長(mm)40 切断能力(Φmm) 軟線1.5 柄幅(mm)45 口開き(mm)最大15 パイプ外径(Φmm)3~15
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業 適合パイプつかみ能力:32 全長(mm)180 質量(g)173 タイプつかみ面:横すじ入り 段数調整:18 能力ナットつかみ:32 深さ(mm)最大くわえ:37 ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ) 開口寸法(mm)最大平行:33 仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。アゴの開きは片手で調節が可能です。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
ハンドルコンフォート 仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き
1丁
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
ヘッド仕様グレー防錆コート・磨き
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると閉じるタイプ。
用途スナップリングの脱着に。 使用範囲(mm)10~25 商品タイプスナップリング脱着専用工具
1個
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に硬く取り外しが困難な電気系カプラー(コネクター)やデフなどのホースの脱着に最適です。 手の力が直接伝わるので部品を破損し難い。 様々な角度でも対応が可能な180度回転ヘッド。 操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本ツノ。
用途カプラーの脱着 全長(mm)130 幅(mm)43(ツノ) 質量(g)57.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります