絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: プライヤ

プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
2,194件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超軽量ウォーターポンププライヤー(黒金) フジ矢超軽量ウォーターポンププライヤー(黒金)フジ矢
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
パイプから板材までしっかり掴める菱形形状です。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付。強度を保ったまま軽量化を実現した薄型軽量設計。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心。
用途配管工事や電気工事でのロックナット等の締め付け、自動車整備等に。
ロングNロッキングプライヤー SK11ロングNロッキングプライヤーSK11
3,398税込3,738
1個
当日出荷
面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。長いあご形状のため狭く限定された場所に最適です。小ねじやボルトをつかんで回すことができます。
用途クランプとしての固定作業。最大口開き(mm)51全長(mm)202材質アゴ部:クロームモリブデン鋼
プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌日出荷
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。
仕様つかみ面:フラット材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
グリッププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! パイプや丸物のクランプに最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
ウォーターポンププライヤ トップ工業ウォーターポンププライヤトップ工業
3,500税込3,850
1本
当日出荷
円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。 柄部の形状は握り易く、強い締付が出来ます。 5段階に口開きが調整が簡単に出来ます。 製品番号末尾のGはビニールグリップ付です。
用途水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適です。 電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。 ご家庭内の水回りの補修にも適しています。全長(mm)253使用範囲(mm)0~48材質Cr-V長さ(mm)(頭部)47.5厚さ(mm)(頭部)9.8呼び寸法(mm)250トルク(N・m)88.3ハンドル幅(mm)32口幅調節5段階
絶縁プライヤー KNIPEX(クニペックス)絶縁プライヤーKNIPEX(クニペックス)
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
全長(mm)180トラスコ品番786-4663材質グラスファイバー入りプラスチック質量(g)130定格絶縁電圧(V)1000
穴用スナップリングプライヤー 45° KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 45°KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
スナップリングプライヤーセット JTCスナップリングプライヤーセットJTC
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
用途開・閉両用セット内容90°曲がり 全長:147,147,190,215mm 先端:Φ1.0,1.2,1.8,2.3mm フックツール 全長:134mm ピックツール 全長:134mmストレート 全長:152,152,196,235mm 先端:Φ1.0,1.2,1.8,2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
精密プライヤー goot(太洋電機産業)精密プライヤーgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ピンセット並みの高精度を持つ精密プライヤー。
トラスコ品番853-4864奥行(mm)160先端部内面ギザ有り
極細プライヤーベントノーズ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)極細プライヤーベントノーズIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。 すき間に最適な先端極薄加工。 先端部厚さ2mmで、狭い隙間にあるネジ・ナットなどもつかめます。
用途ケーブルコネクタの接続。 キャスターの取付・調整。 針金・釘などの切断作業に。種類ノーズプライヤ最大口開き(mm)25寸法A(mm)190切断能力(Φmm) 軟線2先端形状ベントノーズ呼び寸法(mm)190口開調節2段階質量(g)250先端厚さ(mm)2
ヘビーポンププライヤー トップ工業ヘビーポンププライヤートップ工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
結合部は溝と舌が逆勾配15°に加工してあり、強度抜群で耐久性に優れています。 口幅調整はピンに負担が掛からないプライヤの中では一番の強力タイプです。 柄部には握り易いグリップ付きです。
プライヤーセット WORKPROプライヤーセットWORKPRO
1,998税込2,198
1セット
翌日出荷
セット内容6インチコンビネーションプライヤー×1本、6インチロングノーズプライヤー×1本、6インチ斜めペンチ×1本材質金属部分/炭素鋼、ハンドル/TPR質量(g)539寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【コンビネーションペンチ】160× 56× 24、【ラジオペンチ】 165× 54× 22、【斜めペンチ】 160× 58× 24
ウォーターポンププライヤー BOSCH(ボッシュ)ウォーターポンププライヤーBOSCH(ボッシュ)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押すだけで、さまざまな材料のサイズに26段階調整。スリムハンドル。ソフトグリップ。
用途パイプ配管作業材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR全長(mm)250質量(g)365硬さ【ロックウェル】60HRC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×18×57最大口開き(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応調整機能26
TwinGripスリップジョイントプライヤー KNIPEX(クニペックス)TwinGripスリップジョイントプライヤーKNIPEX(クニペックス)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷から翌日出荷
フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。パッケージ有です。代表画像です。
ヘッド仕様グレー防錆コート・磨き
ロック式スナップリングプライヤ 軸用 トップ工業ロック式スナップリングプライヤ 軸用トップ工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
手で口開きを保持する必要がなく作業性が良い片手でロック解除可能一体鍛造品で頑丈
用途奥まった箇所でのスナップリングの着脱に材質SCM440
ネジザウルスGTV(モーヴピンク) エンジニアネジザウルスGTV(モーヴピンク)エンジニア(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。 女性にも喜ばれるモーヴピンク仕様が新登場! ネジ外しだけでなくご家庭でも役立つ様々な機能も盛り沢山。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ、超極低頭ネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 バネ付きで連続作業も楽々。 刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。 手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。 軽量でねじれに強いT型グリップを採用。 専用キャップ付き。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)幅(mm)(グリップ)50全長(mm)182質量(g)177切断能力(Φmm)2(ステンレス線)/3.2(軟鉄線)/4(銅線(単線))先端幅(mm)20適合ねじ径(Φmm)3~9.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
曲型スナップリングプライヤ穴用 KTC曲型スナップリングプライヤ穴用KTC
2,998税込3,298
1本
当日出荷
適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
用途スナップリングの脱着適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)寸法(mm)215×52×17質量(g)300長さ(mm)47(クロー)先端角(°)90
先細トラスねじバイス スリーピークス先細トラスねじバイススリーピークス
2,998税込3,298
1個
当日出荷
狭い場所で使える先細タイプ!先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm全長(mm)165質量(g)170材質(頭)S58C口幅(mm)9硬度HRCくわえ部:54~60アズワン品番64-3672-55
パワーモンキープライヤー(黒金) フジ矢パワーモンキープライヤー(黒金)フジ矢(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
掴み面が平行に動き、力を掛けて挟み込む構造なので微調整が不要になりました。ガタが少なくボルトやナットに傷を付ける心配がありません。テコの原理でガッチリ掴むことが可能です。
用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。全長(mm)263.5最大口開き(mm)45アズワン品番64-3209-80
ロッキングプライヤ SSPOWERロッキングプライヤSSPOWER(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
折り曲げや圧着、矯正などに適している平板タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。種別S型RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングレンチ IRWINロッキングレンチIRWIN(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
特殊なあご形状・なめたナットを回す際にも威力を発揮。 特殊なあご形状で、3面でナットを確実にクランプします。 なめたナットを回す際にも威力を発揮します。 ワイヤーカッター付き。
ステンレス製リングプライヤー SUN UPステンレス製リングプライヤーSUN UP
1,898税込2,088
1個
当日出荷
キーリングや二重リングを開くのに便利バネ付き。圧着・切断もできます。アクセサリー作りだけでなく釣りなどでもご使用頂けます。
全長(mm)150質量(g)72切断能力(mm)Φ1.8
軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)軸用スナップリングプライヤー 直SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
先端形状ストレート
穴用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)穴用スナップリングプライヤー 直SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
先端形状ストレート
グリッププライヤ スーパーツールグリッププライヤスーパーツール(1件のレビュー)
899税込989
1丁
当日出荷から翌日出荷
歯付の曲線アゴでパイプなどを確実に固定できます。歯付の曲線アゴでパイプなどを確実に固定できます。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
用途板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1746
スナップリングプライヤー KEIBAスナップリングプライヤーKEIBA(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
軸用、穴用両方のスナップリングに対応した工具です。それぞれのクロー部はリングをしっかり掴めるように角度を調節しています。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用使用範囲(Φmm)(軸用)2~9、(穴用)6~9質量(g)85トラスコ品番859-0829寸法A(mm)143寸法D(mm)9寸法B(mm)80寸法C(mm)95機能切る、曲げる、掴む、回す、皮むき、圧着、丸めるE(°)65サイズ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用) エスコ4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用)エスコ
3,650税込4,015
1個
当日出荷
種類セット品全長(mm)125軸穴種別軸・穴兼用エスコ品番EA682S-1
16-30mm/185mm ホグリングプライヤー エスコ16-30mm/185mm ホグリングプライヤーエスコ
4,410税込4,851
1個
予約販売
種類その他プライヤ全長(mm)185エスコ品番EA532XA-2
スナップリングプライヤー SIGNET(シグネット)スナップリングプライヤーSIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
レバー操作ひとつで軸用・穴用を簡単に切り替えられる。 先端を付け替えれば、軸用ストレートヘッド・90°ヘッド、穴用ストレートヘッド・90°ヘッドの4種類をこれ1本でカバーできる。
種類スナップリングプライヤ全長(mm)190軸穴種別軸・穴兼用セット内容ストレートチップ(1.2mm&1.8mm)、90°先曲チップ(1.2mm)、90°先曲チップ(1.8mm)、チップ部分ネジ締め用六角レンチ(グリップに収納)適合スナップリング(mm)軸用:8~48、穴用:22~48
穴用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 曲KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁ほか
当日出荷から3日以内出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
ロングホースグリッパー JTCロングホースグリッパーJTC(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
全長(mm)280先端形状ロングノーズRoHS指令(10物質対応)対応
軽プラ ウォーターD IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)軽プラ ウォーターDIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
約30%の軽量化で長時間の負担を軽減します。ダイヤ型形状で、パイプやナット類、板物を省力でがっちり掴みます。片方のグリップエンドがマイナスドライバー形状、もう一方が落下防止ストラップ取付穴付。
なめたネジはずし工具セット 5点 TRUSCOなめたネジはずし工具セット 5点TRUSCO(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(5点組)
当日出荷
あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。
種類セット品セット内容なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C)トラスコ品番449-9824質量(g)530
ロッキングプライヤ曲線あご KTCロッキングプライヤ曲線あごKTC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種類グリッププライヤ
セーフティプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)セーフティプライヤTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。;スライド部三枚合わせ機構。;ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
種類プライヤーレンチ最大口開き(mm)40全長(mm)247トラスコ品番810-9350質量(g)300
ミニフラットノーズプライヤー TSUNODA(ツノダ)ミニフラットノーズプライヤーTSUNODA(ツノダ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
平たい物を傷つけずに細工ができます。
種類ノーズプライヤ全長(mm)119先端形状フラットノーズ頭部幅(mm)11頭部厚(mm)8柄幅(mm)49先端長(mm)23質量(g)60仕様バネ付トラスコ品番853-4887
カーブジョー ロッキングプライヤー IRWINカーブジョー ロッキングプライヤーIRWIN(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁ほか
当日出荷
下あごが自動的にクランプ位置を調整する事で、標準的なロッキングプライヤーの3倍以上のグリップ力を引出します。 特許取得済みの特徴的なあご形状はパイプや四角、六角形状など様々なワークを多面接触で確実にクランプします。 オイルなどで滑りやすいワークを掴んだり、両手での作業が難しい狭い場所での作業にも適しています。
種類グリッププライヤ
ニードルノーズプライヤ ステンレス製 100mm トップ工業ニードルノーズプライヤ ステンレス製 100mmトップ工業
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
精密作業に最適です。サビにくいステンレス製です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。種類ノーズプライヤ全長(mm)130先端形状ニードルノーズトラスコ品番369-2060材質ステンレス質量(g)54頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
スナップリングプライヤー(軸・穴兼用型) TRUSCOスナップリングプライヤー(軸・穴兼用型)TRUSCO(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
軸と穴兼用の一丁で2役が可能です。
種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用トラスコ品番366-9378リング使用範囲(mm)10~50
ウォーターポンププライヤ(JIS)ビニールグリップ(5段階調節型) スーパーツールウォーターポンププライヤ(JIS)ビニールグリップ(5段階調節型)スーパーツール
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
完全無酸化焼き入れで耐久性に優れます。 口開きは大きさに合わせて5段階調節型です。
用途各種配管から一般作業まで。全長(mm)253最大口開き(mm)47仕様調整(段階)/5トラスコ品番243-8712質量(g)350呼び寸法(mm)250

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ