絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: プライヤ

プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
2,194件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接クランプ IRWIN溶接クランプIRWIN(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
丸材や角材を正確に合わせ、固定できます。 また、U字型のあごは溶接個所を見ながら作業ができます。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)70寸法L(mm)225タイプ9R寸法A(mm)71寸法B(mm)49寸法C(mm)69
両用スナップリングプライヤ ミトロイ両用スナップリングプライヤミトロイ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
軸用・穴用が一本で可能
寸法L(mm)143質量(g)85呼び寸法(mm)145寸法a(mm)80寸法t(mm)1.1寸法E(mm)95寸法e(mm)42寸法T(mm)9使用範囲(止め輪の呼び径)(mm)10~40
フラットノーズプライヤ ステンレス製100mm トップ工業フラットノーズプライヤ ステンレス製100mmトップ工業(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
先端くわえ部は薄く平らで精密作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに種類ノーズプライヤ全長(mm)130先端形状フラットノーズ仕様ばね付、先端部ギザなしトラスコ品番387-2530質量(g)54頭部厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製 トップ工業ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製トップ工業
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途精密作業に種類ノーズプライヤ全長(mm)127質量(g)54先端形状ニードルノーズトラスコ品番387-2564材質(本体)ステンレス(SUS420J)材質(軸)ステンレス(SUS304)頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
コンバーチブルプライヤー トップ工業コンバーチブルプライヤートップ工業
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
シャフト(軸)・ホール(穴)兼用です。
用途シャフト(軸)・ホール(穴)兼用。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用爪形状直爪
ウォーターポンププライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ウォーターポンププライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,998税込2,198
1個
予約販売
軽量・コンパクトで手にフィットするサイズ。 狭い場所で非常に便利、操作は軽く、強力型で耐久性抜群。
スナップリングプライヤー用パーツ TRUSCOスナップリングプライヤー用パーツTRUSCO(2件のレビュー)
179税込197
1組(5本)ほか
当日出荷
適合機種TSRP1050
刃付マルチポンププライヤ トップ工業刃付マルチポンププライヤトップ工業(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途ガス・水道・エアー等の工事などに呼び寸法(mm)250仕様ドライバー・切り刃付質量(g)330製品質量(g)330切断能力(Φmm) 軟線1.2~2.6口幅調節9段階
アンギラス スケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アンギラス スケルトンLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ドライバー付のすぐれもの水まわりの作業おまかせの口幅調整5段階6 種類のスケルトングリップ
用途パイプ等の配管作業に水道の蛇口等水まわり作業にボルト・ナットの締め付け、取り外しにドライバー部でのねじの締め付け、取り外し、バール的な使い方に栓やビンのフタ等の開閉に線材のネジリ、曲げ、引っ張りに全長(mm)252最大口開き(mm)47質量(g)360寸法L(mm)252呼び寸法(mm)250寸法T(mm)10.0調整方法5段階
カランプライヤ(バネ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カランプライヤ(バネ付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ドライバー付
サイズ(mm)250使用範囲(mm)ナット:12~43トラスコ品番750-8140質量(g)350呼び寸法(mm)250締付能力(ナット)12~43mm口幅8段階
Eリングプライヤー6~8mm TRUSCOEリングプライヤー6~8mmTRUSCO
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
Eリングの脱着に最適のプライヤーです。 作業がスピーディーに行えます。 光沢研磨仕上げです。
種類その他プライヤ全長(mm)145トラスコ品番280-9877材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ質量(g)120リング使用範囲(mm)6~8
バイスプライヤーストレート LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤーストレートLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。
用途フラット材のクランプに 小片の保持に 釘抜きとして仕様ストレート種類グリッププライヤ材質スチール
直型ロングスナップリングプライヤ軸用 KTC直型ロングスナップリングプライヤ軸用KTC(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)215軸穴種別軸用適合スナップリング(mm)10~11質量(g)200トラスコ品番373-8221クロー形状1.2Φmm径
ギザ付ニードルプライヤ 室本鉄工ギザ付ニードルプライヤ室本鉄工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。先端を特に細く、長く仕上げてあり、奥深い個所の作業に適し、又先端の靭性は特に優れています。
先端形状ニードルノーズ仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1892寸法(mm)140全長(mm)146質量(g)75種類ノーズプライヤ先端ギザ付
コンビネーションプライヤー WORKPROコンビネーションプライヤーWORKPRO
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
CR-V鋼を使用し、表面を熱処理して黒く処理し、より高い硬度、より優れたクランプ力、靭性、耐久性を実現します。透明な電気泳動塗装と被覆により、錆びを防ぎます。使用前にこれらのプライヤーを拭き、乾燥した環境に保管してください。滑り止め加工が施されたネジ穴です。三素材の快適グリップハンドルです。偏心構造で30%の省力化が実現されます。ケーブル引き機能があります。釘抜き機能も備えています。
材質金属部分/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR質量(g)311寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200× 56× 22
スナップリングプライヤー (ストレート) ラングツールズスナップリングプライヤー (ストレート)ラングツールズ
1,998税込2,198
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)爪形状ストレート
SOFT TOUCH Neo NH-165用スペア樹脂 IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)SOFT TOUCH Neo NH-165用スペア樹脂IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
709税込780
1組(2個)
当日出荷
SOFT TOUCH Neo NH-165用スペア樹脂です。
用途NH-165用トラスコ品番581-2310適合本体NH-165材質特殊樹脂
SOFT TOUCH Neo コンビネーション IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)SOFT TOUCH Neo コンビネーションIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
新開発樹脂により、滑りやすい形状にも抜群のグリップ力を発揮します。キャップ型のくわえ部で工具不要。簡単着脱が可能に。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。小型形状にも関わらずワイドな口開きを実現し、口開き幅が30%アップ(従来品比)。表面処理はメッキの10倍錆に強い「カチオン電着塗装」を従来品同様に採用。水回りの使用でも錆びにくいです。薄歯設計で細かい作業に最適です。
トラスコ品番537-5219材質先端:特殊樹脂、本体:高炭素鋼厚さ(mm)12全長(mm)170最大口開き(mm)幅:30切断能力(Φmm) 軟線Φ2.0
エビ バイスプライヤ 板金用 197mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ バイスプライヤ 板金用 197mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。 板金の曲げなどの成形作業に最適です。
トラスコ品番372-6576全長(mm)205質量(g)480種類グリッププライヤ最大口開き(mm)30アゴの深さ(mm)40アゴ長さ(mm)79平行開き(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ 成型グリップ バネ付き TTCペンチ 成型グリップ バネ付きTTC
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用先端溝付きで滑らずしっかり掴むボルトやナットなど掴みやすいセレーション加工の掴み部も搭載バネツキで連続作業の負担軽減小さくてもつかむ、切る、曲げるができる本格派のペンチです。
用途精密機器のメンテナンスや小さな部品の保持取付、線材の切断に仕様落下防止用ひも取付穴:ありトラスコ品番353-7673材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRC全長(mm)123ハンドル二重成型エラストマー切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ストロングWPプライヤー SK11ストロングWPプライヤーSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。 特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。 コンパクトサイズで自転車やバイクのメンテナンス、狭い場所での使用に便利です。 口幅調整6段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。
用途自動車、バイク、機械の整備。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)175最大口開き(mm)33
ロッキングプライヤー DEENロッキングプライヤーDEEN
4,398税込4,838
1本
当日出荷
開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、10mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。 つかんだ状態で締めこむことにより、より強力につかむことができます。 また、つかんだ状態からリリースする際もレンチやソケットを使って緩めることができます。
全長(mm)193
ダブルエックスプライヤー45°ベント DEENダブルエックスプライヤー45°ベントDEEN
5,298税込5,828
1本
当日出荷
従来のロングプライヤーはつかみ面を大きく開こうとするとグリップを大きく開く必要があります。 ダブルエックスプライヤーはジョイント(支点)を2ヶ所設けたことにより、グリップの開き幅を従来のものより抑えて作業ができます。 これにより、グリップの開きが邪魔をしてアクセスが困難だった奥まった箇所へのアクセスがしやすくなります。
全長(mm)340先端形状ベントタイプ
ウルスマスクⅡ 専用キャップ エンジニアウルスマスクⅡ 専用キャップエンジニア
199税込219
1個
予約販売
ネジザウルス GT/PZ-33専用キャップ。先端に取り付け、キズや汚れを防止!
適合機種ネジザウルス GT/PZ-33材質エラストマー関連資料(8.37MB)
ピンセットプライヤー TRUSCOピンセットプライヤーTRUSCO
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
材質特殊鋼質量(g)60先端寸法(mm)(E×F)1.9×1.3先端形状フラットノーズ
樹脂製絶縁ノーズプライヤー KTC樹脂製絶縁ノーズプライヤーKTC
6,298税込6,928
1個
当日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。軽量で対象物を傷つけにくい樹脂製です。
規格IEC 60900:2004規格全長(mm)220質量(g)145
JISスリムプライヤー TSUNODA(ツノダ)JISスリムプライヤーTSUNODA(ツノダ)(6件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
用途自動車、バイク、機械等のメンテナンス。種類コンビネーションプライヤ
4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用) エスコ4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用)エスコ
5,650税込6,215
1個
当日出荷
種類セット品全長(mm)225軸穴種別軸・穴兼用エスコ品番EA682S-3
135mm フラットノーズプライヤー エスコ135mm フラットノーズプライヤーエスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
当日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)135先端形状フラットノーズエスコ品番EA682CF-125
グリッププライヤ(ロングノーズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤ(ロングノーズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 狭い場所での作業や、細かい作業に最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
スナップリングプライヤー(軸用/平) KEIBAスナップリングプライヤー(軸用/平)KEIBA(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用サイズ(mm)175質量(g)170材質MARUTOLOYⅡ寸法A(mm)169寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)90バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー(軸用/曲) KEIBAスナップリングプライヤー(軸用/曲)KEIBA
2,898税込3,188
1丁
予約販売
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用サイズ(mm)175使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26質量(g)170材質MARUTOLOYⅡ寸法A(mm)169寸法D(mm)12.5寸法B(mm)40寸法C(mm)90バネ無しE(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズプライヤーKNIPEX(クニペックス)
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ニードルノーズ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)16厚さ(mm)(ジョイント部)7.5口先長(mm)55先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)1.8
ダックビルプライヤー KNIPEX(クニペックス)ダックビルプライヤーKNIPEX(クニペックス)
6,398税込7,038
1丁
当日出荷
ヘッドはカモノハシのくちばしに似た形状で、先端幅は9mm、テーパー状に薄くなっており、先端厚さは片側1.5mmです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ロングノーズ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)15厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)103口先長(mm)55先端厚さ(mm)9先端幅(mm)3
グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)グリッププライヤーKNIPEX(クニペックス)
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
種類グリッププライヤ材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム
テレフォンプライヤー KNIPEX(クニペックス)テレフォンプライヤーKNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。大変スリムで精密な先端のため、半田付け作業にも最適です。
種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ロングノーズ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)14厚さ(mm)(ジョイント部)9.0口先長(mm)54先端厚さ(mm)2先端幅(mm)2
ミニスナップリングプライヤー JTCミニスナップリングプライヤーJTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(4個)
当日出荷
セット内容(ストレート)使用範囲:2~16mm/全長:79mm×1、使用範囲:2~22mm/全長:79mm×1、(45ペント)使用範囲:2~14mm/全長/77mm×1、使用範囲:2~17mm/全長:77mm×1RoHS指令(10物質対応)対応
プライヤーセット コブラセット KNIPEX(クニペックス)プライヤーセット コブラセットKNIPEX(クニペックス)
19,980税込21,978
1セット(2本)
当日出荷
「小さなお助け工具」である、コブラ(8701-125)とプライヤーレンチ(8603-150)がコンパクトなベルトポーチとセットになっています。
トラスコ品番486-3569セット内容ミニコブラ(8701-125)、プライヤーレンチ(8603-150)質量(g)350
ウォーターポンププライヤー ハイブリッドポンプラ (ドライバー機能付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ウォーターポンププライヤー ハイブリッドポンプラ (ドライバー機能付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
全長(mm)225最大口開き(mm)43トラスコ品番478-6611質量(g)280
ウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付) TRUSCOウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付)TRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ