プロマイクロペンチIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)6日以内出荷
本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
用途極細の先端部で精密な曲げ作業と切断が可能。全長(mm)125色レッド材質(本体)特殊鋼質量(g)65材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)7.7(B)頭部長(mm)11.5(C)切断能力(Φmm) 軟線1柄幅(mm)52(D)
プロラウンドペンチIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)6日以内出荷
本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
用途ワイヤーの丸め加工をより簡単、きれいに。全長(mm)150色レッド材質(本体)高炭素鋼質量(g)85材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)8(B)頭部長(mm)16(C)柄幅(mm)49(D)
プロニードルペンチIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)6日以内出荷
本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
用途極細の先端部で精密な曲げ作業と切断が可能。全長(mm)125色レッド材質(本体)特殊鋼質量(g)65材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)7.7(B)頭部長(mm)11.5(C)切断能力(Φmm) 軟線1柄幅(mm)52(D)
プロニードルベントIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)6日以内出荷
本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
用途角度をつけた極細の先端部。狭い場所での精密作業に。全長(mm)153色レッド材質(本体)特殊鋼質量(g)75材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)8(B)頭部長(mm)11.5(C)柄幅(mm)52(D)
プロニードルストレートIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)6日以内出荷
本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
用途局細な先端部で狭い場所での精密作業に。全長(mm)157色レッド材質(本体)特殊鋼質量(g)75材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)8(B)頭部長(mm)11.5(C)柄幅(mm)52(D)
フラットペンチ 本革グリップIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)5日以内出荷
ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!平口だから、板材の曲げ加工、止め金具等の加工にも便利。キズをつけずに作業が出来る!!
用途掴む・曲げる作業に。全長(mm)117材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)45呼び寸法(mm)115参考/旧型式FP-115
『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
ページ: 1/ 3
ミニペンチトップマン[工具・金物]税込¥417¥379
ペンチWIZ'A税込¥1,848~¥1,680~