絞り込み
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(135)
  • KNIPEX(クニペックス)(90)
  • KEIBA(73)
  • TSUNODA(ツノダ)(63)
  • スリーピークス(43)
  • フジ矢(38)
  • KLEIN TOOLS(31)
  • 室本鉄工(26)
  • E-Value(19)
  • TRUSCO(19)
  • SK11(17)
  • trad(16)
  • BAHCO(バーコ)(15)
  • KTC(14)
  • イチネンTASCO(14)
  • VICTOR(花園工具)(13)
  • エンジニア(13)
  • ホーザン(13)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(7)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(3)
先端
  • 先曲がり(2)
バネ
  • あり(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンチ(樹脂グリップ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ペンチ(樹脂グリップ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
標準機能のペンチ。 J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm2)。
用途電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ)
ラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ラジオペンチ (グリップアダプター付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に最適先端部、くわえ、折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)163、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.3×3.3
ラジオペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ラジオペンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。 先端部・くわえ・折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。 バネ付(J100R・J115R・J150PS)。
用途ホビークラフトや精密機器などの組立・修理・分解作業に最適
パワーペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パワーペンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。
用途鉄線/銅線/VVF線/ピアノ線の切断、曲げ伸ばしに。材質特殊鋼、樹脂グリップ
万能ラジオペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万能ラジオペンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!1丁7役の超多機能ラジオペンチ。割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍。バネ付きで、連続作業も抜群!滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
用途「つかむ」、「割り込み切り」、「むく」、「切る」、「曲げる」、「ねじ回し」、「簡易圧着」全長L(mm)162質量(g)125穴径(Φmm)刃穴径f:1.5刃長(mm)10先端寸法(mm)Φ2.0×3.0切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6アズワン品番64-8566-31切断能力(Φmm) より線3.5
J-CRAFT 99 万能ラジオペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)J-CRAFT 99 万能ラジオペンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
・「つかむ」「割り込み切り」「むく」「切る」「曲げる」「ねじ回し」「簡易圧着」1丁7役の超多機能ラジオペンチ!・割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍します。・バネ付で連続作業でも快適!・滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
全長(mm)162質量(g)125穴径(Φmm)【刃】1.5刃長(mm)10切断能力(mm)【より線】3.5【鉄線】Φ1.5【銅線】Φ2.6先端形状2×3 mm関連資料(0.82MB)
強力ニッパー (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力ニッパー (グリップアダプター付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状!刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、さまざまな場面での使用が可能!滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途刃部の硬度、切断能力、耐久性が高いため、電気工事、配線工事といった様々な場面での使用が可能。付属品グリップアダプター(黒)形状ラウンド刃全長(mm)163、グリップアダプター:94質量(g)150、グリップアダプター:3穴径(Φmm)刃:1.8刃長(mm)21切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
先端横曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)先端横曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!狭い作業箇所に便利な横曲がりタイプのラジオペンチ。先端部を左右に開く事が出来なかった狭い場所でも、ロプロスの曲げ方向と角度(30°)なら作業らくらく。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。先端部を左右に開くことのできない狭い場所でも、先端の30°の曲がり角により作業が楽にできます。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)159、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3先端先曲がり刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.3×3.3×9.0
グリップアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)グリップアダプターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
お手持ちの150サイズのニッパー、ラジオペンチに取り付け可能。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途お手持ちの150サイズのニッパー・ラジオペンチに取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。適合機種(ニッパー類)J150KN・ J150KNH・ J150NN・ J150NNH・J150PN・ J150PNR/(ラジオペンチ類)J150RM・ J150RBT・ J150RB・ J150R・ J150RS・ J150RST全長(mm)94質量(g)3アズワン品番64-9311-82
ステンレスラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステンレスラジオペンチ (グリップアダプター付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!錆に強いステンレス製(SUS420J2)。細いパイプやねじ、ナットをつかんで回せる、つかみ部付。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。ステンレス製なので、錆びやすい場面での使用に最適。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)162、グリップアダプター:94質量(g)130、グリップアダプター:3刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.0×3.0
先端縦曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)先端縦曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!狭い作業箇所に便利な縦曲がりタイプのラジオペンチ。縦方向に余裕のない狭い場所でも、45°の縦曲がりなら楽につかめる!少し奥まった所でも、通常のラジオペンチより楽な角度で先端を確認しながら作業可能!刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。縦方向に余裕のない奥まった箇所でも、先端の角度により楽に作業が可能!付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)158、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3先端先曲がり刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.0×3.0×17.0
パワーペンチ(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パワーペンチ(偏芯テコ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる!ピアノ線、硬鋼線も切断可能!軽量コンパクト!簡易圧着、ネジ回しが付いた多機能ペンチ。(1.25~2mm2)スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
用途「つかむ」、「曲げる」、「切る」、「簡易圧着」、「ネジ回し」切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
「小回りのきく」ミニラジオペンチ 122mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)「小回りのきく」ミニラジオペンチ 122mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷
ペンチ(樹脂グリップ) ZPシリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ペンチ(樹脂グリップ) ZPシリーズLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,598税込3,958
1丁
10日以内出荷
電気工事、土木、建築等の作業に樹脂グリップ付で使いやすくなっています。
仕様●切断能力(mm)鉄線:Φ2.75●切断能力(mm)銅線:Φ3.2●切断能力(mm)VA線(VVF):-●落下防止用ひも取付穴:無●全長(mm):188●質量(g):260アズワン品番67-0440-69
ペンチ(樹脂グリップ) ZPシリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ペンチ(樹脂グリップ) ZPシリーズLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,298税込3,628
1丁
10日以内出荷
電気工事、土木、建築等の作業に樹脂グリップ付で使いやすくなっています。
仕様●切断能力(mm)鉄線:Φ2.00●切断能力(mm)銅線:Φ2.6●切断能力(mm)VA線(VVF):-●落下防止用ひも取付穴:無●全長(mm):163●質量(g):190●電子工作で必要な作業にワイヤーの処理があります。●ワイヤーの処理に必要な工具と使い方について説明します。アズワン品番67-0440-68
圧着機能付ペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着機能付ペンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
標準機能のペンチ。 J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm2)。
用途電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ)全長(mm)213質量(g)375刃長(mm)18.5圧着範囲(mm2)1.25~2.0頭部厚(mm)14.5切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線3.6切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ペンチ