絞り込み
ブランド
  • マーベル
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(134)
  • KNIPEX(クニペックス)(87)
  • KEIBA(73)
  • TSUNODA(ツノダ)(61)
  • スリーピークス(43)
  • フジ矢(36)
  • KLEIN TOOLS(32)
  • 室本鉄工(26)
  • E-Value(19)
  • TRUSCO(19)
  • SK11(17)
  • trad(16)
  • BAHCO(バーコ)(15)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
  • KTC(14)
  • エンジニア(13)
  • ホーザン(13)
  • VICTOR(花園工具)(12)
  • BOSCH(ボッシュ)(12)
全長(mm)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(2)
先端
  • 先細(1)
バネ
  • なし(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電工ペンチ マーベル電工ペンチマーベル
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
この1丁で「圧着」「ケーブル切断」「小ねじ、ボルトの切断」「皮むき」の作業が可能な機能になってます。
用途自動車、機械、電気機器などの配線作業に。トラスコ品番254-5456材質特殊鋼、塩化ビニル樹脂全長(mm)225サイズ小ねじ、ボルト:M2.6、M3、M3.5、M4、M5、ストリップ:0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5圧着端子裸圧着端子:1.25、2.0、5.5(mm2)、裸端子用:1.25:2.0:5.5(mm2)
電PRO偏芯ペンチ マーベル電PRO偏芯ペンチマーベル
4,398税込4,838
1本
当日出荷
理想的な刃角度で切れ味抜群! テコの原理を応用した「偏心機構」採用でメーカー従来品より30%切断荷重を軽減!(メーカー比) 便利なプライヤー機能付き。セーフティコード対応。
仕様プライヤー機能付、セーフティーコード対応材質構造用炭素鋼材質(グリップ)塩ビ樹脂熱処理無酸化焼入、刃部高周波焼入切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6、2.0切断能力(mm)銅管フレア2分、3分
VAペンチ スーパー マーベルVAペンチ スーパーマーベル
4,998税込5,498
1本
当日出荷
支点軸のオート可動により、切断荷重が激減 刃物用炭素工具鋼使用により、切れ味、耐久性が持続 軽量スリムタイプ 握りやすいエラストマーグリップ採用
材質本体:炭素鋼、ソケット:エラストマー樹脂全長(mm)212質量(g)315切断能力(mm2)IV線38切断能力(Φmm) VVF線2.6×3心
VAペンチ マーベルVAペンチマーベル
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
全長(mm)212トラスコ品番116-1719材質炭素鋼質量(g)360
ラジオペンチ マーベルラジオペンチマーベル
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
狭い場所での細工・精密作業に JIS認証取得品
呼び寸法(mm)150質量(g)125先端先細切断能力(Φmm)鉄線1.5、銅線2.6バネ無し

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ペンチ