電工プロペンチ(圧着付 軽量タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
刃長が長い!VA2.0×3芯を一発切断特殊炭素鋼「SK65」使用で頑丈ヘッド部を薄く軽量化偏芯テコ原理で切断力アップ圧着機能付(1.25~3.5mm2)パイプ・ナットが掴みやすい
切断能力(Φmm) 軟線4.0切断能力(Φmm) 銅線5.0切断能力(Φmm)銅管フレア:3分切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯切断能力(Φmm) 軟鉄線4.0
NWSコンビネーションペンチ109DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)205質量(g)280タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
電工ⅤスパットペンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
VVF-2.6×3Cも片手でスパッ!と切れる
偏芯軸採用で約30%切れ味アップ(メーカー従来品比)
銅線専用
スタンダードペンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
安定した切れ味と耐久性、ベーシックタイプのペンチ
切断能力VVF(VA)線 2.0×3C(銅線)寸法(mm)60×205×15材質(刃)炭素鋼 グリップ:PVC
NWSコンビネーションペンチ109DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)205質量(g)315タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSコンビネーションペンチ1092DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)225質量(g)390タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
スタンダードペンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
偏芯軸の採用で切断力がアップ。切断能力・VVF(VA)線:2.0×3C(銅線)
全長(mm)240材質刃:炭素鋼、グリップ:PVC質量(g)500寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)240×20×60
『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
ページ: 1/ 3
ミニペンチトップマン[工具・金物]税込¥417¥379
ペンチWIZ'A税込¥1,848~¥1,680~