圧着ペンチセットSIGNET(シグネット)欠品中
ダイス交換式圧着ペンチセットです。端子に合わせてダイスをセットし握るだけで、安定した圧着を実現します。高剛性で精度抜群の交換式ダイスです。効率的なレバーアクションで安定した圧着を可能にする圧着ペンチです。作業性と安定性に優れています。ロック機構、小物ケース付きです。
用途電気工事等の作業に最適セット内容ダイス交換式圧着ペンチ、絶縁端子ダイス:絶縁ターミナル用ジョー、裸端子ダイス:非絶縁ターミナル用ジョー、オープンバレル端子ダイス:オープンバレルターミナル用ジョー、小物ケース、工具ケース寸法(mm2)オープンバレル端子用 圧着可能サイズ:0.5~1.0/1.5~2.5/4.0~6.0、絶縁端子 圧着可能サイズ:0.5~1.0/1.5~2.5/4.0~6.0、