10ページ目: ペンチ

ペンチとは、針金や鋼線などを切る、挟む、捻る、曲げる、引っ張るなどするための工具。材質は炭素鋼など。ペンチの先端のくわえ部はものを掴むのに適しており、滑り止めのすじが加工されています。刃は強く太い鋼線や鉄線を切断することが可能です。また刃の内側には丸くえぐり加工が施されており、丸いものを掴むのに便利。なお、持ち手のビニール部分は絶縁体でないことが多いので、電気の流れているものには使用しないでください。
1,032件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
偏芯パワーペンチ 225mm フジ矢偏芯パワーペンチ 225mmフジ矢
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
全長(mm)225トラスコ品番447-0486材質特殊鋼
ロングラジオペンチ 170mm TRUSCOロングラジオペンチ 170mmTRUSCO
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
全長(mm)170先端先長バネ無しトラスコ品番437-8181質量(g)110
電工プロペンチ(圧着付 軽量タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロペンチ(圧着付 軽量タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
刃長が長い!VA2.0×3芯を一発切断特殊炭素鋼「SK65」使用で頑丈ヘッド部を薄く軽量化偏芯テコ原理で切断力アップ圧着機能付(1.25~3.5mm2)パイプ・ナットが掴みやすい
切断能力(Φmm) 軟線4.0切断能力(Φmm) 銅線5.0切断能力(Φmm)銅管フレア:3分切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯切断能力(Φmm) 軟鉄線4.0
NO.251-N用ナイロンカバー ANEXNO.251-N用ナイロンカバーANEX
299税込329
1セット
当日出荷
NO.251-Nに取付が可能です。
セット内容平×2質量(g)1.5
ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ ANEXナイロンカバー付ラバーグリップヤットコANEX
2,098税込2,308
1本
当日出荷
ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を角形状や丸形状に曲げたり、挟んで固定したりできます。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番828-0669材質ステンレスSUS410サイズ片丸タイプ 120mm質量(g)70
先長ラジオペンチ VICTOR(花園工具)先長ラジオペンチVICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
先端部は細く強靭でくわえ、折り曲げ作業に適し、耐久性、切断力も優れています。
仕様エラストマーカーバー付先端先長寸法B(mm)54バネ無し
マルチラジオペンチ KEIBAマルチラジオペンチKEIBA(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
強度と精度に定評のある最高級ラジオペンチ。さまざまな機能をもったマルチタイプ。
呼び寸法(mm)150トラスコ品番760-8853材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)120先端先細切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ KEIBAペンチKEIBA
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
幅広い用途に使用可能な基本タイプのペンチ。先端は掴みやすいクロスセレーション仕様。
呼び寸法(mm)175トラスコ品番828-3852材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)280切断能力(Φmm) 軟線2.6切断能力(Φmm) 硬線2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラジオペンチ フジ矢ステンレスラジオペンチフジ矢(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1丁
当日出荷
材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。
用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。全長(mm)160先端先細呼び寸法(mm)150バネ無し仕様くわえ部ギザ付、ステンレス製品トラスコ品番117-9390材質ステンレス鋼質量(g)120切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC50~55
Trinity先細ラジオペンチ(溝無) 150mm TSUNODA(ツノダ)Trinity先細ラジオペンチ(溝無) 150mmTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!指が入らないところでも傷つけずに作業ができる。
全長(mm)154トラスコ品番785-2835質量(g)75先端先細頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)48バネ有り柄幅(mm)52切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
ダックビルプライヤー TSUNODA(ツノダ)ダックビルプライヤーTSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
くわえ部が広く板材などを押さえるのに便利。
全長(mm)210トラスコ品番853-4840質量(g)180先端幅広頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17先端長(mm)41バネ無し柄幅(mm)55
リードペンチ 室本鉄工リードペンチ室本鉄工
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
先端部が幅広くなっているので製品を安定してつかめます。
用途針金・ブリキ板等の細工、加工に。熱くて触れない物をつかむ時に。全長(mm)150仕様ばね付、先端部ギザなし、ソフトカバー付、落下防止用ひも取付穴無質量(g)110
ペンチ マーベルペンチマーベル
3,398税込3,738
1本
当日出荷
強いつかみと、丈夫なボディでプロからの信頼度抜群です JIS認証取得品
用途切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる
ロングステンレスリードペンチ スリーピークスロングステンレスリードペンチスリーピークス(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱる呼び寸法(mm)165トラスコ品番381-9426材質ステンレス鋼全長(mm)166質量(g)80寸法H(mm)4硬さHRC50~55(刃部)寸法A(mm)166寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97寸法G(mm)1
ワイヤークラフトペンチ スリーピークスワイヤークラフトペンチスリーピークス(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。曲げる・切る・組立て作業を一丁で可能。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。傷が付きにくい先端刻み。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。その他、傷を付けたくない部分の作業に。呼び寸法(mm)150トラスコ品番826-6560材質クロムバナジウム鋼全長(mm)157質量(g)100寸法H(mm)2先端先細硬さHRC54~62(刃部)寸法A(mm)157切断能力プラスチック可寸法F(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)50材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)95寸法I(mm)20寸法G(mm)2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm)アルミニウムΦ4.0バネ有り
ステンミニラジオペンチ EIGERTOOL(アイガーツール)ステンミニラジオペンチEIGERTOOL(アイガーツール)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)125材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50質量(g)70先端先細最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 硬線0.5切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有りアズワン品番64-9372-47
ステンレス製ヤットコ片丸タイプ TRUSCOステンレス製ヤットコ片丸タイプTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。形状片丸材質/仕上SUS410
セレーションマイクロラジオペンチ(溝あり) HANDIWORKセレーションマイクロラジオペンチ(溝あり)HANDIWORK
3,998税込4,398
1個
当日出荷
油に強いエラストマーグリップ 狭く奥まった場所など小さな物をつかむ作業に 溝付仕上げで滑りにくい! スプリング付
用途切る、曲げる、つかむ、狭い作業に全長(mm)150
ペンチ(成型カバー付) スーパーツールペンチ(成型カバー付)スーパーツール
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
鉄線や銅線を切る、曲げる、つかむ、引張るなどの多用途工具。グリップ部は樹脂成形カバー付ですべりにくく、かつ握りやすく手にフィット。
パワーペンチ200mm tradパワーペンチ200mmtrad
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
用途薄板の曲げ・銅線等の切断材質クロームバナジウム鋼全長200mm切断能力(mm)鉄線2.0/銅線2.6圧着能力(mm)1.25~3.0
偏芯ラジオ 150mm フジ矢偏芯ラジオ 150mmフジ矢
2,398税込2,638
1丁
10日以内出荷
先端部は強靭で耐久性に優れ、くわえ、折り曲げ作業に最適です。切れ味も抜群です。
用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビーなどに。自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工。全長(mm)161イエロー質量(g)120タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ1.5/銅線:Φ2.6バネ
架線工事用強力ペンチ KNIPEX(クニペックス)架線工事用強力ペンチKNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1丁
予約販売
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃)寸法(mm)55×17×240質量(g)435ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.6
強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)
3,998税込4,398
1丁
翌々日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。
仕様つかみ面:横すじ入り全長(mm)180質量(g)202ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm) 銅線多芯:11.5切断能力(mm)銅多芯:16
ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチKNIPEX(クニペックス)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用の切刃付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):50幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9全長(mm)160質量(g)113ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) 硬線1.6材質(刃)バナジウム鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル半丸口
ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチKNIPEX(クニペックス)
5,398税込5,938
1丁
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。切断面は傘状で斜め刃。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。
仕様●つかみ面:横すじ入り●プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)全長(mm)145質量(g)116ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド研磨切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(Φmm) 銅線多芯:8切断能力(mm)銅多芯:16切断能力(Φmm)中硬線3スタイル平口
ラジオペンチ(ロングタイプ) KTCラジオペンチ(ロングタイプ)KTC
4,398税込4,838
1個
当日出荷
トラスコ品番859-1647
防爆ラジオペンチ PROMOTE(プロモート)防爆ラジオペンチPROMOTE(プロモート)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途先端が細長く、小さな部品を扱うのに適しています。全長(mm)150質量(g)180口開き(mm)深さ51
ステンレスペンチ PROMOTE(プロモート)ステンレスペンチPROMOTE(プロモート)
8,998税込9,898
1丁
翌々日出荷
非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼
ロングノーズペンチロングタイプ(ストレート) KTCロングノーズペンチロングタイプ(ストレート)KTC
6,298税込6,928
1個
当日出荷
狭所や奥まった箇所の作業がしやすいロングタイプのロングノーズペンチ。先端部:2mmが細かな作業に最適。握りやすく、力を保持しやすいアール形状のハンドル。
全長(mm)280質量(g)280先端ストレートバネなし
パワー先曲がりラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)パワー先曲がりラジオペンチTSUNODA(ツノダ)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
偏芯テコ採用で軽い力で切断可能です。 先曲がりタイプで複雑に入り組んだ箇所の作業に便利です。
用途家電、PCのメンテナンスやDIYに。仕様落下防止用ひも取付穴:有トラスコ品番113-1121材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)162切断能力(mm)銅線Φ2.6、軟鉄線Φ2.0先端形状先曲り先端部ギザ付
電工万能ペンチ (絶縁端子・オープンバレル端子両用) TSUNODA(ツノダ)電工万能ペンチ (絶縁端子・オープンバレル端子両用)TSUNODA(ツノダ)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、オープンバレル端子圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。トラスコ品番113-1119材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)235切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2頭部幅(mm)40ハンドル幅(mm)53切断能力(mm2)より線5.5圧着端子接続範囲(mm2)絶縁端子用:1.25/2.0/5.5、オープンバレル端子用:1.25/2.0/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
ニッパー150mm Three Axisニッパー150mmThree Axis
799税込879
1丁
当日出荷
手になじむ握りやすいグリップです。
用途工作などにトラスコ品番388-7991形状ニッパー全長(mm)150切断能力(mm)1
絶縁圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ絶縁圧着ペンチ(フェルール端子用)エスコ
10,900税込11,990
1丁
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減。軽量でスリムな構造。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に。
圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ圧着ペンチ(フェルール端子用)エスコ
36,900税込40,590
1丁
8日以内出荷
正面からしっかり圧着できます。1つのダイスで0.08~10.0mm2および16.0mm2を圧着します。圧着範囲0.08~10または16.0mm2の調整用セレクタレバー付き。2×10mm2、最大Φ6.6mmまでのツインワイヤーフェルール。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
用途エンドスリーブ
プレミアムGTニッパー 石井超硬工具製作所プレミアムGTニッパー石井超硬工具製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
使いやすくなったプレミアムシリーズです。ロストワックス精密鋳造法でボディー本体が軽量なため、長時間の使用でも疲れを軽減できます。握りやすい大型グリップです。革製ストッパー付きで収納に便利です。タイルを深くはさめる形状です。
用途タイル切断。刃先(mm)16切断可能寸法(mm)タイル厚:12
ラジオペンチ エスコラジオペンチエスコ
2,410税込2,651
1丁
翌日出荷
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
全長(mm)200材質(本体)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)切断能力(Φmm) 銅線2.0・3.0
スベランラジオペンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)スベランラジオペンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
油や汗が付いても滑りにくいラジオペンチです。鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。トラスコ品番553-7362全長(mm)165材質(本体)構造用鋼材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料切断能力(Φmm) 鉄線1.6RoHS指令(10物質対応)対応切断可能径(Φmm)1.6
カチオン電着塗装仕様ペンチ マルビーカチオン電着塗装仕様ペンチマルビー
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から翌々日出荷
厳格な品質基準をクリアした信頼の日本製JIS規格品に、防錆効果の高いカチオン電着塗装を施したペンチです。 先端のくわえ部には凸凹の筋がきってあり、物をつかんだとき滑らないようになっています。 銅線や針金の切断をストレスなく出来る刃部に仕上げています。 滑り止め効果のあるビニールグリップはシックなモスグリーンカラーを採用しました。
用途銅線や針金の切断に。板金細工や電気工事などの作業に。材質機械構造用炭素鋼 (S58C)ハンドルビニール切断能力(mm)軟鉄線Φ3.2
ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り) フジ矢ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)フジ矢
339税込373
1セット(2本)
翌日出荷から8日以内出荷
ペンチ・ニッパ用交換用グリップです。
1371-8 電気技師用多機能ペンチ KNIPEX(クニペックス)1371-8 電気技師用多機能ペンチKNIPEX(クニペックス)
16,980税込18,678
1丁
翌々日出荷
より迅速な被覆の除去で丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。 革新的な刃先形状で、非常に強力な切断刃。 標準的なワイヤーストリッパーに比べて、切断力は50%高く、切断労力は25%低くなっています。 クラス4.6までのUNC6-32および8-32のネジ棒とネジの高速でバリのない切断。 AWG18~10(単線)およびAWG20~12(細より)の導体用ストリッピング形状で正確に接地。 O15mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。 平らや丸い材料に対して、信頼性の高い把持、保持、曲げやワイヤーのねじりが可能な多機能掴み面。 平らで幅の広いプライヤーヘッドのハイブリッドチップにより、高い安定性と優れたアクセス性を発揮。 快適な開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状、一体化された開口ばねにより、頻繁な切断作業が容易になります。 ロック機構はどちらの利き手のユーザーにも操作できます。 フラッシュマウント・ジャンクションボックスで作業し、フィードスルーホールのバリを取り除くためのアゴ上の明確な外側エッジ。 特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
寸法(mm)200×46×15質量(g)257切断能力(Φmm) 銅線15(1/2)(多芯)仕様【ストリッピング】AWG10-20

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ペンチ