- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- ペンチ
- 14ページ目
14ページ目: ペンチ
商品豆知識
偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
用途非絶縁コネクタ等の圧着に。ACSR・硬線・ねじ・釘等の切断に
全長(mm)238.1
トラスコ品番114-2882
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
質量(g)500
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に。硬線材(ACSR 等)の切断に
仕様圧着機能:なし、落下防止用ひも取付穴:なし
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1セット(3枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
理想的な刃角度で切れ味抜群!
テコの原理を応用した「偏心機構」採用でメーカー従来品より30%切断荷重を軽減!(メーカー比)
便利なプライヤー機能付き。セーフティコード対応。
仕様プライヤー機能付、セーフティーコード対応
材質構造用炭素鋼
材質(グリップ)塩ビ樹脂
熱処理無酸化焼入、刃部高周波焼入
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6、2.0
切断能力(mm)銅管フレア2分、3分
左官作業の必需品!。壁や床などのタイルカットに!ガラスのカットも可能!。タイルを簡単、スピーディに切断。ローラー型ガラス切と同様にローラー刃でケガキ、挟んで折るタイプのタイルニッパーは安全で便利です。厚さ7mmまで切断可能。超硬質刃使用
全長(mm)212
質量(g)213
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
過酷な使用に最適です。
精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ハンドルプラスチックコーティング
力を込めやすいハンドルと広く平らなノーズで通常のラジオペンチより力がいる作業に最適です。
全長(mm)200
材質合金鋼、表面ポリッシュ
質量(g)215
先端寸法(mm)厚11X幅3.5X長31.5(ギザクロス部:11)
柄幅(mm)46
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
狭い所の作業に適した先曲。ラクに切断することができる!
寸法(mm)150
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)150
質量(g)140
切断能力(mm)鉄線:1.6、銅線:2.0
刃部硬度HRC58±2
圧着力1.25-3.0mm
仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
偏芯テコ原理を応用、小さな力でパワフルな切断力です。支点を切断部分に近づけることで、テコの原理で従来品より楽に切断が出来ます。
強度を保ちながら先端部を薄くすることで1サイズ下の重量を実現、軽量化により連続作業による疲労や腰回りの重量を軽減します。
ネジやボルト、パイプが掴みやすい刃形状です。
用途内線、外線工事、電気設備工事等。
材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール
熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
圧着端子接続範囲(mm2)1.25~3.5
ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0897
平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付です。入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0875
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
細かい部品などを狭い所でもキッチリつかむ・曲げる。
卓上で作業しやすい先曲タイプ。
狭い所で的確な加工をしたい方に。
手にやさしいソフトグリップ。スプリング付。
用途プラモデル加工・精密加工。
材質(本体)炭素工具鋼S50C
刃部硬度HRC46~50
熱処理全体焼入
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
折りたたんでコンパクト。多機能タイプ。
用途ホビー・フィッシング・アウトドアに。
仕様11機能in1
材質(本体)ステンレス鋼、アルミニウム
機能ペンチ(スプリング付)、ナイフ、-ドライバー(中)、栓抜き、+ドライバー(小)、波型ロープ切り、爪そうじ、爪ヤスリ、-ドライバー(小)、缶切り、-ドライバー(大)
人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたラジオペンチです。
金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)により、より安全で確実な作業をサポートします。
中央にプライヤー部があり、多様な作業が可能です。
先端ストレートノーズ
バネ無し
仕様先端部ギザ付
材質専用特殊鋼
VVF-2.6×3Cも片手でスパッ!と切れる
偏芯軸採用で約30%切れ味アップ(メーカー従来品比)
銅線専用
全長(mm)220
質量(g)330
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
呼び寸法(mm)150
材質ステンレス鋼
質量(g)120
先端45°先曲がり
先端角度45°
硬度HRC(刃部)48~54
バネ無し
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
手の大きさは人それぞれ。使いやすさと作業効率向上のために、使う人の手に合った大きさを追求し、JIS規格にはない中間サイズを開発しました。握りやすく力が入りやすい新設計グリップです。
材質クロムバナジウム鋼
先端先細
硬度HRC(刃部)54~62
バネ有り
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。
規格IEC60900規格
切断能力(Φmm) 硬線1.6
掴む、引っ張る、曲げるといった作業でも、加工物を傷つけないフラット加工。
用途曲げる・掴む作業に
サイズ(mm)150
トラスコ品番828-3765
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)153
質量(g)85
寸法A(mm)153
寸法D(mm)8
寸法E(mm)14
寸法B(mm)41
寸法C(mm)51
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
掴みやすい成形ハンドルタイプ。V.V.F(三芯ケーブル)も一度に切断できる刃長さ。支点と刃元の距離が近いため、少ない力でよく切れる。
用途切る・曲げる・掴む作業に
材質MARUTOLOYⅠ
寸法D(mm)13.5
寸法E(mm)27
寸法B(mm)39
寸法C(mm)49
切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6
バネ無し
JIS規格タイプと比べ同機能で薄型軽量。安全なツバ付塩ビ成形ハンドル。硬い支線や釘も切断できるサイドカッティング機能。プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利。
用途切る・曲げる・掴む・回す作業に
材質MARUTOLOYⅠ
バネ無し
幅広い用途に使用可能な基本タイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途切る・曲げる・掴む作業に
材質MARUTOLOYⅡ
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。