4ページ目: ペンチ
商品豆知識
刃先先端の内側にギザがなく対象物を傷つけないのでフォーミングやリードの修正に最適です。38mmのロングノーズで奥まった箇所の作業も最適です。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。先端部ギザなし。ばね付
仕様落下防止用ストラップ穴付
材質高炭素鋼
質量(g)66
硬度HRC(本体)46±4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スレート、石膏ボード、デコラ、耐火ボード、プラスチック、不燃化粧板等の切割用です。切断物の表面に切り込み線を三分の一ぐらいの深さまで入れて折り曲げて切断することができます。
全長(mm)195
高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)175
トラスコ品番828-3538
質量(g)210
頭部厚(mm)11
頭部幅(mm)22
切断能力(Φmm) 銅線2
先端長(mm)36
柄幅(mm)58
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
こんなお得な商品も!
ペンチ 高品質(JIS)
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
標準型のペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れており、プロから一般家庭まで幅広い用途に使用できます。
用途電気、電話工事、土木、建築、機械組立修理、一般家庭向けペンチ
こんなお得な商品も!
ロングノーズプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
ロングリーチプライヤーとラジオペンチが兼用できます。配線の皮むき付です。
用途深部での挟む・つかむ作業・切断作業に。先曲りタイプ。
全長(mm)275
材質刃部/炭素鋼S55C、ハンドル部/TPR
先端ベント
刃部硬度HRC55~60
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
バネ無し
仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。
こんなお得な商品も!
ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します
特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています
先端は細長く、狭い場所での作業性に便利です
握り易い硬質グリップ付き
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です
自動車・機械等の保全や修理にも適しています
バネ無し
こんなお得な商品も!
ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付
仕様ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
トラスコ品番859-1643
材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)160
先端寸法(mm)E2.5×F3.5
切断能力(Φmm) 軟線Φ2.0
切断能力(Φmm) 硬線Φ1.6
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
狭い所に便利な先曲がりタイプ。
用途切る・曲げる・掴む作業に
先端ベントタイプ
バネ無し
材質MARUTOLOYⅠ
寸法E(mm)60
寸法C(mm)51
RoHS指令(10物質対応)対応
最も標準的なペンチで幅広い用途に使用できます。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
JIS規格製品(サイズ150)。
バネを使っているので長時間使用に対して手が疲れずに作業ができます。
用途ラジオ、テレビ精密機器の組立内線工事など
バネ有り
寸法a(mm)17
寸法b(mm)49
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
グリップ付ですべりにくく、握りやすくなっています。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業に。
全長(mm)150
質量(g)120
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に最適。先端部、くわえ、折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。
付属品グリップアダプター(黒)
全長(mm)163、グリップアダプター:94
質量(g)125、グリップアダプター:3
刃長(mm)10
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(mm2)より線:5.5
先端径(Φmm)2.3×3.3
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
先端部・くわえ・折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。
バネ付(J100R・J115R・J150PS)。
用途ホビークラフトや精密機器などの組立・修理・分解作業に最適
アームステンレススリーブ用のハンドツールです。
電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤーを製作する工具です。
圧着・切断、圧着確認が出来る1丁3役!
再生紙使用マーク適合
入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む作業に
先端先曲がり
サイズ(mm)120
バネ有り(片側固定構造)
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)118
寸法A(mm)118
寸法D(mm)6
寸法E(mm)60
寸法B(mm)22.5
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
先端部を細く短く加工してあるため、精密機器分野からホビー関係等の、複雑で狭い場所での作業や精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。
全長(mm)112
仕様ばね付
トラスコ品番284-5083
質量(g)42
先端先細
切断能力(Φmm) 銅線1.5
バネ有り
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
グリップ付です。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
材質(口先)S58C
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。
用途鉄線/銅線/VVF線/ピアノ線の切断、曲げ伸ばしに。
材質特殊鋼、樹脂グリップ
電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。
材質特殊鋼
サビに強いステンレス製です。小さなボルトもつかめるギザ刃付です。丸いモノがつかみやすい丸刃付です。バネ付で連続作業も楽に行えます。狭い所に便利な先曲がり、先細タイプです。
用途ホビー、フィッシング等狭い所での作業。
材質ステンレス鋼(SUS420J2)
切断能力(mm)軟鉄線0.8
切断能力(Φmm) 銅線1.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
全体の厚みを抑え、薄型軽量化。マイクロミラーブレード(刃部鏡面仕上げ)を施し、刃部を磨くことにより切断抵抗を低減。偏芯機構を採用し、テコの原理でラクに切断作業を行うことが可能です。
用途電気工事などに最適
切断能力(Φmm) 銅線4
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
手が痛くなりにくいクッショングリップ。
用途裸端子・絶縁端子の圧着に。電線の切断に。ネジ・ボルトの切断に。ワイヤーストリッパーに。
材質(本体)カーボンスチール
材質(グリップ)TPR
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。非常にスリムな形状で、簡単に奥深い場所にあるワイヤーをねじることができます。効率的なてこの原理により、少ない力で高い切断能力を発揮します。少ないストロークでワイヤーを切断することができるので、負担がかかりません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。KNIPEXの強力型喰い切りは非常に切断能力が高く、また少ないストロークでワイヤーを切断することができます。この2点は作業者にとって大きなメリットです。
「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!
全長(mm)124
トラスコ品番828-3577
質量(g)65
先端先細
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)12
切断能力(Φmm) 銅線2
先端長(mm)30
バネ有り
柄幅(mm)50
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
くわえ・折り曲げ、回す、割線、圧着、皮むき、切断の6種類の機能がこの1丁に。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等をくわえ回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。被覆線の皮むき機能付(芯線の径はΦ1.2mm)。くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。作業現場で便利な簡易圧着機能付です。1.25mm2の端子が圧着できます。
用途電気・通信機器、精密機器の組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
寸法(mm)150
先端先細
バネ有り
トラスコ品番375-5436
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)150
質量(g)120
寸法d(mm)53
寸法a(mm)160
寸法e(mm)10
寸法b(mm)17
寸法h(mm)2.5
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
寸法c(mm)10
寸法g(mm)3
硬度HRC(刃部)57~61
寸法f(mm)40.5
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
刃長が長く、刃部の裏側は六角形の穴形状になっているため、三芯線等もラクに綺麗に切断することができます。
寸法(mm)225
仕様くわえ部ギザ付、セーフティーコード対応、圧着機能、エラストマーグリップ
トラスコ品番309-6149
全長(mm)225
質量(g)380
寸法d(mm)54
寸法a(mm)228
寸法e(mm)21
刃部硬度HRC60~64
寸法b(mm)28
仕上(刃部)鏡面仕上
切断能力(Φmm) 鉄線3.6
切断能力(Φmm) 銅線4
寸法c(mm)13.5
寸法g(mm)7
寸法f(mm)14
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
圧着端子接続範囲(mm2)1.25~5.5
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
手のひらサイズで指先感覚の作業性が持ち味の極小100mmサイズのペンチ。手の平で包み込むように柄を握り、先端を指でもって操作すると、まるで指先感覚で作業しているかのよう。取り回しの良さが仕上りに違いを生む
用途クラフトやDIYでの加工や線材の切断、曲げ加工、保持などの作業に
仕様先端部ギザ付
トラスコ品番660-5072
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼き入れ:高周波焼入れ 56~62HRC
全長(mm)100
切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):1.2
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6
切断能力(mm)軟銅線Φ2.0
バネあり
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
本格小型精密工具・プロホビーシリーズに、ヨーロッパの一流グリップメーカーと共同開発した高級グリップを搭載しました。握りやすく水に濡れても滑らない、しっとりとした極上のフィーリングです。
用途クセが付いた線材や傷つけたくない対象物のつかみ作業に最適な、先端樹脂キャップ付きの小型プライヤー!
長さ(mm)120
質量(g)72
呼び寸法(mm)120
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
用途つかみ、曲げ作業。
全長(mm)約150
硬度HRC50
材質炭素工具鋼(S50C)
こんなお得な商品も!
先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。
用途ホビー、フィッシング等。
材質ステンレス鋼(SUS420)
刃部硬度HRC45~48
切断能力(Φmm) 銅線0.9
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。