8ページ目: ペンチ
商品豆知識
1台4役!
圧着・切断・皮むき・カッター!
カッター:銅線Φ1.8mm・鉄線Φ1.0mm
小型ネジ・ボルトの切断:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
圧着(裸端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2
ワイヤーストリッパー:0.75mm・0.9mm・1.25mm・2.0mm・3.5mm・5.5mm
圧着(絶縁端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2
材質本体:カーボンスチール(焼入有り)、グリップ:PVC
質量(g)280
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60×13、台紙:295×93×15
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
用途つかみ、曲げ作業。
全長(mm)約120
材質炭素工具鋼(S50C)
硬度HRC(刃部)50
切れ味、耐久性に優れたタイル喰切りです。刃先は超硬チップ付、本体は全身鍛造品です。
用途タイルの切り割り。
仕様刃先超硬チップ付
深さ(mm)(喰い切り/奥行)18
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パソコン・AV・通信・精密機器の組み立て・配線・屋内作業に最適。
狭い箇所での配線・切断作業に最適。
独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。
より線から鉄線まで幅広く切断可能。
くわえ部ギザ刃。
セーフティコード対応。
バネ付で連続切断作業も快適。
先端先細
バネ有り
仕様くわえ部ギザ付
材質特殊鋼
切断能力(鉄線)Φ1.5mm(銅線)Φ2.6mm
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ホビー用、一般工作用として特に細かい部品を使っての作業に最適です。先端を細く仕上げていますので、小さな部品も完全にキャッチします。
全長(mm)160
先端先細
バネ付
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!
ラジオペンチ 高品質(JIS)
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
ギザ無しで対象物に傷をつける事がありません。
手のひらサイズ・バネ付なので連続作業に最適です。
刃が付いているので切断できます。
刃部硬度HRC57~61です。
全長(mm)112
仕様先端部ギザ無
トラスコ品番767-4856
質量(g)57
先端先細
切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.0
切断能力(Φmm) 銅線Φ1.5
バネ有り
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
掴む、引っ張る、曲げるといった作業でも、加工物を傷つけないフラット加工。
用途曲げる・掴む作業に
サイズ(mm)140
材質MARUTOLOYⅠ
寸法A(mm)144
寸法D(mm)7
寸法B(mm)34
寸法C(mm)50
バネ無し
弱電用対応、小さなものも掴みやすい極細タイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。必要以上に開かないサイドストッパーとコイルスプリング。
用途切る・曲げる・掴む作業に
先端ベントタイプ
サイズ(mm)150
バネ有り
トラスコ品番760-8268
材質MARUTOLOYⅡ
全長(mm)158
質量(g)90
寸法A(mm)158
寸法D(mm)8
寸法E(mm)40
寸法B(mm)45
寸法C(mm)51
切断能力(Φmm) 軟線1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
線材の円加工に。先端サイズ3段(細Φ1.5mm以下・中Φ2.0mm・太Φ3.0mm)
用途曲げる・掴む・丸める作業に
サイズ(mm)110
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)110
質量(g)55
寸法A(mm)110
寸法D(mm)6
寸法B(mm)15.4
寸法C(mm)50
バネ有り(片側固定構造)
適合線材(mm)古美9ピン1.0mm以下、軟銅線1.0mm以下、軟鉄線0.9mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,188
税込¥3,507
当日出荷
砲金サンドイッチ構造を搭載したペンチ。落下防止用ストラップ装着可能。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途切る・曲げる・掴む作業に
材質MARUTOLOYⅠ
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
先端40°先曲
バネ無し
頑丈で幅広い先端で強力につかみ、線材や板金などの各種加工に対応します。
切断能力はありません。先端刻み付。
全長(mm)150
トラスコ品番853-5008
材質S55C
質量(g)125
材質(グリップ)ビニール
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。
ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。
つかみ面は滑らかです。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
こんなお得な商品も!
先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
全長(mm)170
先端先長
バネ無し
トラスコ品番437-8181
質量(g)110
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を丸く曲げることに適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番828-0670
材質ステンレスSUS410
サイズ両丸タイプ 120mm
質量(g)65
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
9ピン、Tピンの曲げが簡単にできるピン曲げ専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番856-8989
材質ステンレスSUS410
サイズピン曲げタイプ 135mm
質量(g)50
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)167
トラスコ品番828-3544
質量(g)130
先端ベント
頭部厚(mm)9
頭部幅(mm)15
切断能力(Φmm) 銅線1.2
先端長(mm)48
バネ無し
柄幅(mm)57
切断能力(Φmm) 軟鉄線1
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
くわえ部が広く板材などを押さえるのに便利。
全長(mm)210
トラスコ品番853-4840
質量(g)180
先端幅広
頭部厚(mm)10
頭部幅(mm)17
先端長(mm)41
バネ無し
柄幅(mm)55
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!板材や線材の加工に最適!
全長(mm)140
トラスコ品番828-3537
質量(g)110
頭部厚(mm)10
頭部幅(mm)17
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線2.6
先端長(mm)26
柄幅(mm)42
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(mm)ステンレスΦ0.8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電気通信機器などの配線、修理に最適です。スリム形状で従来型より30g軽量です。
用途電気通信機器等の配線、修理に。
全長(mm)164
仕様ばね付
トラスコ品番369-2086
質量(g)90
先端先細
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
バネ有り
替えバネB-5
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
極細先タイプです。
さびにくい材質です。
用途精密部品組み立て・メンテナンス、精密模型・試作品制作、時計、彫金、手芸全般。
材質13%クロムステンレス
先端形状角棒
こんなお得な商品も!
先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。
バネ有り
同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途拾う/つまむ/ならべる。線材の切断も可能。
呼び寸法(mm)165
トラスコ品番381-9418
材質ステンレス鋼
全長(mm)163
質量(g)80
寸法H(mm)1
先端先曲り
硬さHRC50~55(刃部)
寸法A(mm)163
切断能力プラスチック可
寸法F(mm)8
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)48
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)97
寸法I(mm)10
寸法G(mm)1.5
切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
刃先角度(°)45
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
さびに強いクロームメッキ仕上げ。濡れた手でも滑らない。
用途魚釣りに。
寸法(mm)85×210
先端ベント
バネ無し
セット内容ラインカッター、割ビシ開き、割ビシつぶし、ナット廻し、針はずし
全長(mm)約165
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。
仕様つかみ面:横すじ入り
全長(mm)200
質量(g)298
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート、磨き
切断能力(Φmm) ピアノ線2.2
切断能力(Φmm) 硬線2.8
切断能力(Φmm) 銅線多芯:13
切断能力(mm)銅多芯:25
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)
セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー
材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR
質量(g)(ペンチ)254、(ラジオペンチ)170、(ニッパー)186
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ペンチ)180×61×20、(ラジオペンチ)180×57×17、(ニッパー)160×61×20
切断能力(Φmm)【硬線】1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3丁)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
絶縁端子・裸端子の圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。
用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。
仕様被覆コードの皮剥:0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5mm
トラスコ品番407-3204
材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR)
全長(mm)290
切断径(mm)鉄線Φ1.0、銅線Φ1.8
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
圧着能力(mm)1.25、2.0、5.5(裸端子・絶縁端子)
切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。