ラジオペンチとはペンチの先端が細長くなっており、狭い場所で作業しやすく、小さなものをつかみやすい設計になっているペンチです。先端が細長いため、折り曲げ作業がしやすく切断作業もできるため、プラモデル作成や手芸、電気工事、電気部品の分解や組み立てなどいろいろな場面で使用可能。グリップ部分は滑りにくいよう塩ビ素材を使用しているものが多く見られます。先端がクロスしているものやものがつかみやすいように先端が曲がったものなどいくつかの種類があるので、使用目的によって適正なものを選ぶ必要があります。
商品豆知識
「先端」から絞り込む
ストレート(2)
先曲がり(10)
先細(48)
先長(9)
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。
保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど
全長(mm)160
先端先細
バネ有り
材質S55C
幅(mm)(先端開)30以上
質量(g)130
刃部硬度54~62HRC
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。
独自開発による特殊鋼を使用しています。
先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。
狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。
切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。
全長(mm)160
バネ有
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)120
表面処理防錆
刃部硬度HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業
バネ無し
材質(グリップ)塩化ビニール
JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着
全長(mm)160
先端先細
バネ有り
材質S55C
幅(mm)(先端開)30以上
質量(g)128
刃部硬度54~62HRC
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
全長(mm)160
先端先長
バネ有り
材質S55C
幅(mm)(先端開)最大24
質量(g)104
刃部硬度60~65HRC
切断能力(Φmm) 銅線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に
材質S58C
先端先細
材質(グリップ)塩ビ
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
全長(mm)160
先端先曲がり
材質S55C
質量(g)141
最大口開き(mm)40
刃部硬度HRC60
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1本
¥858
税込¥944
当日出荷
仕様21世紀バージョンツール
バネ無し
鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。
全長(mm)170
仕様マスターグリップ
トラスコ品番390-0045
質量(g)135
先端先細
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
バネ無し
1丁
¥2,195
税込¥2,415
当日出荷
精密機器の組立・修理に。
手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
寸法(mm)150
全長(mm)163
先端先細
バネ有り
材質高炭素鋼
質量(g)135
刃長(mm)10
刃部硬度56~62HRC
頭部厚(mm)10
切断能力(mm)軟鉄線2
頭部幅(mm)17
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
先端長(mm)51
柄幅(mm)55
切断径(より線mm2)2
刃部加工高周波焼入れ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
先端まで強靱に仕上げ、折れにくく曲がりにも強くなっています。ばねを使用しているため、開閉が楽に行え、快適に作業ができます。
全長(mm)166
仕様ばね付
トラスコ品番276-2811
質量(g)98
先端先長
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
寸法L(mm)175
仕様21世紀バージョンツール
トラスコ品番373-7454
質量(g)130
先端先細
寸法l(mm)54
寸法T1(mm)14.5
寸法T2(mm)9
寸法W1(mm)55
寸法W2(mm)13.5
バネ無し
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
細かいものをつかんだり、鉄線・銅線などの切断に。握りやすい二重グリップのブラックグリップシリーズ。
呼び寸法(mm)150
全長(mm)165
質量(g)130
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
皮むき・割り込み・圧着・切断と幅広く使える万能工具。
手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
寸法(mm)150
全長(mm)163
先端先細
バネ有り
材質高炭素鋼
質量(g)140
刃長(mm)10
刃部硬度56~62HRC
頭部厚(mm)10
切断能力(mm)軟鉄線2
頭部幅(mm)17
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
先端長(mm)51
柄幅(mm)55
切断径(より線mm2)2
刃部加工高周波焼入れ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
握りやすい形状で、作業時の手の負担を軽減。板スプリング付で連続作業が非常にしやすい。
用途狭い箇所の取り付け作業に。
全長(mm)160
材質刃部/クロームバナジウム鋼、ハンドル部/TPR
先端先細
刃部硬度HRC56~60
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
バネ有り
仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
先端先細
切断能力(Φmm) 硬線1.6
バネ無し
連続作業にも疲れを感じさせないコイルばね装備です。手になじむエラストマー樹脂グリップです。先端部にくわえ穴付です。
仕様コイルばね付、ローレット付、先端部ギザ付
先端先細
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ
モノタロウ
¥749
税込¥824
ナットの締め付け、電線のストリップもこなすマルチタイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm)
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。
全長(mm)160
トラスコ品番368-8232
材質S58C
質量(g)125
先端先細
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します
特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています
先端は細長く、狭い場所での作業性に便利です
握り易い硬質グリップ付き
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です
自動車・機械等の保全や修理にも適しています
バネ無し
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付
仕様ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
こんなお得な商品も!

先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ラジオペンチの改良型。
プライヤー機能付。
呼び寸法(mm)170
全長A(mm)172
先端先長
バネ無し
トラスコ品番117-8890
質量(g)110
寸法F(mm)2.0
寸法E(mm)2.5
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
幅(mm)ジョイント部:15、口先先端:2.0
厚さ(mm)ジョイント部:8、口先先端:2.5
切断能力(Φmm) 硬線1.6
切断能力(Φmm)中硬線2.5
多種な作業が可能なマルチラジオペンチ。「つかむ、回す」「割り込み」「圧着」「切断」が可能。握りやすい二重グリップのブラックグリップシリーズ。
呼び寸法(mm)150
全長(mm)165
質量(g)130
1個
¥538
税込¥592
当日出荷
先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
JIS規格製品(サイズ150)。
バネを使っているので長時間使用に対して手が疲れずに作業ができます。
用途ラジオ、テレビ精密機器の組立内線工事など
バネ有り
寸法a(mm)17
寸法b(mm)49
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。
用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。
全長(mm)160
仕様ばね付
トラスコ品番365-5016
材質特殊鋼
質量(g)120
先端先細
先端形状3×2.5mm
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番859-1643
材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)160
先端寸法(mm)E2.5×F3.5
切断能力(Φmm) 軟線Φ2.0
切断能力(Φmm) 硬線Φ1.6
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
先端部・くわえ・折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。
バネ付(J100R・J115R・J150PS)。
用途ホビークラフトや精密機器などの組立・修理・分解作業に最適
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番760-8063
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
全長(mm)163
質量(g)130
先端先細
寸法A(mm)163
寸法D(mm)10
寸法B(mm)50
材質(グリップ)塩ビ
寸法C(mm)51
切断能力(Φmm) 軟線2.0
切断能力(Φmm) 硬線1.6
バネ無し
寸法E17°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。
バネ有り
従来品より17%軽くなったため長時間の作業にも耐えられます。
燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。
ラジオペンチでは業界最軽量を実現。
プラスチックバネは耐久性に優れ、従来のコイルバネに比べ10倍の耐久性になっています。
材質SCrV
先端先細
硬さ56~62HRC(刃部)
寸法F(mm)1.5~3
寸法D(mm)8.5
材質(柄部)エラストマー樹脂(バネ付)
寸法G(mm)43.5
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
切断径(より線mm2)2.0
狭い所に便利な先曲がりタイプ。
用途切る・曲げる・掴む作業に
先端ベントタイプ
バネ無し
材質MARUTOLOYⅠ
寸法E(mm)60
寸法C(mm)51
RoHS指令(10物質対応)対応
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
先端40°先曲
バネ無し
「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!割り込み、皮むきもこなせる便利な多機能タイプ!
全長(mm)162
トラスコ品番828-3581
質量(g)90
先端先細
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)14
切断能力(Φmm) 銅線2.6
先端長(mm)54
バネ有り
柄幅(mm)50
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
電気通信機器などの配線、修理に最適です。スリム形状で従来型より30g軽量です。
用途電気通信機器等の配線、修理に。
全長(mm)164
仕様ばね付
トラスコ品番369-2086
質量(g)90
先端先細
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
バネ有り
替えバネB-5
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
長いノーズで狭く奥まった場所での作業に最適です。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ばね付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。
全長(mm)160
トラスコ品番368-8241
材質S58C
質量(g)75
先端先長
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に最適。先端部、くわえ、折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。
付属品グリップアダプター(黒)
全長(mm)163、グリップアダプター:94
質量(g)125、グリップアダプター:3
刃長(mm)10
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(mm2)より線:5.5
先端径(Φmm)2.3×3.3
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1
2
3
次へ
『ペンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。