ラジオペンチとはペンチの先端が細長くなっており、狭い場所で作業しやすく、小さなものをつかみやすい設計になっているペンチです。先端が細長いため、折り曲げ作業がしやすく切断作業もできるため、プラモデル作成や手芸、電気工事、電気部品の分解や組み立てなどいろいろな場面で使用可能。グリップ部分は滑りにくいよう塩ビ素材を使用しているものが多く見られます。先端がクロスしているものやものがつかみやすいように先端が曲がったものなどいくつかの種類があるので、使用目的によって適正なものを選ぶ必要があります。
商品豆知識
「先端」から絞り込む
ストレート(6)
先曲がり(22)
先細(54)
先長(14)
幅広(1)
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業
バネ無し
材質(グリップ)塩化ビニール
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に
材質S58C
先端先細
材質(グリップ)塩ビ
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様21世紀バージョンツール
バネ無し
鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。
全長(mm)170
仕様マスターグリップ
トラスコ品番390-0045
質量(g)135
先端先細
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
バネ無し
1丁
¥2,195
税込¥2,415
当日出荷
寸法L(mm)175
仕様21世紀バージョンツール
トラスコ品番373-7454
質量(g)130
先端先細
寸法l(mm)54
寸法T1(mm)14.5
寸法T2(mm)9
寸法W1(mm)55
寸法W2(mm)13.5
バネ無し
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
全長(mm)200
幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)3.0
厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)2.5
口先長(mm)73
切断能力(Φmm) 硬線2.2
バネ無し
切断能力(Φmm)中硬線3.2
先端先長
こんなお得な商品も!

先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
寸法L(mm)200
仕様21世紀バージョンツール
トラスコ品番373-7497
質量(g)130
先端先長
寸法l(mm)89
寸法T1(mm)14
寸法T2(mm)10
切断能力(Φmm) 軟線2.0
切断能力(Φmm) 硬線1.6
寸法W1(mm)54
寸法W2(mm)16
バネ無し
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
先端先細
切断能力(Φmm) 硬線1.6
バネ無し
先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。
仕様21世紀バージョンツール
先端ベントノーズ
バネ無し
こんなお得な商品も!

先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ラジオペンチの改良型。
プライヤー機能付。
呼び寸法(mm)170
全長A(mm)172
先端先長
バネ無し
トラスコ品番117-8890
質量(g)110
寸法F(mm)2.0
寸法E(mm)2.5
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
グリップ付です。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
材質(口先)S58C
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ
モノタロウ
¥749
税込¥824
ナットの締め付け、電線のストリップもこなすマルチタイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm)
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。
全長(mm)160
トラスコ品番368-8232
材質S58C
質量(g)125
先端先細
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど
寸法(mm)150
質量(g)132
先端先細
切断能力鉄線1.8mm 軟鉄線2.3mm
バネ無し
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロングノーズプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
ロングリーチプライヤーとラジオペンチが兼用できます。配線の皮むき付です。
用途深部での挟む・つかむ作業・切断作業に。先曲りタイプ。
全長(mm)275
材質刃部/炭素鋼S55C、ハンドル部/TPR
先端ベント
刃部硬度HRC55~60
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
バネ無し
仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

先曲ラジオペンチ
モノタロウ
¥858
税込¥944
メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。
全長(mm)157
トラスコ品番828-3542
質量(g)125
先端先曲り
頭部厚(mm)10
頭部幅(mm)17
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
先端長(mm)47
バネ無し
柄幅(mm)52
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0
切断能力(Φmm) ステンレス1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します
特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています
先端は細長く、狭い場所での作業性に便利です
握り易い硬質グリップ付き
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です
自動車・機械等の保全や修理にも適しています
バネ無し
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番760-8063
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
全長(mm)163
質量(g)130
先端先細
寸法A(mm)163
寸法D(mm)10
寸法B(mm)50
材質(グリップ)塩ビ
寸法C(mm)51
切断能力(Φmm) 軟線2.0
切断能力(Φmm) 硬線1.6
バネ無し
寸法E17°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
呼び寸法(mm)150
材質ステンレス鋼
質量(g)120
先端先細
硬度HRC(刃部)48~54
バネ無し
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番760-8829
材質高炭素工具鋼(SK7MF2)
質量(g)130
先端先細
材質(グリップ)塩ビ
切断能力(Φmm) 軟線2
切断能力(Φmm) 硬線1.6
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
先端40°先曲
バネ無し
偏芯テコで切断力が30%アップ!力の入りやすいグリップ形状で軽い力で切断可能!
全長(mm)167
トラスコ品番785-1839
質量(g)140
先端先細
頭部厚(mm)10
頭部幅(mm)17
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
先端長(mm)50
バネ無し
柄幅(mm)55
切断能力(Φmm) 軟鉄線2
切断能力(Φmm) ステンレス1.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
狭い所に便利な先曲がりタイプ。
用途切る・曲げる・掴む作業に
先端ベントタイプ
バネ無し
材質MARUTOLOYⅠ
寸法E(mm)60
寸法C(mm)51
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ
モノタロウ
¥749
税込¥824
合わせ部を角型にして強度を上げています。
プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。
皮むき穴(1.6Φ)付です。
エラストマーカーバー付
全長(mm)162
トラスコ品番356-0210
質量(g)140
呼び寸法150mm(6inch)
先端先細
刃幅(mm)10
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ無し
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
砲金サンドイッチ構造を搭載したラジオペンチ。アゴ部分はビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
用途切る・曲げる・掴む作業に
先端先細
サイズ(mm)150
バネ無し
トラスコ品番760-8136
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)164
質量(g)140
寸法A(mm)164
寸法D(mm)10
寸法E(mm)17
寸法B(mm)50
寸法C(mm)53
切断能力(Φmm) 軟線2
切断能力(Φmm) 硬線1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
先端部は細く強靭でくわえ、折り曲げ作業に適し、耐久性、切断力も優れています。
仕様エラストマーカーバー付
先端先長
寸法B(mm)54
バネ無し
高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)167
トラスコ品番828-3544
質量(g)130
先端ベント
頭部厚(mm)9
頭部幅(mm)15
切断能力(Φmm) 銅線1.2
先端長(mm)48
バネ無し
柄幅(mm)57
切断能力(Φmm) 軟鉄線1
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
呼び寸法(mm)150
材質ステンレス鋼
質量(g)120
先端45°先曲がり
先端角度45°
硬度HRC(刃部)48~54
バネ無し
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
こんなお得な商品も!

先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
全長(mm)170
先端先長
バネ無し
トラスコ品番437-8181
質量(g)110
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ
モノタロウ
¥749
税込¥824
強度と精度に定評のある最高級ラジオペンチ。さまざまな機能をもったマルチタイプ。
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番760-8853
材質高炭素工具鋼(SK7MF2)
質量(g)120
先端先細
切断能力(Φmm) 軟線2
切断能力(Φmm) 硬線1.6
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)170
トラスコ品番828-3543
質量(g)130
先端ストレート
頭部厚(mm)9
頭部幅(mm)15
切断能力(Φmm) 銅線1.2
先端長(mm)51
バネ無し
柄幅(mm)57
切断能力(Φmm) 軟鉄線1
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
幅広い用途に使用可能な基本タイプ。
用途切る・曲げる・掴む作業に
先端先細
バネ無し
材質MARUTOLOYⅠ
寸法C(mm)51
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。
寸法(mm)160
先端先細
バネ無し
全長(mm)160
質量(g)160
切断能力(Φmm) ピアノ線0.6
切断能力(Φmm) 軟線2.5
切断能力(Φmm) 硬線2.0
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。
用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。
全長(mm)160
先端先細
呼び寸法(mm)150
バネ無し
仕様くわえ部ギザ付、ステンレス製品
トラスコ品番117-9390
材質ステンレス鋼
質量(g)120
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
硬度HRC50~55
1丁
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
1
2
3
次へ
『ペンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。