ラジオペンチとはペンチの先端が細長くなっており、狭い場所で作業しやすく、小さなものをつかみやすい設計になっているペンチです。先端が細長いため、折り曲げ作業がしやすく切断作業もできるため、プラモデル作成や手芸、電気工事、電気部品の分解や組み立てなどいろいろな場面で使用可能。グリップ部分は滑りにくいよう塩ビ素材を使用しているものが多く見られます。先端がクロスしているものやものがつかみやすいように先端が曲がったものなどいくつかの種類があるので、使用目的によって適正なものを選ぶ必要があります。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業
バネ無し
材質(グリップ)塩化ビニール
ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
全長(mm)160
先端先長
バネ有り
材質S55C
幅(mm)(先端開)最大24
質量(g)104
刃部硬度60~65HRC
切断能力(Φmm) 銅線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様21世紀バージョンツール
バネ無し
こんなお得な商品も!

先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
寸法L(mm)200
仕様21世紀バージョンツール
トラスコ品番373-7497
質量(g)130
先端先長
寸法l(mm)89
寸法T1(mm)14
寸法T2(mm)10
切断能力(Φmm) 軟線2.0
切断能力(Φmm) 硬線1.6
寸法W1(mm)54
寸法W2(mm)16
バネ無し
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
先端まで強靱に仕上げ、折れにくく曲がりにも強くなっています。ばねを使用しているため、開閉が楽に行え、快適に作業ができます。
全長(mm)166
仕様ばね付
トラスコ品番276-2811
質量(g)98
先端先長
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
全長(mm)200
幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)3.0
厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)2.5
口先長(mm)73
切断能力(Φmm) 硬線2.2
バネ無し
切断能力(Φmm)中硬線3.2
先端先長
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します
特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています
先端は細長く、狭い場所での作業性に便利です
握り易い硬質グリップ付き
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です
自動車・機械等の保全や修理にも適しています
バネ無し
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付
仕様ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
JIS規格製品(サイズ150)。
バネを使っているので長時間使用に対して手が疲れずに作業ができます。
用途ラジオ、テレビ精密機器の組立内線工事など
バネ有り
寸法a(mm)17
寸法b(mm)49
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
グリップ付です。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
材質(口先)S58C
こんなお得な商品も!

先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ラジオペンチの改良型。
プライヤー機能付。
呼び寸法(mm)170
全長A(mm)172
先端先長
バネ無し
トラスコ品番117-8890
質量(g)110
寸法F(mm)2.0
寸法E(mm)2.5
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
全長(mm)170
先端先長
バネ無し
トラスコ品番437-8181
質量(g)110
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。
バネ有り
こんなお得な商品も!

先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
長いノーズで狭く奥まった場所での作業に最適です。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ばね付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。
全長(mm)160
トラスコ品番368-8241
材質S58C
質量(g)75
先端先長
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
先端部は細く強靭でくわえ、折り曲げ作業に適し、耐久性、切断力も優れています。
仕様エラストマーカーバー付
先端先長
寸法B(mm)54
バネ無し
『ペンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。