ラジオペンチ :「銅線 1.2mm」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「先端」から絞り込む
ストレート(1)
先曲がり(2)
先細(2)
くわえ・折り曲げ、回す、割線、圧着、皮むき、切断の6種類の機能がこの1丁に。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等をくわえ回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。被覆線の皮むき機能付(芯線の径はΦ1.2mm)。くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。作業現場で便利な簡易圧着機能付です。1.25mm2の端子が圧着できます。
用途電気・通信機器、精密機器の組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
寸法(mm)150
先端先細
バネ有り
トラスコ品番375-5436
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)150
質量(g)120
寸法d(mm)53
寸法a(mm)160
寸法e(mm)10
寸法b(mm)17
寸法h(mm)2.5
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
寸法c(mm)10
寸法g(mm)3
硬度HRC(刃部)57~61
寸法f(mm)40.5
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
寸法(mm)150
バネ有り
全長(mm)150
質量(g)48
寸法d(mm)47.5
寸法e(mm)7.5
寸法b(mm)9.5
寸法h(mm)1.3
切断能力(Φmm) 軟線0.8
切断能力(Φmm) 銅線1.2
寸法c(mm)6.8
寸法g(mm)1.9
材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。
用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。
全長(mm)160
先端先細
呼び寸法(mm)150
バネ無し
仕様くわえ部ギザ付、ステンレス製品
トラスコ品番117-9390
材質ステンレス鋼
質量(g)120
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
硬度HRC50~55
1丁
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。
用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。
全長(mm)160
先端先曲り
呼び寸法(mm)150
バネ無し
仕様くわえ部ギザ付、ステンレス製品
トラスコ品番117-9403
材質ステンレス鋼
質量(g)120
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
硬度HRC50~55
1丁
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
『ペンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。