45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端」から絞り込む
ストレート(3)
先曲がり(4)
先細(13)
先長(2)
先端60°ベンド。狭い所に便利な先曲がりタイプ。
寸法C(mm)C51 寸法F(°)60
1丁
3,230 税込3,553
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端先細 バネ無し エスコ品番EA537DH-150
1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

先端先細 バネ無し エスコ品番EA682CA-200
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

先端先細 バネ無し エスコ品番EA537JD-150
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

全長(mm)125 先端先細 バネ有り エスコ品番EA537B-125
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。掴み面にギザが付けられており滑りを防止します。高周波焼き入れを施した切断刃。
材質刃:特殊工具鋼 ハンドル:樹脂 全長(mm)160 質量(g)144 切断能力(mm)中硬線:Φ2.5 硬線:Φ1.6 ハンドルコンフォート 仕上磨き 硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
4,510 税込4,961
翌日出荷

耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
全長(mm)200 材質(本体)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー) 切断能力(Φmm) 銅線2.0・3.0
1丁
2,490 税込2,739
翌日出荷

クッション付ハンドル グリップ、ストリップ、圧着、切断、フォーム/ループの5つの機能が使えます。 RoHS対応品
仕様●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ線、軟線、中硬線、硬線:1.6●全長(mm):165●ストリップ能力:Φ1.2~1.6mm●圧着範囲(mm2):1.3~2.0 アズワン品番65-2139-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,780 税込3,058
翌日出荷

全長(mm)200 先端40°先曲り バネ無し エスコ品番EA537KE-200
1個
8,140 税込8,954
翌日出荷

先端先細 バネ無し エスコ品番EA682CA-150
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

幅広い用途に使用可能な基本タイプ。通常タイプと比べて可動部まわりがスリムなデザイン。
寸法C(mm)C51
1丁
2,880 税込3,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ、バネ付。
全長(mm)167 材質(本体)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー) 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
2,030 税込2,233
翌日出荷

錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です
仕様ジョー部厚さ:6.5mm 材質クロムニッケル鋼 全長(mm)137 質量(g)95 切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
1丁
1,100 税込1,210
翌日出荷

寸法(mm)先曲がり部長さ(L2;):28、口先長さ(L3;):76、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3.5、口先厚み(b;):3 全長(mm)200 質量(g)178 仕上磨き アズワン品番64-2220-30
1丁
5,730 税込6,303
翌日出荷

寸法(mm)先曲がり部長さ(L2;):28、口先長さ(L3;):76、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3.5、口先厚み(b;):3 全長(mm)200 質量(g)198 仕上磨き アズワン品番64-2220-32
1丁
9,120 税込10,032
翌日出荷

全長(mm)123.5 仕様HRC40までの硬さのワイヤーを切断可能 材質クロムニッケル鋼 切断能力銅線:直径1.5mm 鉄線:直径1.3mm スチール線:直径1.0mm 材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

先端ストレート バネ無し エスコ品番EA537KE-11
1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

先端先細 バネ無し エスコ品番EA537EK-150
1個
3,930 税込4,323
翌日出荷

全長(mm)200 先端40°ベンド バネ無し エスコ品番EA537KB-2
1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

全長(mm)140 先端先細 バネ無し エスコ品番EA537KA-140
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

全長(mm)150 先端先細 バネ有り エスコ品番EA537B-150
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

蓄光ハンドル。砲金サンドイッチ構造に加え、蓄光グリップを搭載したラジオペンチ。アゴ部分はビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
全長(mm)164 寸法A(mm)164 寸法F(mm)(刃長)11 寸法D(mm)D10 寸法E(mm)17 寸法B(mm)50 寸法C(mm)C53 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm) より線2
1丁
3,550 税込3,905
翌日出荷

仕様先端幅×刃長:2.5×73mmヘッド仕上げ:磨き 寸法(mm)口先長さ(L3;):73、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3、口先厚み(b;):2.5 全長(mm)200 質量(g)197 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線3 アズワン品番64-2220-25
1丁
7,540 税込8,294
翌日出荷

全長(mm)160 仕様磨き仕上げ 切断能力硬線:直径1.6mm、中硬線:直径2.5mm コンフォートハンドル 皮むき能力0.5-0.75・1.5・2.5mm2
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

先端ストレート バネ無し エスコ品番EA537KF-1
1個
6,250 税込6,875
8日以内出荷

全長(mm)160 先端先細 バネ無し エスコ品番EA537PC-160
1個
7,670 税込8,437
翌日出荷

全長(mm)160 先端先長 バネ無し エスコ品番EA537PD-160
1個
8,100 税込8,910
翌日出荷

全長(mm)140 先端先細 バネ無し エスコ品番EA537KC-140
1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
8,950 税込9,845
翌日出荷

ギザ付き。精密な掴み作業および切断作業に適しています。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。
材質特別工具鋼 全長(mm)200 質量(g)199 切断能力(mm)中硬線:Φ3.2 硬線:Φ2.2 軟線:Φ3.2 ハンドルコンフォート 仕上クロムメッキ 先端角度40°ベンド 硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
7,300 税込8,030
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 質量(g)465 呼び長さ(mm)200 アズワン品番64-7865-92
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

先端先細 バネ無し エスコ品番EA537KD-1
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷

全長(mm)160 先端先長 バネ無し エスコ品番EA537KA-160
1個
3,810 税込4,191
翌日出荷

全長(mm)160 先端40°先曲り バネ無し エスコ品番EA537KB-1
1個
6,090 税込6,699
翌日出荷

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴ。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付き。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
7,660 税込8,426
翌日出荷

ギザ付。落下防止金具付。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。
1丁
7,220 税込7,942
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質天板:高密度ポリエチレンフレーム:粉末塗装スチール 質量(kg)約8.7 天板:OD脚:グレー 耐荷重(kg)250 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×280×440(収納時:910×280×90)
1台(1台)
10,500 税込11,550
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 質量(g)200 呼び長さ(mm)200 アズワン品番64-7866-48
1丁
70,300 税込77,330
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 質量(g)120 呼び長さ(mm)150 アズワン品番64-7866-47
1丁
61,000 税込67,100
翌日出荷

耐食性・耐摩耗性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 質量(g)335 呼び長さ(mm)200 アズワン品番64-7866-46
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷