入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴ。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付き。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。掴み面にギザが付けられており滑りを防止します。高周波焼き入れを施した切断刃。
材質刃:特殊工具鋼 ハンドル:樹脂
全長(mm)160
質量(g)144
切断能力(mm)中硬線:Φ2.5 硬線:Φ1.6
ハンドルコンフォート
仕上磨き
硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
クッション付ハンドル
グリップ、ストリップ、圧着、切断、フォーム/ループの5つの機能が使えます。
RoHS対応品
仕様●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ線、軟線、中硬線、硬線:1.6●全長(mm):165●ストリップ能力:Φ1.2~1.6mm●圧着範囲(mm2):1.3~2.0
アズワン品番65-2139-05
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
全長(mm)160
仕様磨き仕上げ
切断能力硬線:直径1.6mm、中硬線:直径2.5mm コンフォートハンドル
皮むき能力0.5-0.75・1.5・2.5mm2
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
ギザ付き。精密な掴み作業および切断作業に適しています。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。
材質特別工具鋼
全長(mm)200
質量(g)199
切断能力(mm)中硬線:Φ3.2 硬線:Φ2.2 軟線:Φ3.2
ハンドルコンフォート
仕上クロムメッキ
先端角度40°ベンド
硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
¥7,300
税込¥8,030
翌日出荷
仕様先端幅×刃長:2.5×51mmヘッド仕上げ:磨き
寸法(mm)口先長さ(L3;):51、ジョイント部幅(W;):16、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3、口先厚み(b;):2.5
全長(mm)160
質量(g)155
切断能力(Φmm) 軟線1.5
切断能力(Φmm) 硬線2.4
アズワン品番64-2220-24
1丁
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
仕様先端幅×刃長:2.5×73mmヘッド仕上げ:磨き
寸法(mm)口先長さ(L3;):73、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3、口先厚み(b;):2.5
全長(mm)200
質量(g)197
切断能力(Φmm) 軟線2
切断能力(Φmm) 硬線3
アズワン品番64-2220-25
1丁
¥7,540
税込¥8,294
翌日出荷
『ペンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。