ラジオペンチ :「線材」の検索結果

ラジオペンチとはペンチの先端が細長くなっており、狭い場所で作業しやすく、小さなものをつかみやすい設計になっているペンチです。先端が細長いため、折り曲げ作業がしやすく切断作業もできるため、プラモデル作成や手芸、電気工事、電気部品の分解や組み立てなどいろいろな場面で使用可能。グリップ部分は滑りにくいよう塩ビ素材を使用しているものが多く見られます。先端がクロスしているものやものがつかみやすいように先端が曲がったものなどいくつかの種類があるので、使用目的によって適正なものを選ぶ必要があります。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端」から絞り込む
先細(1)
手のひらサイズで指先感覚の作業性が持ち味の極小100mmサイズのラジオペンチ。手の平で包み込むように柄を握り、先端を指でもって操作すると、まるで指先感覚で作業しているかのよう。取り回しの良さが仕上りに違いを生む
用途線材の切断、曲げ加工、保持などの精密作業に 仕様先端部ギザ付 トラスコ品番405-6084 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼き入れ:高周波焼入れ 56~62HRC 全長(mm)102 切断能力(mm)銅線:1.6 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2 バネあり RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

先端で細かい加工や線材の切断に使用できます。
用途精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。 全長(mm)132 仕様ばね付先端部ギザ付mini‐toolsミニマイクロラジオペンチ 材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール 質量(g)70 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!細かい線材の曲げ加工に最適
全長(mm)163 トラスコ品番853-4960 質量(g)120 先端先細 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)48 バネ有り 柄幅(mm)42 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(mm)ステンレスΦ1.0
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

TSUNODA(ツノダ)パワー万能ラジオペンチ 全長166mm
エコ商品
これ一つで小さな部品の保持、ネジ、ボルト回し、ビニールコードの割り込み、簡易圧着、線材の切断が可能、偏芯テコ採用で軽い力で掴む、切る作業ができます。
用途家電、PCなどのメンテナンス、DIYに。 仕様落下防止用ひも取付穴:有 トラスコ品番113-1115 材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)166 切断能力(mm)銅線Φ2.6、軟鉄線Φ2.0 先端部ギザ付 RoHS指令(10物質対応)対応 皮むき能力(mm)Φ1.5
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。狭い箇所の部品保持、線材の加工、切断に。
用途掴む・保持する・切る作業に。 仕様本体硬度(HRC):42~50 全長(mm)170 質量(g)0.14 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2 硬度HRC(刃部)56~62 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。狭い箇所の部品保持、線材の加工、切断に。
用途掴む・保持する・切る作業に。 仕様本体硬度(HRC):42~50 全長(mm)161 質量(g)0.13 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2 硬度HRC(刃部)56~62 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。入り組んだ箇所の部品の保持や、加工線材の切断に。
用途掴む・保持する・切る作業に。 仕様本体硬度(HRC):42~50 全長(mm)165 質量(g)0.14 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2 硬度HRC(刃部)56~62 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。入り組んだ箇所の部品の保持や、加工線材の切断に。
用途掴む・保持する・切る作業に。 仕様本体硬度(HRC):42~50 全長(mm)156 質量(g)0.13 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2 硬度HRC(刃部)56~62 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング