JIS規格品。つかむ・切る・曲げる作業(先端刻み付)
材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ
先端先細
刃部硬度(HRC)54~62
切断能力(Φmm) ピアノ線-
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
切断能力(mm)プラスチック○
切断能力(Φmm) より線2.0
切断能力(mm)ステンレス-
JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途曲げる・つかむ作業に。
材質(本体)クロームバナジウム鋼
質量(g)140
呼び寸法(mm)150
材質(グリップ)エラストマー
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
硬度HRC(刃部)54~62
バネあり
切断能力(mm2)より線:2.0
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
従来品より17%軽くなったため長時間の作業にも耐えられます。
燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。
ラジオペンチでは業界最軽量を実現。
プラスチックバネは耐久性に優れ、従来のコイルバネに比べ10倍の耐久性になっています。
材質SCrV
先端先細
硬さ56~62HRC(刃部)
寸法F(mm)1.5~3
寸法D(mm)8.5
材質(柄部)エラストマー樹脂(バネ付)
寸法G(mm)43.5
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
切断径(より線mm2)2.0
切る、曲げる、ねじ回し機能、電工作業に対応!
定番形状のラジオペンチに、つかみ穴が付いています。
グリップ素材は3種。(手になじみやすいエラストマー樹脂。お求めやすい価格のビニール。耐久性が高いプラスチック。)つかみ穴で細いパイプやナットなどをつかみ、回せます。連続作業が楽なコイルバネ(末尾「S」)付
用途電話配線用
先端先細
呼び寸法(mm)150
材質(本体)クロムバナジウム鋼
質量(g)130
寸法H(mm)2
寸法F(mm)9.5
寸法D(mm)17
寸法E(mm)10
寸法B(mm)53
寸法I(mm)16
寸法G(mm)3
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
硬度HRC(刃部)54~62
切断能力(mm2)(より線)2
造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。曲げる・切る・組立て作業を一丁で可能。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。傷が付きにくい先端刻み。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。その他、傷を付けたくない部分の作業に。
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番826-6560
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)157
質量(g)100
寸法H(mm)2
先端先細
硬さHRC54~62(刃部)
寸法A(mm)157
切断能力プラスチック可
寸法F(mm)7
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)50
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)95
寸法I(mm)20
寸法G(mm)2.5
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(mm)アルミニウムΦ4.0
バネ有り
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途拾う/つまむ/ならべる。線材の切断も可能。
呼び寸法(mm)165
トラスコ品番381-9418
材質ステンレス鋼
全長(mm)163
質量(g)80
寸法H(mm)1
先端先曲り
硬さHRC50~55(刃部)
寸法A(mm)163
切断能力プラスチック可
寸法F(mm)8
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)48
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)97
寸法I(mm)10
寸法G(mm)1.5
切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
刃先角度(°)45
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむ。線材の切断も可能。
呼び寸法(mm)165
トラスコ品番381-9400
材質ステンレス鋼
全長(mm)166
質量(g)80
寸法H(mm)1
先端先細
硬さHRC50~55(刃部)
寸法A(mm)166
切断能力プラスチック可
寸法F(mm)8
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)48
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)97
寸法G(mm)1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
MR-150の先端を45°に曲げたタイプ。先端刻み付
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番826-6571
材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ
質量(g)85
先端先曲り
刃部硬度(HRC)54~62
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
切断能力(Φmm) より線2.0
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
呼び寸法(mm)150
材質ステンレス鋼
質量(g)120
先端先細
硬度HRC(刃部)48~54
バネ無し
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
呼び寸法(mm)150
材質ステンレス鋼
質量(g)120
先端45°先曲がり
先端角度45°
硬度HRC(刃部)48~54
バネ無し
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
細く長い先端形状。先端刻み付で滑りにくい。
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番826-6570
材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ
質量(g)85
先端先細
刃部硬度(HRC)54~62
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
切断能力(Φmm) より線2.0
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
手の大きさは人それぞれ。使いやすさと作業効率向上のために、使う人の手に合った大きさを追求し、JIS規格にはない中間サイズを開発しました。握りやすく力が入りやすい新設計グリップです。
材質クロムバナジウム鋼
先端先細
硬度HRC(刃部)54~62
バネ有り
切る・曲げる・ねじ回し・圧着・割込、各種作業に対応。電工作業に適しています。
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番776-7510
材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ
質量(g)130
先端先細
刃部硬度(HRC)54~62
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
『ペンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。