ラジオペンチ :「つかみ」の検索結果
ラジオペンチとはペンチの先端が細長くなっており、狭い場所で作業しやすく、小さなものをつかみやすい設計になっているペンチです。先端が細長いため、折り曲げ作業がしやすく切断作業もできるため、プラモデル作成や手芸、電気工事、電気部品の分解や組み立てなどいろいろな場面で使用可能。グリップ部分は滑りにくいよう塩ビ素材を使用しているものが多く見られます。先端がクロスしているものやものがつかみやすいように先端が曲がったものなどいくつかの種類があるので、使用目的によって適正なものを選ぶ必要があります。
関連キーワード
商品豆知識
つかみ、皮むき、切断、圧着など幅広い作業で使用できます。つかみ面には滑り止めのギザが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。ハンドルは複合ゴムで握りやすく、力が加わりやすいです。
用途つかみ、ストリッピング、カッティング、圧着などに。
材質/仕上特殊工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント
ハンドル複合ゴム
皮むき能力0.5、1.5、2.5mm2
切断能力(Φmm)中硬線1.6
圧着能力(mm)Φ0.5~2.5(エンドスリーブ)、Φ1.0~2.5(絶縁平型端子)
ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
トラスコ品番446-7531
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
全長(mm)200
先端形状E×F:3.0×2.5mm
ハンドルプラスチックコーティング
口先長(mm)73
先端厚さ(mm)3
切断能力(Φmm) 硬線2.2
先端幅(mm)2.5
ジョイントサイズ(mm)厚さ:9.5 幅:17.5
切断能力(Φmm)中硬線3.2
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼です。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なくちばし型プライヤーです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定しています。歪み耐性、柔軟な精密先端部です。平丸型で、先が長細くなっているアゴです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状
長さ(mm)口先(L3):73
幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(T2):2.5
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(W4):3
全長(mm)200
質量(g)171
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート、研磨
切断能力(Φmm) 硬線2.2
切断能力(Φmm)中硬線3.2
曲げ角度(°)先:40
スタイル半丸口
1丁
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
『ペンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。