商品豆知識
外部からの電源供給が不要。モーターカートリッジ(交換式)は、圧縮エアーを電力に変換。中央の回転翼を回して発電し、高圧電源に電力を供給する。PAT.P.
用途車、家具、楽器など大型製品の塗装前の除電除塵・クリーンルーム内へ持ち込む前の袋入成形品の除電除塵・大型フィルムやシート材の除電除塵など。
イオン生成方式交流コロナ放電式
付属品取扱説明書
種別高電圧印加式除電器
材質本体、ノズル、モーターカートリッジ:ポリカーボネート、放電針:タングステン
使用温度範囲(℃)0~+45
電源高圧:巻線トランス (内蔵)
構造直結型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)191×232.5×50.6
本体質量(g)470
空気消費量(L/min)200
風速(m/s)12.3(0.5MPa、200L/min、150mm)
使用流体クリーンエアー
使用湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと)
イオンバランス±30V(0.5MPa、200L/min、150mm)
保護回路高電圧短絡検知回路/自動停止/自動復帰
騒音レベル(dB(A))88(0.5MPa、200L/min、1m)
保存温度範囲(℃)-30~+50
保存湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと)
除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(0.5MPa、200L/min、150mm)
エアー接続Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手
使用場所屋内
印加電圧(kV)AC8p-p (±5%)/32kHz(Typ.)
入力圧力(MPa)0.3~0.6(定格0.5)
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ノズルの放電針にはチタンを採用。外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを標準装備。エアーガン本体は頑強なアルミダイカスト製で、引きやすく作業性に優れた大型レバー。
用途帯電量の多いワーク向け。塗装前室、成型後の除電、ペット除電
イオン生成方式交流コロナ放電式
適合高圧電源:GP-1 4kV
種別高電圧印加式除電器
材質エアーガン:アルミダイカスト、ノズル部: PA66+SUS304、放電針: チタン
質量(g)約550(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む)
使用温度範囲(℃)0~+45
ケーブル長(m)高圧:3
構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)
空気消費量(L/min)100
使用流体クリーンエアー
使用湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと)
寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)
イオンバランスGP-1側で調節可能
保護回路高圧電源ユンビット
騒音レベル(dB(A))約95(入力エアー圧0.3MPaのとき)
保存温度範囲(℃)-30~+50
保存湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと)
コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4
設置場所屋内
除電時間(秒)約0.5(入力エアー圧0.3MPa、距離150mmも場合)
エアー接続Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手
印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)
設置距離(mm)50~300程度(帯電物-ガン先端)
入力電源(V)DC24V±10%
入力圧力(MPa)最大:0.7
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
本装置は除電電極、高圧電極、およびそれらを接続する高圧ケーブルで構成されます。PL法対応の安全装置付き電圧印加式除電装置で、除電電極、高圧電源、およびそれらを接続する高圧ケーブル、高圧分岐ボックスで構成されています。SATシリーズの高圧電源に搭載する安全装置は、除電電極または高圧ケーブルでの異常な電流を検知して高圧電源を遮断する過電流保護装置です。本装置は交流コロナ放電式除電装置で、除電性能が安定しております。高圧電源は、PL法に対応した安全装置を搭載し、高い信頼性を保持しています。安全装置は、トランスの2次側高圧の過電流を検出する非常に精度の高い方式を採用しています。除電電極または高圧ケーブルの異常漏洩電流を検出し、高圧電源を遮断するとともに警報を表示します。高圧ケーブルはシールドケーブルを用いていますので、高圧ケーブルからのノイズ発生をカットします。既存のバー型、ポイント型、エアー型等のすべての除電電極が組み合わせ可能です。
パワーアップで余裕の除電
アラームの信号出力が標準化
放電方式交流コロナ放電式
付属品AC電極入力コード(100V用 3Pプラグ)2000mm
トラスコ品番342-1112
質量(g)3200
出力電圧AC7.0KV
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×220
アラーム表示高電圧異常時にブザー及びLED表示、高圧遮断
許容周囲温度(℃)0~40
配線長(接続可能電極)統計8m
消費電流(VA)25
入力電源AC100/200V(本体スイッチにて切替)
使用高圧電源商用周波数交流型電源(巻線型高圧電源)
許容電流(出力)2.5mA
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
高電圧電源と接続して使用する強力送風・強力除電設計のファンタイプ静電気除去装置です。
高速・高帯電の帯電物や離れた位置からの静電気除去に最適です。
BOPP、BOPETなど広幅のプラスチックフィルム製造工程におけるワインダ部で実績があります。
イオン生成方式交流コロナ放電式
入力電源200V
高電圧電源と接続して使用する強力送風・強力除電設計のファンタイプ静電気除去装置です。
高速・高帯電の帯電物や離れた位置からの静電気除去に最適です。
BOPP、BOPETなど広幅のプラスチックフィルム製造工程におけるワインダ部で実績があります。
イオン生成方式交流コロナ放電式
入力電源100V
高電圧電源内蔵の強力送風のファンタイプ静電気除去装置です。
プラスチックフィルム等の高帯電物や遠くからの除電が必要なワインダ部での使用に有効です。
イオン生成方式交流コロナ放電式
入力電源200V
高電圧電源内蔵の強力送風のファンタイプ静電気除去装置です。
プラスチックフィルム等の高帯電物や遠くからの除電が必要なワインダ部での使用に有効です。
イオン生成方式交流コロナ放電式
入力電源100V
クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備しました。
これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。
前面パネルをワンタッチで取り外すことができ、簡単にメンテナンスができます。
放電電極針に低発塵特殊合金を採用し、安心してクリーン環境でご使用いただけます。
噴出し部が幅広のため、広範囲の除電が可能です。
独自設計の風向板で、遠距離まで高速除電が可能です。
イオン生成方式交流コロナ放電式
ケーブル長(m)約2.5(接地極付電源ケーブル)
機能クリーニング警報、高電圧異常警報時LED赤表示、前面パネル取外し時電源切
オゾン発生量0.02ppm以下
イオンバランス±10V以内(出荷時)
ファンスピード無段階可変可能
入力電源AC100V 50/60Hz
放電電極針低発塵特殊合金
環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
クロスフローファンを採用し、遠距離まで高速に除電が出来ます。
除電有効幅約400mmで、幅広い除電が可能です。
イオン生成方式交流コロナ放電式
質量(kg)約8
ケーブル長(m)(電源)約2.3
オゾン発生量0.02ppm以下
消費電流(A)1
最大風量(m3/min)4.8(50HZ)/5.2(60Hz)
ファンスピード無段階可変可能
入力電源AC100V 50/60Hz
放電電極針ステンレス
環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
1台
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
超コンパクト設計に加え、より安定した除電を実現しました。
ショートタイプで、コンベア上や装置内部への設置に最適です。
高電圧異常アラーム付です。外部信号出力できます。
出力電圧、イオンバランスの調整ができます。
空気消費量を抑えながら除電性能を高めた新設計ノズルです。
電源用ターミナル、信号用ターミナルを片側に集約し、配線をしやすくしています。
用途電子部品、電子組立、樹脂成型、包装容器などの静電気破壊や帯電防止、塵埃付着防止に
イオン発生方式パルスACコロナ放電式
仕様パルス比:プラス側40~70%0.5%ごとに調整可能
材質本体:難燃ABS樹脂、放電針:タングステン
高さ(mm)90
消費電力(W)7.8max
使用範囲(mm)50~2000程度
対応RoHS/CE
使用温湿度範囲0~50℃、35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
エアー接続PT1/8ホース外径8mm×内径6mm
警報出力高電圧異常
オゾン発生量(ppm)0.05以下
印加電圧(kV)8.0~12.5p-pまで10段階で設定可能
供給エアクリーンドライエアーまたは窒素ガス(0.3MPa以下)
入力電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕
BF-2ZCの後継機で、電極のメンテナンスは自動、マニュアル切り替えの機能を持っており、内蔵されたブラシで清掃を行います。自動の場合はほとんどメンテナンス不要です。
放電針の定期清掃を自動で行う自動放電針清掃機能搭載(マニュアル操作でも可能です。)
正負イオンのバランスを常に確認できるバランスインジゲータを搭載し、メンテナンス効率と除電効率を飛躍的に高めました。またイオンバランス異常時の警報機能も追加されました。
HDC-AC方式を採用することで、放電針が汚れに強く長期に渡って安定した除電性能を発揮します。
微放電検知、過電流検知で安全性を確保しています。
付属の2種類のルーバにより、除電エリアの選択が可能です。ルーバはワンタッチで脱着できます。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
高圧異常とファン停止およびイオンバランス異常の警報機能があります。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
除電方式HDC-AC方式
付属品ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(3本組)
質量(kg)1.2(スタンド含む)
出力電圧±7500V0-p
風量(m3/min)1.4~3.2
フィルタープレフィルター級
風速(m/s)1.8~3.8(直進ルーバ距離300mm中央)、0.4~0.6(広角ルーバ距離300mm中央)
オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)
使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%(結露無きこと)
イオンバランス±5V以下(距離300mm、工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))59(距離1m)
出力信号1:ALARM:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)2:ION BALANCE:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(イオンバランス異常(赤LED点灯)時OFF)
容量(VA)18
入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×75(突起部含まず)
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
コンパクト&安定した除電性能。
取出機や包装機への設置に最適。
イオン発生方式交流コロナ放電式(37kHz)
トラスコ品番789-5941
材質ケース:樹脂(ABS)、ノズル:ABS、放電針:タングステン
質量(g)104
消費電流(mA)90(max)
動作表示運転時:緑色LED、異常停止時:赤色LED
使用エアー圧力(MPa)0.1~0.6
イオンバランス±10V以下(±1000V→±100V:出荷時)
設置場所屋内
入力電源DC24V(±5%)、リップル(P-P)10%以下
消費エア流量(L/min[ANR])143(0.2MPa時)
オゾン発生量(ppm)0.05以下
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
高圧電源と制御回路、 エアー回路を内蔵した 超コンパクト設計。
針電極ソケットは、針電極周囲に エアー噴出口を持つエアーパージ構造。
対向電極をボディに内蔵。ボディ外側へのパーティクル付着を防ぎ、イオン生成効率を向上させました。
針電極の清掃時期、高圧異常をアラームでお知らせします。
帯電物の極性に合わせて自動的に最適なイオン バランスに調整するモードを搭載。
使用流体:クリーンドライエアーまたは窒素N2 (0. 3MPa以下)
イオン発生方式パルスACコロナ放電式
仕様パルス比:+側40~70%、-側60~30%
付属品リモートコントローラ、電源ケーブル(5m)、エンドブラケット(取付済)、ミドルブラケット(取付済/C-90除く)
セット内容リモートコントローラ、電源ケーブル(5m)、エンドブラケット(取付済)、ミドルブラケット(取付済/C-90除く)
周波数(Hz)0.1~50(10段階)
使用範囲(mm)50~2000
入力電圧(V)DC24(±5%)
消費電流(mA)600(max)
イオンバランス±30V以内 (1000mm)
オゾン発生量(ppm)0.05以下
印加電圧(kV)AC8~12.5(p-p)
超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現しました。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整します。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマ&高圧異常アラーム付きです。カード型リモコン付きです。超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマ&高圧異常アラーム付き。カード型リモコン付き。
用途クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送などに。クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送など…
イオン発生方式パルスACコロナ放電式
付属品取扱説明書、リモートコントローラ×1個、電源ケーブル(5m)×1本エンドブラケット×2個、 ミドルブラケット
材質本体/難燃ABS樹脂、放電針/タングステン
高さ(mm)92.5
奥行(mm)33
電源(V)DC24
消費電力(W)15
使用空気圧力(MPa)0.3
オゾン発生量0.05ppm以下
エアー接続口PT 1/8
使用エアーホース径(外径×内径)Φ8×Φ6mm
使用周囲温度(℃)0~50
使用環境温度(℃)0~50(ただし氷結のないこと)
イオンバランス±30V(距離1000mm)
使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
入力電源DC24V ±5% 〔コネクタRJ45〕
除電距離(mm)50~2000程度
使用環境湿度(%)35~85RH(ただし結露のないこと)
警報機能高電圧異常、針清掃タイマ(設定時のみ)〔 コネクタRJ45〕
供給エアクリーンドライエアーまたは窒素N2(0.3MPa以下)
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。