162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル (474・475・701・808・809用) HAKKO(白光)ノズル (474・475・701・808・809用)HAKKO(白光)(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合474・475・701・808・809
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMCイオナイザ(ファンタイプ) IZF10SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から25日以内出荷
・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン電圧(V)(オフセット)±13以内適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)電源電圧(V)DC24±10%使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)最大負荷電流(mA)80電圧印加方式DC印加電圧(kV)±5残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
イオナイザー A&DイオナイザーA&D
49,980税込54,978
1台
当日出荷
幅広い用途に最適な風の出ない直流式の徐電器(イオナイザー)
イオン発生方式直流式付属品ACアダプタ:AX-TB228トラスコ品番807-2270
静電気除去ブロアー アズワン静電気除去ブロアーアズワン(2件のレビュー)
35,900税込39,490
1個
当日出荷
除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。 無段階の風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。 正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。
放電方式直流(DC)方式電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
ACアダプター LINKMANACアダプターLINKMAN
2,098税込2,308
1個
当日出荷
24W(出力24V/1A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。
仕様極性センタープラス、PSE、トラッキング対策、REACH、紛争鉱物調査適合ジャック:32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに質量(g)170規格UL2468 AWG22、外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠ケーブル長(m)DC:1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×34×69出力電圧(V)24入力電圧(V)(50/60Hz)100-240AC出力電流(A)1プラグフォークタイプ難燃性UL 94V-0先端長(mm)9.5保存温度範囲(℃)-20~80入力電流(A)0.58アズワン品番63-3136-30プラグ外径(Φmm)DC:5.5動作温度範囲(℃)0~40プラグ内径(Φmm)DC:2.1
静電気除去ファン ベッセル静電気除去ファンベッセル
46,980税込51,678
1台
当日出荷
ACコロナ放電式の除電器です。 針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。 フロントカバーの風向角度の変更が可能です。 除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。 内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
用途(直進ルーバー) 基板製造の自動ライン、液晶フィルムのカット装置への組み込み。 製袋機取り付けや成形機のコンベア上からの除電に。 (広角ルーバー) はんだ付けやフィルムの貼り付け作業。 電子デバイスの部品ストックのエリア除電などに。"除電方式高周波交流コロナ放電式仕様可変ルーバー機能材質本体:難燃性ABS樹脂、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:ステンレス幅(mm)162高さ(mm)198質量(g)900奥行(mm)69.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)17出力電圧10kV(p-p)使用範囲(mm)150~900最大風量(m3/min)3.66使用温湿度範囲5~40℃、35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)設置場所屋内ノ非危険場所除電時間(秒)1.3以下(風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)入力電源DC24V±5%
ファンタイプイオナイザ用ACアダプタ SMCファンタイプイオナイザ用ACアダプタSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
風量調整風量調整機能なし
イオナイザー 交流コロナ放電 電子天びん専用 島津製作所イオナイザー 交流コロナ放電 電子天びん専用島津製作所
91,980税込101,178
1個
当日出荷
AC方式ですのでイオンバランスに優れ逆帯電しません。 粉末など飛散しやすい試料は無風で高速除電できます。 ワンタッチでスタンドを取り外すことができます。 角度調節しながら照射できます。 本体はコンパクトで取り扱いが容易です。
寸法(mm)約124×87×49除電方式交流コロナ放電除電制御範囲放電電極より約5~40cmまで電源(V)AC100(50/60Hz)質量(g)約710(スタンド含む)アズワン品番1-8178-21商品タイプレンタル品はこちら
イオナイザー ホーザンイオナイザーホーザン
34,980税込38,478
1個
当日出荷
コンパクトながら、大風量で広い範囲をしっかり除電。小さなスペースに設置できます。スタンド底部にネジ取り付け穴や溝があるため、壁面などに取り付け可能。
仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒質量(kg)0.9(付属品含まず)材質(本体)スチール消費電力(W)4定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)出力電圧DC±7kV(最大値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×202×55 (突起部含まず)騒音値(dB)最大42dB 最小30dB以下 (A特性/距離1m)風速(m/s)最大1.7・ 最小0.3( 距離300mm)イオンバランス±10V以下(工場出荷時)エア源DCファン内蔵オゾン濃度0.02ppm以下 (距離150mm)イオン生成方式DC方式
IZG10 - イオナイザ ガンタイプ SMCIZG10 - イオナイザ ガンタイプSMC
54,980税込60,478
1個
当日出荷から18日以内出荷
本体質量200gの軽量ガンタイプ。軽い操作力と握りやすいグリップで使いやすさを追及しております。ブロー設定、トリガ設定の選択が可能。
用途樹脂部品、樹脂製品、電気基板の除電・除塵
ニューパワーイオンガン ベッセルニューパワーイオンガンベッセル
59,980税込65,978
1個
当日出荷
電源コード不要。新時代の除電ガン
用途エアーをつないで握るだけで除電除塵が可能です付属品取り扱い説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)種別高電圧印加圧式除電機質量(g)約365電源【印加圧】AC8KVp-p周波数(kHz)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164使用流体クリーンドライエアー流量(L/min)エラー:422(0.5MPa)使用温湿度範囲5~45℃/10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)保護回路高電圧短絡検知回路/過電圧保護回路/高温異常停止回路除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手使用高圧電源巻線トランス(内臓)イオン発生方式交流コロナ放電式関連資料(2.39MB)入力圧力(MPa)0.2-0.7(定格0.5)
ドライバー用コントローラー BLCシリーズ ハイオスドライバー用コントローラー BLCシリーズハイオス
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ブラシレスドライバーBL、BLGシリーズ専用電源です。
適合機種BL/BLG/BLG-BC2シリ-ズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
ACアダプター 12V/3A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 12V/3A、2.1mmプラグLINKMAN
2,398税込2,638
1個
欠品中
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:3A●容量:36W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-61
ACアダプター 15V/2.4A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 15V/2.4A、2.1mmプラグLINKMAN
2,398税込2,638
1個
欠品中
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:15V●出力電流:2.4A●容量:36W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-62
交換用フィルタ 10枚組 シシド静電気交換用フィルタ 10枚組シシド静電気
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
電源アダプタ ベッセル電源アダプタベッセル
6,998税込7,698
1個
欠品中
イオンブローガン PIEZONIZER シシド静電気イオンブローガン PIEZONIZERシシド静電気
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。小型軽量で手によくフィットしたエアーガンです。 プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で200gと軽量ですので作業効率がアップします。 高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。 エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。 付属のケーブルは屈曲性の高い、ロボットケーブルを採用しています。
除電方式高周波AC方式付属品ACアダプタ、取扱説明書適合Φ6X4チューブ配管用トラスコ品番485-6309質量(g)200(本体のみ、ケーブル含まず)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6表示(緑)電源正常の時点灯、(赤)電源異常の時点灯出力電圧(V)約AC2500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164.6×25×135.8消費電流(A)0.1使用環境0~40℃、65%RH以下(結露無きこと)イオンバランス±15V以下(距離100mm、工場出荷時)オゾン濃度0.04ppm以下(距離150mm)入力電源DC24V(ACアダプタ付属AC100~240V対応)使用高圧電源高周波式高圧電源アズワン品番1-2825-01エア流量(L/min)最大370(ANR)(0.6MPaの時)
コンパクトタイプ静電気除去装置 KD-150Wシリーズ 春日電機(静電気対策)コンパクトタイプ静電気除去装置 KD-150Wシリーズ春日電機(静電気対策)
40,980税込45,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
従来機種に比べて放電電極針を2本から4本に増やすことにより、空間的なイオンのバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能となりました。小型ながら風を使わずイオン到達距離が長く、狭いところや離れた帯電物体の除電に適しています。コンパクト設計、軽量のため、吊り下げて使う場合にも取り付けが簡単です。放電電極針には
フィルタ ベッセルフィルタベッセル
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
交換用フィルタ。
イオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10E SMCイオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10ESMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様配管径 (ワンタッチ管継手):(06) o6:ミリサイズ
ファンタイプイオナイザ ER-Fシリーズ用部品 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファンタイプイオナイザ ER-Fシリーズ用部品パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
ACアダプター 12V/1A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 12V/1A、2.1mmプラグLINKMAN
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:1A●容量:12W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-59
ドライバー用コントローラー CLCシリーズ ハイオスドライバー用コントローラー CLCシリーズハイオス
12,980税込14,278
1台
当日出荷
CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
トラスコ品番672-2481適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)71.5高さ(mm)42.6奥行(mm)146電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
ドライバー用コントローラー CLCシリーズ ハイオスドライバー用コントローラー CLCシリーズハイオス
20,980税込23,078
1台
当日出荷
CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
トラスコ品番672-2482適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)88高さ(mm)52奥行(mm)210電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
ACアダプター 5V/5A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 5V/5A、2.1mmプラグLINKMAN
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:5A●容量:25W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-60
補修部品 エミッタアセンブリ SMC補修部品 エミッタアセンブリSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
ACアダプター 5V/2A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 5V/2A、2.1mmプラグLINKMAN
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:2A●容量:10W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-57
ACアダプター 3.3V/2A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 3.3V/2A、2.1mmプラグLINKMAN
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:3.3V●出力電流:2A●容量:6.6W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-56
ACアダプター 12V 1.0A 2.1mmプラグ パトスACアダプター 12V 1.0A 2.1mmプラグパトス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
直流安定化出力タイプのACアダプターワールドワイド対応(入力AC90V~AC264V)のスイッチング方式ACアダプターです。出力プラグはΦ2.1mmで、先端チップの差し替えにより極性を選択できます。出荷時の設定はセンターマイナスです。入力電圧範囲は、一般的なAC100V~AC24
仕様●入力電圧(V50/60Hz):AC90V~AC264V●出力電圧(DC):12V●出力電流:1.0A●出力プラグ形状:外径:5.5Φ、内径:2.1Φ、長さ:9.5mm●入力プラグ形状:直付タイプ●極性:センター(+)(-)付け替え可能●DCコード長:1.8m±100mm●重量:80g●寸法:L61.4×W43.2×H26.2mm●安全規格:PSE ELT●回路保護:過電圧、過電流、短絡●外部電源規制:DOE:レベル6●備考:雑音規格:FCC Part15 SubpartB●リップル:240mVp-o max●入力方式:刃形式アズワン品番67-0396-41
ACアダプタ IZN10Eシリーズ用 SMCACアダプタ IZN10Eシリーズ用SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から18日以内出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用オプション
イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10R SMCイオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10RSMC
41,980税込46,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
風量調整機能付きです
材質(ケース)ABS・ステンレス、(エミッタ)タングステン風量(m3/min)0.19~0.80 m^電源電圧(V)DC21.6~26.4(DC24V ±10%以内)消費電流(mA)270以下使用周囲温度(℃)0~50電圧印加方式DC方式印加電圧(kV)±5イオン発生方式コロナ放電式使用周囲湿度(%RH)35~80(結露なきこと)
AD-1683用交換用放電電極針 A&DAD-1683用交換用放電電極針A&D
4,898税込5,388
1セット(10本)
当日出荷
ファンタイプイオナイザ標準タイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファンタイプイオナイザ標準タイプパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。 「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。 2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。 放電針汚れ検知機能を追加装備。 放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。 ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。 ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止放電方式高周波AC方式付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚適合EMC指令、RoHS指令材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC質量(g)約790出力電圧±約2kV電源電圧(V)24(DC・±10%)機能エラー出力、放電停止入力消費電流(mA)700以下使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65イオンバランス±10V以下使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと)除電時間(秒)約1ケースアース方式C(コンデンサ)アース表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色)オゾン発生量(ppm)0.04以下RoHS指令(10物質対応)対応
交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットIZ-C301 シャープ交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットIZ-C301シャープ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
トラスコ品番759-0890幅(mm)236質量(kg)0.322高さ(mm)62.5奥行(mm)62
アズピュア イオナイザー アズピュア(アズワン)アズピュア イオナイザーアズピュア(アズワン)
61,800税込67,980
1個
当日出荷
すばやく除電し、風量調整も可能です。 吹き出し角度の調節ができます。
放電方式DC方式付属品ACアダプター、アース線寸法(mm)175×90×200質量(kg)約1.8消費電力(W)15電源AC100V(50/60Hz)風量約1.4m/s以上イオンバランス±5V以下オゾン発生量(ppm)0.03以下アズワン品番2-2161-01
イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS40SMC
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
スイッチングACアダプター 1.5V 0.6A 2.1mmプラグ パトススイッチングACアダプター 1.5V 0.6A 2.1mmプラグパトス
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
仕様●定格入力電圧:AC100~264V●定格出力電圧:DC1.9V以下(無負荷時)、DC1.5V±10%(定格負荷時)●定格出力電流:0.6A●効率:65%(min)●規格:PSE●出力方式:出力コード式(長さ1800mm±100mm)●出力プラグ:外径5.5mm, 内径2.1mm, 長さ9.5mm(極性可変可能)●重量:約80gアズワン品番67-0405-39
高圧電源ユニット ベッセル高圧電源ユニットベッセル
79,980税込87,978
1台
当日出荷
静電気除去ハイパーシリーズ用の高電圧ユニットです。異常検知回路により、高圧異常を検知します。イオンバランスは、調整ボリュームで簡単に調整することができます。
トラスコ品番868-8844材質筐体:SPCC、白色塗装幅(mm)102.8質量(kg)4.5高さ(mm)114.2奥行(mm)233.5アズワン品番64-8539-72
ハイパワーガン ベッセルハイパワーガンベッセル
6,698税込7,368
1台
当日出荷
電源アダプターです。
トラスコ品番868-8806材質樹脂質量(g)155アズワン品番64-8399-94
SPI無風卓上型イオナイザー DESCOSPI無風卓上型イオナイザーDESCO
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
ピンポイントで効果的に静電気を除去します。
質量(kg)1範囲(mm)(効果的な除雷)305電圧(V)(50/60Hz)110

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

除電器(静電気除去装置)