絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • SMC(384)
  • ベッセル(75)
  • コガネイ(48)
  • シシド静電気(37)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(31)
  • DESCO(30)
  • カスガ(KASUGA)(22)
  • シムコ(SIMCO)(13)
  • LINKMAN(11)
  • 春日電機(静電気対策)(10)
  • ホーザン(9)
  • SCS(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • グリーンテクノ(4)
  • スイッチサイエンス(4)
  • アズピュア(アズワン)(4)
  • パトス(4)
  • アズワン(3)
  • ハイオス(3)
除電方式
  • 高周波AC方式(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル (474・475・701・808・809用) HAKKO(白光)ノズル (474・475・701・808・809用)HAKKO(白光)(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合474・475・701・808・809
静電気除去装置 HAKKO(白光)静電気除去装置HAKKO(白光)
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
2種類のルーバーで除電エリアの選択が可能です。 本体角度の調整にロック機構を採用しています。 設備の組み込みに便利なエラー出力信号機能付です。
放電方式高周波コロナ放電トラスコ品番384-4005幅(mm)150高さ(mm)182質量(g)790奥行(mm)50電源(V)AC100~240出力電圧(V)(ACアダプタ)DC24風量(m3/min)(エア)1.5~3.0使用環境温度(℃)0~40イオンバランス±10V以下容量(VA)10除電時間(秒)約1.5使用環境湿度(%)15~65(ただし結露のないこと)

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

除電器(静電気除去装置)