絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • ベッセル(67)
  • コガネイ(47)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(27)
  • DESCO(14)
  • シシド静電気(12)
  • ホーザン(9)
  • シムコ(SIMCO)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • カスガ(KASUGA)(5)
  • ブロードウォッチ(4)
  • SCS(4)
  • シャープ(3)
  • ハイオス(3)
  • パトライト(PATLITE)(3)
  • アズピュア(アズワン)(3)
  • アズワン(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • omron(オムロン)(2)
除電方式
  • 高周波AC方式(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノズル (474・475・701・808・809用) HAKKO(白光)

    ノズル (474・475・701・808・809用)

    HAKKO(白光)(18件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合474・475・701・808・809
  • 遮蔽板 HAKKO(白光)

    遮蔽板

    HAKKO(白光)
    ¥529税込¥582
    1個
    25日以内出荷
    FT800用オプションです。
    用途吸煙器接続。トラスコ品番849-7981摘要FD-200、FD-210品名遮蔽板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気除去装置 HAKKO(白光)

    静電気除去装置

    HAKKO(白光)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    5日以内出荷
    2種類のルーバーで除電エリアの選択が可能です。 本体角度の調整にロック機構を採用しています。 設備の組み込みに便利なエラー出力信号機能付です。
    トラスコ品番384-4005幅(mm)150高さ(mm)182質量(g)790奥行(mm)50電源(V)AC100~240出力電圧(V)(ACアダプタ)DC24風量(m3/min)(エア)1.5~3.0使用環境温度(℃)0~40イオンバランス±10V以下容量(VA)10除電時間(秒)約1.5放電方式高周波コロナ放電使用環境湿度(%)15~65(ただし結露のないこと)

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

除電器(静電気除去装置)