1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホコリとばしと除電を同時に行えるエアガンタイプのイオナイザーです。エアガン本体はもちろん、ホース、コンソールも静電気対策を施してあります。軽量のため、作業時の負担を軽減します。
用途静電気除去。 仕様●使用エア:ドライエアまたは窒素●最大風量:65PSi 付属品専用アダプター トラスコ品番163-1560 幅(mm)203 高さ(mm)76 奥行(mm)25 電源(V)DC24、AC120 消費電力(W)32 使用空気圧力(MPa)0.14~0.45 ホース長さ(m)2.1(静電気拡散性ポリウレタン) 消費電力(mA)10W 使用周囲温度(℃)0~40 イオンバランス±30V以下 使用周囲湿度結露なきこと 除電方式直流方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
279,800 税込307,780
当日出荷

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります