5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型トランスを内蔵した小型スポットタイプのイオナイザーです。場所の取れない装置内の静電気除電に最適です。
用途電子部品の製造および実装工程での除電に。パーツフィーダー内のパーツの除電に。場所を取れない装置内の局所的な静電気除電に。 トラスコ品番256-5272 幅(mm)87.2 高さ(mm)50.7 奥行(mm)18 電源(V)DC24 使用空気圧力(MPa)0.05~0.6 消費電流(mA)100 除電方式直流方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷


非常にコンパクトなファンタイプの直流式イオナイザーです。1つの専用電源に対し最大4台まで接続できます。独自のイオンバランスシステムを内蔵しています。
用途狭い場所・機械装置内などでの除電に。 仕様出力電圧(kV):DC6 付属品専用アダプター トラスコ品番568-6564 幅(mm)85 高さ(mm)120 奥行(mm)60 電源(V)AC100~120 消費電力(W)5.5 オゾン発生量0.009ppm以下(距離300mm) 最大風量(m3/min)0.62 使用周囲温度(℃)0~40 イオンバランス±20V以下(工場出荷時) 除電方式直流方式 入力電源(V)DC12 使用周囲湿度(%RH)15~80
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

減衰時間の早いイオナイザーです。作業者が快適に作業できる緩やかな風速で除電も行います。
質量(kg)2
1台
149,800 税込164,780
90日以内出荷

ホコリとばしと除電を同時に行えるエアガンタイプのイオナイザーです。エアガン本体はもちろん、ホース、コンソールも静電気対策を施してあります。軽量のため、作業時の負担を軽減します。
用途静電気除去。 仕様●使用エア:ドライエアまたは窒素●最大風量:65PSi 付属品専用アダプター トラスコ品番163-1560 幅(mm)203 高さ(mm)76 奥行(mm)25 電源(V)DC24、AC120 消費電力(W)32 使用空気圧力(MPa)0.14~0.45 ホース長さ(m)2.1(静電気拡散性ポリウレタン) 消費電力(mA)10W 使用周囲温度(℃)0~40 イオンバランス±30V以下 使用周囲湿度結露なきこと 除電方式直流方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります