除電器(静電気除去装置) :「低周波発生器」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F-120S 静電気除去ファン(低風量タイプ) ベッセル 動画あり
低風量120mm角のDCファンを内蔵。ワークの吹き飛びを抑える低風量と騒音低下で、作業環境に配慮しています。 フロントカバーの風向角度の変更が可能。除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
用途セル作業台での製品組立、作業机でのフィルム貼り作業、検査工程での静電気対策に。 イオン発生方式高周波交流コロナ放電式 仕様使用距離/150~900mm 付属品電源アダプタ(AC100-240V 0.4A) 寸法(mm)162×198×68 質量(kg)0.9 使用温度(℃)5~40 保存温度(℃)0~60 消費電流(mA)500 オゾン発生量0.05ppm以下(測定距離50mm) イオンバランス±10V以内(測定値:出荷時、風量HI、直進、距離300mm) 警告高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED) 設置場所屋内の非危険場所 除電時間(秒)2.5以下(測定値:風量HI、直進、距離300mm) 入力電源DC24V±5% 保存湿度(%)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと) アズワン品番64-8513-06 使用湿度(%RH)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります