1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足元設置タイプの除電・除塵集塵装置。 上部の開口部から手でワークを差し入れると、それをセンサーが感知し、イオンエアーでワークを除電しながら塵埃を吹き飛ばします。 塵埃は、粘着ゲルシートと紙パックフィルタで集塵します。
用途【医療容器/化粧品容器】組立/検査/梱包工程で、ゴミの飛散を抑えながら除電・除塵。【電子基板】筐体への組付け工程で、基盤の除電と付着ゴミの除去。【光学レンズ】組立作業で、非接触で除塵し塵埃再付着を防止。【小型樹脂成型品(コネクタ/ハーネス)】成形/検査工程で、付着した塵埃の除去。【スマートフォン】分解組立作業で塵埃除去し、ゴミによる筐体傷を予防。【メガネ】組立作業で除電しながら除塵し、小さい塵埃も除去。 仕様【静電気除去装置】N-3 ×1台 付属品電源アダプタ AD24-IT19、壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC-V4GB (取付済み)、底面用粘着ゲルシートプレート、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F、2P-3P変換アダプタ、傾斜調整用スペーサ(2個)、取扱説明書(IPC-V4、N-3) 質量(kg)3.8 材質(本体)外装:SPCC/透明フード:PVC 消費電力(W)18 入力電圧(V)DC24±5%(付属電源アダプタ:AC100~240(50/60Hz)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×289×297(突起部含まず) 空気消費量(L/min)161(0.3Mpa 連続モード時) 使用空気圧力(MPa)0.1~0.3 フィルター【集塵】自己粘着性ウレタンゲルシート/紙パックフィルタ 使用流体クリーンエアー(CDA) 集塵機風量(m3/min)1.13(内蔵ファン) 使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結無きこと) 騒音レベル(dB(A))88.3(0.3Mpa、測定距離600mm) 警報出力高電圧出力異常警告(赤LED) アズワン品番64-8927-66 チューブ外径×内径(mm)8×5 基本交換部品壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC- V4GB、底面用粘着ゲルシート IPC-V4GD、針電極 GN-H、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F 運転時間連続1/3/5/10/30秒、パルス50/90ms間欠 静圧(Pa)460(内蔵ファン)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります