除電器(静電気除去装置) :「エアシャワーフィルター」の検索結果
商品豆知識
コロナ放電方式で圧電トランスを内蔵したイオナイザーエアーダスターです。
エアーでのゴミの吹き飛ばしと、イオンシャワーにより瞬時に除電し、除電する事でダストの舞い戻りがなくなります。
ラインフィルターを装着することで0.01μmのゴミと水分を除去しクリーンなエアーを供給します。
付属品ACアダプター(入力電圧AC100V~240V/出力DC24V)
材質プラスチック・アルミ合金・銅合金
寸法(mm)135×25×140
質量(g)280(本体のみ)
消費電力(W)約2.4
入力電源DC+24V
接続口径(Φmm)Φ6ワンタッチ継手(コンプレッサー)
オゾン発生量(ppm)0.04以下
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。