除電器(静電気除去装置) :「アース線 3m」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 広範囲の除電に効果を発揮するファンタイプ。 作業台やパレット上の除電に最適。 エアの供給が不要で、設置場所や用途で選択可能。 幅の広いワークを高速除電。 CEマーキング適合品。
付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、放電針清掃ブラシ1本、接点切換スイッチ保護シール1枚 質量(kg)約2.1 電源(V)DC24±5% 出力電圧(V)約2k(高周波タイプ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120.5×308×118 消費電流(mA)260 最大風量(m3/min)1.3(風量調整ツマミによる無段階調節) 使用環境室内0~40(結露なきこと) 表示LED電源:電源スイッチオンで本体前面の電源スイッチLED(照光式押しボタンスイッチ:緑色)、高圧電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時に本体前面の異常表示LED(赤色)が点灯 イオンバランス±15V 除電時間(秒)2以下 オゾン発生量(ppm)0.03以下
1個
76,980 税込84,678
6日以内出荷

小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 広範囲の除電に効果を発揮するファンタイプ。 作業台やパレット上の除電に最適。 小型高圧トランスを内蔵し、電源は低電圧DC電源の供給で使用できます。
付属品広角ルーバー1個、電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、背面フィルタ1枚、放電針清掃ブラシ1本、接点切換スイッチ保護シール1枚 質量(g)400 電源DC24V±5% 出力電圧(V)約2k(高周波タイプ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×80×100 消費電流(mA)240 最大風量(m3/min)0.5(風量調整ツマミによる無段階) 使用環境室内0~40℃(結露なきこと) 表示LED電源:電源スイッチオンで本体前面の電源スイッチLED(照光式押しボタンスイッチ:緑色)、高圧電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時に本体前面の異常表示LED(赤色)が点灯 イオンバランス±10V 除電時間(秒)3以下 オゾン発生量(ppm)0.04以下
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります