静電気測定用チャージャー&プレートセット、ケース付き チャージャーSCS(エスシーエス)5日以内出荷
SCS 718 静電気センサーと一緒に使用することで 、ANSI/ESD SP3.3 および ESD TR53に準拠したイオナイザーの定期的な検証用としてのオフセット電圧・除電時間を測定できます。
イオナイザーの除電時間を測定するために導電性プレートを帯電させます。
キャリーケース付きでポリウレタンケースと内側のポリウレタンフォームで、器具を保護・保管します。
用途イオナイザー測定用プレートへの電圧印加トラスコ品番217-3530セット内容本体、測定用プレート、ケース測定範囲-1.1 kv以下、1.1kv以上質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×114×28寸法(縦×横)(mm)(テストプレート)75 ×30