除電器(静電気除去装置) :「アース線 10m」の検索結果
付属品電源・入出力接続用コネクタ: 1セット(ハウジング5557-10R、ターミナル5556TL日本モレックス製)、アース線(約3.7m):1本
材質ケース:ABS
使用温度範囲(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65
本体質量(g)約130
電源電圧(V)24(DC±10%)
消費電流(mA)ヘッド1台接続時:450以下、ヘッド2台接続時:800以下
制御仕様放電許可: 開放、放電停止: 24Vまたは0V短絡時
使用湿度範囲35~65%RH、保存時:35~85%RH
アラーム出力フォトモスリレー出力
絶縁抵抗(Ω)20(DC250Vメガ)(充電部一括・ケース間)
最大負荷電流(mA)100
短絡保護装備(自動復帰式)
出力動作アラーム(ALARM):放電針の汚れ磨耗を検知したときにON/正常時OFF、エラー(ERROR):異常放電を検知したときにOFF/正常時ON
ケースアース方式フローティング
表示灯放電(DSC):緑色LED(放電時に点灯)、チェック(CHECK):緑色LED(放電時に点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したときに点灯)、レベルメータ:緑色LED(5段階。帯電量またはイオン発生量に合わせて点灯、スイッチにて切り換え)
耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間
印加電圧(V)30DC以下(出力-出力コモン間)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数2台
耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
耐電圧(V)AC1000(1分間)(充電部一括・ケース間)
残留電圧(V)1.5(負荷電流100mAにて)
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。