31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファンタイプイオナイザ標準タイプ
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。 「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。 2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。 放電針汚れ検知機能を追加装備。 放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。 ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。 ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止 放電方式高周波AC方式 付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚 適合EMC指令、RoHS指令 材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC 質量(g)約790 出力電圧±約2kV 電源電圧(V)24(DC・±10%) 機能エラー出力、放電停止入力 消費電流(mA)700以下 使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65 イオンバランス±10V以下 使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと) 除電時間(秒)約1 ケースアース方式C(コンデンサ)アース 表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色) オゾン発生量(ppm)0.04以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電針ユニット
交換用タングステン針付ユニット
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)電源ケーブル
エコ商品
ケーブル外径(Φmm)5.3 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15(10芯コネクタ付) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファン吸気部用エアフィルタ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ ノズル
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ ミニラインフィルタ
捕集効率(%)99.9 捕集粒子径(μm)0.1
1個
6,098 税込6,708
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ チューブ
1個
799 税込879
8日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ チューブホルダ
仕様導電性チューブを固定
1個
12,880 税込14,168
欠品中

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)エアフィルタ
エコ商品
用途EC-B01用 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)エアフィルタ
1パック(3枚)
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電針ユニット
エコ商品
タングステン針付ユニット(1個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド接続ケーブル
ケーブル種類両側コネクタ付キャブタイヤケーブル
1本
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電針ユニット
タングステン針付ユニット
仕様タングステン針付ユニット
1セット
6,498 税込7,148
5日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ 連結セット
セット内容連結用ケーブル(ケーブル長0.8m)、エア導入継手×各1個
1セット
8,898 税込9,788
5日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファンタイプイオナイザ低風量タイプ
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。 小さな部品や薄いフィルムなどを扱う作業工程での除電に、風速を約半分に抑えた低風量タイプです。 「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。 2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。 放電針汚れ検知機能を追加装備。 放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。 ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。 ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止 放電方式高周波AC方式 付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚 適合EMC指令、RoHS指令 材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC 質量(g)約790 出力電圧±約2kV 電源電圧(V)24(DC・±10%) 機能エラー出力、放電停止入力 消費電流(mA)400以下 使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65 イオンバランス±10V以下 使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと) 除電時間(秒)約1.5 ケースアース方式C(コンデンサ)アース 表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色) オゾン発生量(ppm)0.04以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型イオナイザ高周波AC方式
エコ商品
本体は、109×27×28mmの超小型サイズですので、装置への組み込みや設備への後付けも容易です。 また、高圧電源部を本体に内蔵しているため、除電部以外に余分なスペースは必要ありません。 生産現場での使い勝手を考慮した充実の機能を本体に装備。しかもコントローラは不要です。 外部機器からの入力信号により、放電のON/OFFが可能です。センサなどでワークを検出させ、使用したいときだけイオンを生成することができます。 放電のON/OFFをLED表示で確認できます。電源ONで放電をしていないというトラブルを未然に回避できます。 放電針は本体の後側から引き出せますから、交換時にノズルを外す必要がありません。 イオン吹き出し口をワークに近づけて設置しても、メンテナンスが簡単に行なえます。 放電針の清掃・交換時期を知らせたり、異常な放電によるトラブルを防止する、「チェック機能」と「異常放電監視機能」を装備しています。 各機能とも、LED表示で確認できます。また各機能の出力を利用して、イオナイザの稼動状態を外部からモニタすることが可能です。 電源電圧24V DCで、消費電力はわずか70mA以下を実現しました。また、高圧ケーブルの引き回しが不要ですから安全です。 放電針はむき出しでないため、間違って触れる心配がありません。また金属を近づけてもリークすることがありませんので安心です。
用途大型ガラス基板の除電、レンズの除電・除塵、電子部品のピンポイント除電、基板上LEDの放電破壊防止、リレーやスイッチ接点の除電・除塵、コネクタ・スイッチの除塵 放電方式高周波AC方式 付属品配線用コネクタ[モレックス社製:ハウジング(5557-08R)、ターミナル(5556TL)]:1式、コネクタ付ケーブル0.5m付 材質ケース:PPS、カバー:ステンレス、放電針:タングステン 質量(g)約120 出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 電源電圧(V)24(DC・±10%) 使用流体空気(乾燥したクリーンエア) 消費電流(mA)70以下 使用周囲温度(℃)0~55(但し、結露しないこと) リセット異常放電検知により放電回路が停止している場合、電源の0Vとの短絡後に開放することで放電回路の停止を解除 イオンバランス±10V以下 使用周囲湿度35~65%RH 短絡保護装置 出力動作放電針の汚れ、磨耗などを1.5秒以上連続検知したときON、正常時OFF 最大印加電圧(V)30以下(DC)(出力端子-0V間) 除電時間(秒)1以下 放電出力電圧(V)約2000 供給エア流量(L/min)500(ANR)以下 表示灯電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)、放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)、チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、磨耗などを検知時点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電検知時点灯) 耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間 オゾン発生量(ppm)0.03以下 RoHS指令(10物質対応)対応 残留電圧(V)1以下(流入電流50mAにて)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

1パック(5枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)パルスエアガンイオナイザ
パルスイオンエアで一気に除塵できるエアガンタイプ
放電方式高周波AC方式 付属品ACアダプタ×1個、専用中継ケーブル(耐油・耐熱・耐屈曲タイプ)長さ2m×1本、ストレート継手(適合チューブ外径Φ8-Φ8タイプ×1個(出荷時はΦ8-Φ8タイプを装着)、適合チューブ外径Φ8-Φ6タイプ×1個、コネクタ配線用ターミナル(日本モレックス製)×3個 温度(℃)0~50(結露不可)、ACアダプタ:0~40 本体質量(g)約270 湿度(%RH)35~65(結露不可) 電源電圧(V)【付属ACアダプタ】INPUT:AC100~240±10%(50/60Hz)、OUTPUT:DC24 使用流体空気(乾燥したクリーンエア) 消費電力(VA)30以下 除電時間(秒)約0.5以下(±1000V→100V) 供給エア流量(L/min)300(ANR)以下 モード【パルスエアモード】パルス1(LONG) / パルス2(SHORT) / CONT(連続) 切換スイッチにて選択、【LED照明点灯モード】ON(常時点灯) / SYNC(トリガ連動) / OFF(常時消灯) 外部入力トリガスイッチとのOR制御にて吐出動作ON/OFF、吐出動作ON :COM(-)と短絡、吐出動作OFF:開放 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力範囲(MPa)使用印加:0.05~0.5
1台
87,980 税込96,778
10日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)コントローラ
エコ商品
付属品電源・入出力接続用コネクタ: 1セット(ハウジング5557-10R、ターミナル5556TL日本モレックス製)、アース線(約3.7m):1本 材質ケース:ABS 使用温度範囲(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65 本体質量(g)約130 電源電圧(V)24(DC±10%) 消費電流(mA)ヘッド1台接続時:450以下、ヘッド2台接続時:800以下 制御仕様放電許可: 開放、放電停止: 24Vまたは0V短絡時 使用湿度範囲35~65%RH、保存時:35~85%RH アラーム出力フォトモスリレー出力 絶縁抵抗(Ω)20(DC250Vメガ)(充電部一括・ケース間) 最大負荷電流(mA)100 短絡保護装備(自動復帰式) 出力動作アラーム(ALARM):放電針の汚れ磨耗を検知したときにON/正常時OFF、エラー(ERROR):異常放電を検知したときにOFF/正常時ON ケースアース方式フローティング 表示灯放電(DSC):緑色LED(放電時に点灯)、チェック(CHECK):緑色LED(放電時に点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したときに点灯)、レベルメータ:緑色LED(5段階。帯電量またはイオン発生量に合わせて点灯、スイッチにて切り換え) 耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間 印加電圧(V)30DC以下(出力-出力コモン間) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数2台 耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回 耐電圧(V)AC1000(1分間)(充電部一括・ケース間) 残留電圧(V)1.5(負荷電流100mAにて)
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)薄型イオナイザー
エコ商品
種類スポットタイプ 付属品接続ケーブル:1本(ケーブル長0.5m)エンドコネクタ(9ピン):1個F.G.結線用リード線:1本 電源電圧DC24V ±10% 本体質量(g)約110 コネクタ形状電源/入・出力用:8ピンコネクタ連結用:9ピンコネクタ 表示電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)エア監視(AIR):橙色LED(エアが供給されていないとき点灯)チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、摩耗などを検知したとき点灯)エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したとき点灯) 材質(ケース)ABS(ニッケルメッキ処理) 使用流体空気(乾燥したクリーンエア) 消費電流(mA)120以下 材質(ノズル)ステンレス 使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露しないこと)保存時:-10~+65 リセットERROR検知により動作が停止している状態で、電源の0Vとの短路状態から開放することでERROR解除 イオンバランス±15V以下 使用周囲湿度35~65%RH(但し、結露しないこと)保存時:35~65%RH 耐圧力(MPa)0.05~0.5 短絡保護装備 出力動作チェック出力(CHECK):放電針の汚れ、摩耗などを検知したときON、正常時OFF(最大流入電流:50mA)エラー出力(ERROR):異常放電を検知したときOFF、正常時ON(最大流入電流:50mA)放電出力(DISCHARGE):放電動作時ON、停止時OFF 梱包質量(g)約180 除電時間(秒)1秒以下 連結数5台(自機含む) ケースアース方式C(コンデンサ)アース 材質(放電針)タングステン 材質(ビス取付部)ステンレス 放電方式高周波AC方式 放電出力電圧(V)約2000 供給エア流量(L/min)60(ANR)以下 オゾン発生量(ppm)0.05以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)エリアイオナイザ ER-TFシリーズ
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ダクトフランジ
エコ商品
用途Φ50ダクトホース用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,180 税込10,098
5日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電針
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)バータイプヘッド
エコ商品
放電方式パルスAC方式 使用流体空気(乾燥したクリーンエア) 使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65 使用エアー圧力(MPa)最大0.5 イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例) 使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RH ケースアース方式フローティング 放電出力電圧(V)約7000 使用周囲標高(m)2000以下 オゾン発生量(ppm)0.01以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電部保護カバー
ヘッドに装着することで、放電針からの感電を防止することができます。
材質ポリカーボネート 質量(g)20 適応ER-X016/X032/X048/X064用
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱・耐寒バータイプヘッド
放電方式パルスAC方式 付属品Φ6-4エアチューブ用継手:1個、シールキャップ:1個、ヘッド取付金具(出荷時に装着済み) 周波数(Hz)30 ケーブル長(m)1.8 使用流体空気(乾燥したクリーンエア) 使用エアー圧力(MPa)最大0.1 イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、製品中央、放電周波数30Hz、エア供給なしの条件 での代表例) 使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RH ケースアース方式フローティング 放電出力電圧(V)約±7000 耐振動耐久:10~55Hz、複振幅:0.75mm(MAX. 50m/s2)、XYZ各方向:2時間 使用周囲標高(m)2000以下 オゾン発生量(ppm)0.01以下 耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
1台
239,800 税込263,780
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スポットタイプヘッド
放電方式パルスAC方式(放電周波数50Hz/20Hzが使用可能) 付属品ヘッド取付金具(出荷時に装着済み) 材質本体ケース:SUS、ヘッド取付金具:SUS、放電針ユニット:PFAおよびタングステン 質量(g)約370 周波数(Hz)50/20 ケーブル長(m)1.2 使用流体空気(乾燥したクリーンエア) 使用周囲温度(℃)0~40(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65 使用エアー圧力(MPa)最大0.5 イオンバランス±30V以下(除電距離50mm、製品中央、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例) 使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RH 除電時間(秒)0.3以下(除電距離50mm、製品中央、放電周波数50Hz、エア60L/min(0.3MPa)の条件での代表例) ケースアース方式フローティング 放電出力電圧(V)約±7000 耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間 除電有効長(mm)約50mm 使用周囲標高(m)2000以下 オゾン発生量(ppm)0.01以下 耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります