絞り込み
ブランド
  • DESCO
  • SMC(383)
  • ベッセル(74)
  • コガネイ(48)
  • シシド静電気(37)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(31)
  • カスガ(KASUGA)(22)
  • シムコ(SIMCO)(13)
  • LINKMAN(11)
  • 春日電機(静電気対策)(10)
  • SCS(9)
  • ホーザン(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ブロードウォッチ(4)
  • スイッチサイエンス(4)
  • アズピュア(アズワン)(4)
  • パトス(4)
  • アズワン(3)
  • ハイオス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型イオナイザ DESCO卓上型イオナイザDESCO
42,980税込47,278
1台
当日出荷
ポータブルチャージプレートモニター DESCOポータブルチャージプレートモニターDESCO
449,800税込494,780
1台
30日以内出荷
ANSI/ESD SP3.3およびESD TR53に則ったイオナイザーの定期的な検証に使用できます。イオナイザーのカバーエリア内におけるプラス/マイナスの電荷の除電能力を測定します。約7cm×3cmのプレート付き180度回転ヘッドで様々な角度から画面を見ることができます。接地用コード・キャリーケース付属です。
用途イオナイザーの出力確認に。仕様●センサーヘッド回転:180度(45 度毎)●テストプレート縦×横(mm):70×32●信号検出方法:振動チョッパー方法●測定時間範囲:0.0から99.9 秒●画面切替頻度:0.2秒●継続操作時間:約6時間(電池使用、I.B モード時)トラスコ品番370-1632幅(mm)70測定範囲0から±1999V(解像度:1V)高さ(mm)174奥行(mm)32電源(V)単三型アルカリ乾電池6個
イオナイザー 温風型 作業台用 DESCOイオナイザー 温風型 作業台用DESCO
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
約30~150cm離れた正面に置かれた絶縁体や接地されていない導体の静電気を除電します。オフセット電圧(バランス)は10V、除電時間は1秒未満です。ANSI/ESD S20.20およびESD TR53に準拠した電子機器製造エリアで使用します。エミッターポイント掃除用ノブ内蔵ヒーター2段階ファンスピード(低速:1.47立米/分・高速:2.15立米/分)ファンエアーフィルター(別売り)NISTの校正証明書付き
用途静電気に敏感な製品の保護に。仕様オフセットバランス電圧:通常±10V (18~27℃、湿度15~65%)トラスコ品番548-0668幅(mm)191高さ(mm)229奥行(mm)133電源(V)AC100~120(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
無風卓上型イオナイザー用エミッター DESCO無風卓上型イオナイザー用エミッターDESCO
5,998税込6,598
1台
当日出荷
質量(g)9
SPI無風卓上型イオナイザー DESCOSPI無風卓上型イオナイザーDESCO
71,980税込79,178
1台
7日以内出荷
質量(kg)1電圧(V)(50/60Hz)220
つり下げ型チャージバスターイオナイザー 2ファン DESCOつり下げ型チャージバスターイオナイザー 2ファンDESCO
209,800税込230,780
1台
30日以内出荷
仕様120/230V質量(kg)5
ハイアウトプット作業台用イオナイザー DESCOハイアウトプット作業台用イオナイザーDESCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
仕様200/220V質量(kg)2
イオナイザ用動作センサー DESCOイオナイザ用動作センサーDESCO
44,980税込49,478
1台
60日以内出荷
質量(g)386
放電ポイント オーバーヘッドおよび卓上イオナイザー用 DESCO放電ポイント オーバーヘッドおよび卓上イオナイザー用DESCO
5,198税込5,718
1パック(8個)
60日以内出荷
質量(g)9
放電ポイントクリーナー DESCO放電ポイントクリーナーDESCO
21,980税込24,178
1パック(20個)
60日以内出荷
質量(g)127
交換用エミッター カセットタイプ DESCO交換用エミッター カセットタイプDESCO
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
質量(g)159
つり下げ型チャージバスターイオナイザー 3ファン DESCOつり下げ型チャージバスターイオナイザー 3ファンDESCO
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
質量(kg)7電圧(V)110
イオナイザー ノズル DESCOイオナイザー ノズルDESCO
81,980税込90,178
1個
60日以内出荷
質量(g)445
QR CODE SCANNER HANDHELD USB DESCOQR CODE SCANNER HANDHELD USBDESCO
119,800税込131,780
1個
60日以内出荷
CABLE FOOT PLATE FOR SMARTLOG PRO DESCOCABLE FOOT PLATE FOR SMARTLOG PRODESCO
3,798税込4,178
1個
60日以内出荷
ADAPTER 100-240VAC DESCOADAPTER 100-240VACDESCO
5,898税込6,488
1個
90日以内出荷
SMARTLOGPRO WITH TURNSTILE 220VAC DESCOSMARTLOGPRO WITH TURNSTILE 220VACDESCO
1,498,000税込1,647,800
1台
30日以内出荷
SMARTLOGPRO WITH TURNSTILE 120VAC DESCOSMARTLOGPRO WITH TURNSTILE 120VACDESCO
1,498,000税込1,647,800
1台
30日以内出荷
TURNSTILE WITH COMBO TESTER X3 DESCOTURNSTILE WITH COMBO TESTER X3DESCO
1,498,000税込1,647,800
1台
60日以内出荷
質量(kg)170
イオナイザー 2ファン オーバーヘッド 230V 電源コードなし DESCOイオナイザー 2ファン オーバーヘッド 230V 電源コードなしDESCO
199,800税込219,780
1台
60日以内出荷
質量(kg)5
イオナイザー 3ファン オーバーヘッド 230V 電源コードなし DESCOイオナイザー 3ファン オーバーヘッド 230V 電源コードなしDESCO
269,800税込296,780
1台
60日以内出荷
質量(kg)7
ゼロボルト卓上型イオナイザー DESCOゼロボルト卓上型イオナイザーDESCO
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
質量(kg)3電圧(V)(50/60Hz)230
放電ポイント イオナイザー 交換用 DESCO放電ポイント イオナイザー 交換用DESCO
9,598税込10,558
1パック(8個)
60日以内出荷
質量(g)11
ゼロボルト卓上型イオナイザー DESCOゼロボルト卓上型イオナイザーDESCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
質量(kg)3電圧(V)(50/60Hz)110
小型ゼロボルトイオナイザー2 DESCO小型ゼロボルトイオナイザー2DESCO
109,800税込120,780
1台
30日以内出荷
薄型コンパクトでありながら高い除電性能を実現します。
仕様潤滑油を保持、作業エリアにおける汚染を最小限に抑える、ANSI/ESD S20.20 の要求制限< ± 50 V (ESD TR53に従って試験)セット内容電源アダプタ、スタンド、NISTの校正証明書質量(kg)1電圧(オフセット電圧バランス)±5 V除電時間(秒)約31cmで3未満
圧縮エアー吐出型イオナイザー交換用フットスイッチ DESCO圧縮エアー吐出型イオナイザー交換用フットスイッチDESCO
13,980税込15,378
1台
60日以内出荷
質量(g)227
圧縮エアー吐出型イオナイザー DESCO圧縮エアー吐出型イオナイザーDESCO
269,800税込296,780
1台
30日以内出荷
質量(kg)3
圧縮エアー吐出型イオナイザー DESCO圧縮エアー吐出型イオナイザーDESCO
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
ノズルにより精密なワークに的確な除電作業が可能です。作業に応じて調整可能 です。
仕様エアノズル、低オゾン排出量:OSHAの制限0.05 ppmを十分に下回る量、±20Vオフセット電圧調整可能質量(kg)5電圧(V)(50/60Hz)110空気圧力(MPa)0.21~0.69特性頑丈な構造、長寿命
ION GUN CHARGEBUSTER 120VAC DESCOION GUN CHARGEBUSTER 120VACDESCO
199,800税込219,780
1台
60日以内出荷
質量(kg)2

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

除電器(静電気除去装置)