絞り込み
ブランド
  • DESCO
  • ベッセル(67)
  • コガネイ(47)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(27)
  • シシド静電気(12)
  • ホーザン(9)
  • シムコ(SIMCO)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • カスガ(KASUGA)(5)
  • ブロードウォッチ(4)
  • SCS(4)
  • シャープ(3)
  • ハイオス(3)
  • HAKKO(白光)(3)
  • パトライト(PATLITE)(3)
  • アズピュア(アズワン)(3)
  • アズワン(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • omron(オムロン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPI無風卓上型イオナイザー DESCO

    SPI無風卓上型イオナイザー

    DESCO
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷
    ピンポイントで効果的に静電気を除去します。
    質量(kg)1範囲(mm)(効果的な除雷)305電圧(V)(50/60Hz)110
  • ポータブルチャージプレートモニター DESCO

    ポータブルチャージプレートモニター

    DESCO
    449,800税込494,780
    1台
    31日以内出荷
    ANSI/ESD SP3.3およびESD TR53に則ったイオナイザーの定期的な検証に使用できます。イオナイザーのカバーエリア内におけるプラス/マイナスの電荷の除電能力を測定します。約7cm×3cmのプレート付き180度回転ヘッドで様々な角度から画面を見ることができます。接地用コード・キャリーケース付属です。
    用途イオナイザーの出力確認に。仕様●センサーヘッド回転:180度(45 度毎)●テストプレート縦×横(mm):70×32●信号検出方法:振動チョッパー方法●測定時間範囲:0.0から99.9 秒●画面切替頻度:0.2秒●継続操作時間:約6時間(電池使用、I.B モード時)トラスコ品番370-1632幅(mm)70測定範囲0から±1999V(解像度:1V)高さ(mm)174奥行(mm)32電源(V)単三型アルカリ乾電池6個
  • イオナイザー 温風型 作業台用 DESCO

    イオナイザー 温風型 作業台用

    DESCO
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    約30~150cm離れた正面に置かれた絶縁体や接地されていない導体の静電気を除電します。オフセット電圧(バランス)は10V、除電時間は1秒未満です。ANSI/ESD S20.20およびESD TR53に準拠した電子機器製造エリアで使用します。エミッターポイント掃除用ノブ。内蔵ヒーター。2段階ファンスピード(低速:1.47立米/分・高速:2.15立米/分)。ファンエアーフィルター(別売り)。NISTの校正証明書付き
    用途静電気に敏感な製品の保護に。仕様オフセットバランス電圧:通常±10V (18~27℃、湿度15~65%)トラスコ品番548-0668幅(mm)191高さ(mm)229奥行(mm)133電源(V)AC100~120(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPI無風卓上型イオナイザー DESCO

    SPI無風卓上型イオナイザー

    DESCO
    71,980税込79,178
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)1電圧(V)(50/60Hz)220
  • 卓上型イオナイザ DESCO

    卓上型イオナイザ

    DESCO
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
  • イオナイザ用動作センサー DESCO

    イオナイザ用動作センサー

    DESCO
    44,980税込49,478
    1台
    60日以内出荷
    質量(g)386
  • 放電ポイント オーバーヘッドおよび卓上イオナイザー用 DESCO

    放電ポイント オーバーヘッドおよび卓上イオナイザー用

    DESCO
    5,198税込5,718
    1パック(8個)
    60日以内出荷
    質量(g)9
  • 放電ポイントクリーナー DESCO

    放電ポイントクリーナー

    DESCO
    21,980税込24,178
    1パック(20個)
    60日以内出荷
    質量(g)127
  • 交換用エミッター カセットタイプ DESCO

    交換用エミッター カセットタイプ

    DESCO
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)159
  • イオナイザー ノズル DESCO

    イオナイザー ノズル

    DESCO
    81,980税込90,178
    1個
    60日以内出荷
    質量(g)445
  • CABLE FOOT PLATE FOR SMARTLOG PRO DESCO

    CABLE FOOT PLATE FOR SMARTLOG PRO

    DESCO
    3,798税込4,178
    1個
    60日以内出荷
  • ADAPTER 100-240VAC DESCO

    ADAPTER 100-240VAC

    DESCO
    5,898税込6,488
    1個
    90日以内出荷
  • 放電ポイント イオナイザー 交換用 DESCO

    放電ポイント イオナイザー 交換用

    DESCO
    9,598税込10,558
    1パック(8個)
    60日以内出荷
    質量(g)11
  • 圧縮エアー吐出型イオナイザー交換用フットスイッチ DESCO

    圧縮エアー吐出型イオナイザー交換用フットスイッチ

    DESCO
    13,980税込15,378
    1台
    60日以内出荷
    質量(g)227

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

除電器(静電気除去装置)