静電気対策マット・シート類 :「水漏れ」の検索結果
関連キーワード
仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンRS Pro円形ディスク圧力マット. 圧力マットは、マットの上に立っている人や、マットの上を歩いている人がいることを密かに検出します。 小さな圧力パッドはフロアマットとして使用できます。あるいは、椅子の上に置いて椅子に着席している人を検出したり、手による圧力を検出したりできます。 極秘での人の検出、インタラクティブなおもちゃのセンサ、医療産業、椅子又は車両内のシートに着席している人の検出、インタラクティブなマルチメディアシステムのセンサ(誰かがフロアマット上に立つと、マルチメディアのプレゼンテーションを開始して正確なターゲットを提供する)など、これまでに多くの圧力マットの用途が考えられてきました。 まだまだ沢山の用途の可能性があります。. 常時開 作動圧力: 50 mm 2 上に25 Kg 最大スイッチング電圧: 25 V dc 最大スイッチング電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大搬送電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 侵入保護IP64 (非防水) 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +70 ℃ シーム溶接PVC材 0.22 mm 2 黒色PVC絶縁ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,020
税込¥5,522
当日出荷
仕様タイプ = ラボコートジェンダー = ユニセックスサイズ = XL閉鎖型 = ファスナー色 = 白使い捨て/再利用可能な = 使い捨て導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = YEN61340-5-1に適合 = NRSクリーンルーム用使い捨てラボコート. この使い捨てクリーンルームラボコートは、ISO5クリーンルーム又は実験室環境での使用を用途としてデザインされています。. 特長:. 防水・防油 粉塵管理. 製造業用途:. 医療機器 半導体 マイクロエレクトロニクス 製薬 航空宇宙 食品加工
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。