18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様テキストメッセージ = Attentionテキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 45 mm幅 = 25mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
6,970 税込7,667
翌々日出荷

仕様記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黄パッケージごとの数量 = 1各高さ = 12 mm幅 = 12mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルBS EN61340-5-1に適合. 粘着性ESDロゴペーパーラベルロール(手). 注意喚起用ラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
4,000 税込4,400
当日出荷

仕様テキストメッセージ = 240V ACテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 電気的な危険取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/黄高さ = 20 mm幅 = 60mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010、< 776-0939&#x27;) 776-0939/及び< 776-0958&#x27;) 776-0958/ EN 60417. RS危険及び警告ラベル. 接着材付きビニールラベルです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
940 税込1,034
7日以内出荷

仕様テキストメッセージ = Attentionテキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 38 mm幅 = 16mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷

仕様テキストメッセージ = Attention記号の説明 = 警告自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黄/黒パッケージごとの数量 = 1000高さ = 25 mm幅 = 25mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルRS Pro ESDセーフ粘着ラベル. RS Pro ESD警告ラベルです。ラベルは粘着紙製で、各種サイズのものを用意しています。ESDラベルは、静電気に弱い機器への損傷に対する警告を示します。ラベルには、手を近づけようとしている黒色の記号が黄色の背景に示されています。一部のラベルには、記号の横に「Attention precautions handling electrostatically sensitive devices (注意 静電気に弱い機器の取り扱いに関する注意事項に従ってください)」というテキストも表記されています。. 特長と利点:. ESD警告ラベル 紙製 自己接着 静電気に弱い機器への損傷に対する警告 黄色の背景色 黒色の記号 手を近づけようとしている記号 ラベルのテキスト -「注意 静電気に弱い機器の取り扱いに関する注意事項に従ってください」 様々なサイズを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
4,320 税込4,752
7日以内出荷

仕様テキストメッセージ = Danger High Voltageテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 電気的な危険取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/白/黄高さ = 200 mm幅 = 150mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010. RS危険ラベル. 接着材付きビニールラベル
1袋(5個)
4,688 税込5,157
7日以内出荷

仕様テキスト言語 = イギリス記号の説明 = アンチスタティック自己粘着性 = あり材質 = ビニール色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1各高さ = 300 mm幅 = 150mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サインBS EN61340-5-1に適合. 粘着性標識 / ポスター. 3Mの粘着式ESDラベル製品です。
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様テキストメッセージ = Warning Very Hot Waterテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 一般的な危険取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/白/黄パッケージごとの数量 = 1高さ = 70 mm幅 = 50mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010、< 776-0939&#x27;) 776-0939/及び< 776-0958&#x27;) 776-0958/ EN 60417. RS危険及び警告ラベル. 接着材付きビニールラベルです。
1袋(5個)
830 税込913
当日出荷

仕様テキストメッセージ = 415V ACテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 電気的な危険取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 20高さ = 20 mm幅 = 60mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010、< 776-0939&#x27;) 776-0939/及び< 776-0958&#x27;) 776-0958/ EN 60417. RS危険及び警告ラベル. 接着材付きビニールラベルです。
1袋(20個)
920 税込1,012
7日以内出荷

仕様テキストメッセージ = Symbolテキスト言語 = なし記号の説明 = アース取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/緑高さ = 12.5 mm幅 = 12.5mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010、< 776-0939&#x27;) 776-0939/及び< 776-0958&#x27;) 776-0958/ EN 60417. RS危険及び警告ラベル. 接着材付きビニールラベルです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,420 税込1,562
翌々日出荷

仕様テキストメッセージ = Earth Ground Pointテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 高圧電気自己粘着性 = あり材質 = ビニール色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1000各幅 = 36mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルアース位置ラベル. 幅36 mm BS EN61340-5-1に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
9,488 税込10,437
7日以内出荷

仕様テキストメッセージ = Attentionテキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = ビニール色 = 黄パッケージごとの数量 = 100各高さ = 45 mm幅 = 25mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サイン静電気放電に敏感なデバイスの警告用ラベルロール. 自己接着 耐久性の高いビニール製 BS EN 61340-5-1に適合 ラベル寸法: 高さ25 mm、幅75 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100個)
6,260 税込6,886
翌々日出荷

仕様テキストメッセージ = Attentionテキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黄/黒パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 25 mm幅 = 10mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
3,480 税込3,828
欠品中

仕様テキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 76 mm幅 = 37mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サインESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1個)
8,150 税込8,965
7日以内出荷

仕様ディスペンサータイプ:ボトルフォーマット:ボトル散逸:あり色:青帯電防止:なしクリーンルーム:なしEN61340-5-1に適合:ありRS青色静電散逸ボトル. これらの青色静電散逸ディスペンサボトルには、純正のMendaポンプがあり、片手で簡単に操作できます。 これらのワンタッチポンプにはESD保護記号がエンボス加工されており、コンテナのサイズには、4オンス、6オンス、8オンスの3種類があります。 ボトルには測定機能があるので、液体がボトル内にどれだけ残っているかがはっきりわかります。 各ポンプは、液体を約2 ml汲み出します。
1個
5,650 税込6,215
7日以内出荷

仕様タイプ = ドキュメントスリーブ数量含む = 100幅 = 220mm高さ = 297 mm散逸 = N導電性 = N帯電防止 = ありクリーンルーム = NEN61340-5-1に適合 = あり静電気散逸ドキュメントスリーブ. 静電気散逸シートプロテクタは、静電気を発生させず、シートプロテクタに入れられたドキュメントを保護します。 これらの製品は、静電気放電に弱い機器のあるESD管理領域向けに設計されています。 静電気散逸シートプロテクタは、耐久性の高い静電気散逸ポリプロピレンプラスチック製です。 コピー機のインクが裏移りすることはありません。 各シートプロテクタには、ESD保護記号が印刷されており、静電気散逸特性が一目で分かります。. 静電気散逸リングバインダと使用
1箱(100個)
13,080 税込14,388
5日以内出荷

仕様色 = 透明閉鎖型 = ファスナーパッケージごとの数量 = 100各高さ = 150 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = YEN 61340-5-1、EN 61340-5-3、ANSI/ESD S11.4レベル5. バッグはアミン、N‐オクタン酸、シリコン、重金属フリー. RS Pro Statfree ESD静電気散逸超クリアファスナー付きバッグ. RS Pro Statfree ESD超クリア静電気散逸バッグは、ESD保護区域で静電気放電に敏感な製品の梱包に使用されます。 これらのバッグは、超クリアで、内容物を確認したり、含まれる情報を確認したりすることができます。 静電気散逸バッグはポリエステル製で、内容物を保護して、損傷のリスクを低減します。 これらのバッグは、低帯電性ファスナー付きで、14 lbsまでの耐穿刺性を有し、アミン、N‐オクタン酸、シリコン、重金属を使用していません。. 特長と利点:. ESDバッグ 静電気散逸 ポリエステル製 ポリカーボネート互換 超クリア 内容物を保護 損傷のリスクを低減 低帯電性ファスナー サイドウェルドシール 低電荷生成 耐穿刺性最大14 lbs 非腐食性 ESD保護記号を印刷済み 日付とロットコードを印刷済み 様々なサイズを用意. 特性:. 公称厚さ0.889 mm 公称内部幅-0 mm +3.2 mm 公称内部長さ+/- 3.2 mm 光透過率90 % ヒートシール8 lbs/on 伸張強度5300 MD/TD、psi
1袋(100個)
8,310 税込9,141
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
499 税込549
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング